418件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル STM6000シリーズ
STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。
定格電圧24Vdc タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ STM6000シリーズ
PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。
定格電圧24Vdc インターフェースシリアル × 1 イーサネット × 2 USB(Type A)× 1 USB(micro-B)× 1
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)DC電源コネクター(ストレート)
電源ケーブルと接続するための電源コネクター
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB ケーブル(5m)
USB プリンター (Type B) 接続用ケーブル
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

三菱電機エンジニアリング小形低温恒温器
温度制御範囲3℃~65℃ ペルチェ素子を使った1℃刻みの温度制御が可能です。 高精度な庫内温度管理 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。 低振動設計 コンプレッサーを使わない低振動タイプ。デリケートな培養・保存にもご使用いただけます。 コンパクト設計 コンパクトボディーでパーソナルユースに最適です。 配線接続孔装備 庫内への配線を通すためのキャップを付属しています。
質量(kg)13 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)98 外寸法(mm)345×445×477 制御温度(℃)3~65 庫内寸法(mm)265×260×360 オプション
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

IDEC(和泉電気)コントロールBOX 笠
仕様直射日光、落下物などからコントロールユニットを保護します. 材質SPCC 厚さ(mm)1 5Y7/1(半つや)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB 前面取付けケーブル (1 m)
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 出力電圧(V)(センサ用)DC12 入力(警報)無電圧a接点 その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能高輝度一括表示ランプ搭載 出力電流(mA)(センサ用)30 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×43
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RS-232Cケーブル(COM1用)
用途各種ホストとGP間をRS-232C接続するケーブル ケーブル長(m)5 適合機種GP3000/COM1用ST3000/COM1用
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)オムロンSYSMACリンクケーブル
オムロンSYSMACリンクケーブル(COM1用/5m)
用途SYSMACリンクユニットに接続するケーブル ケーブル長(m)5 適合機種GP3000/COM1用ST3000/COM2用
1本
11,980 税込13,178
46日以内出荷

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器 スロット1スロットタイプ 製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器 スロット1スロットタイプ 製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器 製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
1個
8,798 税込9,678
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

適合機種GT25ワイド クリア 規格12.1型用 仕様USB耐環境カバー部:開口なし
1セット(5枚)
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚サイズ【265×80】 3枚で1段分になります CN-25C本体付属棚板と同一
寸法(mm)265×80(1枚サイズ)
1セット(3枚)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)紫外線(UV)保護シート
5.7 型ワイド用、紫外線 (UV) や汚れから表示面を保護するためのシート (1 枚入り)"
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター
製品(USB Type A) と周辺機器(RS-422/RS-485)を接続するアダプター
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

シュナイダーエレクトリックタッチパネル ET6000シリーズ
ET6000シリーズは高い視認性とワイドディスプレイでより多くの情報を表示。HMIの機能を十分に備えており、コストパフォーマンスにも優れ、装置のコストダウンに貢献します。
シリーズET6000 定格電圧(V)24dc 表示色1,600万色 使用周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)19.2~28.8dc タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569,800 税込626,780
21日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

azbil(旧:山武)変換器
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
1個
72,980 税込80,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

101~120dB帯、43音色を外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。4種類の動作モード<1優先モード2後着優先モード3ワンショットモード4バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大105dBを無段階で調節可能)無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは別料金。受注生産で対応可能)IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準、赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネイト樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 定格出力(W)2 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電子音警報器 モータサイレン(BS,BSG,BST,T型用)カーボンブラシ 販売ロット:2
適合機種BS、BSG、BST、T 種類モーターサイレン用カーボンブラシ
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)LT4000Mシリーズ(スタンダード)
LT4000Mシリーズは、22Φの丸穴へ取り付け方法を採用。 また表示器にコントロール機能(DIOとAIOを搭載)を一体化させた省スペース、省コストを実現します。 【サイズ】 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | DIO | AIO | CANopen 【特長1】TFT65,536色搭載 【特長2】盤加工と取付けが簡単な22Φ丸穴設計、分離設置も可能 【特長3】内蔵I/OでPLCレスなシンプル設計が可能
定格電圧(V)DC24 表示ドット数320×240(QVGA) タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 メモリ容量(MB)【アプリケーション】16
1個ほか
129,800 税込142,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

1個
42,880 税込47,168
8日以内出荷

1個
319,800 税込351,780
翌日出荷

1個
66,980 税込73,678
50日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
20日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
50日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
20日以内出荷

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります