タイマ/タイムスイッチ :「タイム タイマー」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな薄形、大きく見やすい液晶表示 AC100-200V 50-60Hz電圧・周波数両用 除霜開始時刻は、24時間表示の毎正時選択方式です。 運転時には、スイッチの状態、全除霜開始時刻、除霜時間、現在時刻を一目で確認できます。 きめ細かな除霜ができます。除霜時間は1分間単位で1~99分、遅延時間(TSE-61DF形のみ)は0.5分単位で0.5~9.5分まで細かく自由に設定できます。 「一時除霜・取消」ボタンで強制除霜、強制終了が可能です。 工事や在庫管理のわずらわしさを削減できます。
用途デフロスト専用品 冷凍・冷蔵ショーケースの霜取り専用タイムスイッチ 取付方式表面取付
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3つのキーで設定可能です。 手動制御、自動制御の選択が可能です。(スライドスイッチ方式)手動制御では、操作方法により、一時的な入/切制御と連続入/切制御のどちらにも対応可能です。 秒単位のプログラムが組めるので、例えば5秒間ブザーやサイレンを鳴らす制御もできます。(最大10回/日) 外形寸法は分電盤用協約形(JIS C 8201-2-1)1P(25mm)サイズなので、分電盤にスッキリ組み込めます。また、制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 TSE-1SA形はスキップディ方式によるウィークリー制御ができます。スキップディ方式でも日渡り動作(夕方ON→朝OFF)が可能です。
時間設定単位1秒 仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大20点/日(ON:10点、OFF:10点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)1秒、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧) 質量(kg)0.2 アイボリー 取付方式(表面)IEC35mmレール 周波数(Hz)50-60両用 定格電圧(V)AC100-220 精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて) 表示(時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2)IV2(最大5.5)、皮むき長さ10mm 寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回/AC250V 8A:抵抗負荷 消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下 動作周囲温度(℃)-10~50 電圧許容範囲(V)AC85~240 適合圧着端子丸形 JST V2-4~V5.5-S4 停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示) スイッチ構成1a スイッチ容量(AC抵抗負荷)AC250V 8A、(白熱灯負荷)AC100V 300W、(電動機負荷)AC100V 200W、AC200V 400W
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります