絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • omron(オムロン)(43)
  • 富士電機(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • 東亜電子工業(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • エスコ(5)
  • スナオ電気(4)
  • ロバートショウ(4)
  • 河村電器産業(3)
  • Texas Instruments(1)
  • CARLO GAVAZZI(1)
  • パナソニック電工(1)
時間仕様
  • 1秒(2)
  • 3分(2)
  • 3秒(2)
  • 6分(1)
  • 6秒(1)
  • 10分(3)
  • 10秒(2)
  • 30分(2)
  • 30秒(2)
  • 60分(1)
  • 60秒(2)
  • 180時間(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GT3A形 オールマルチタイマ IDEC(和泉電気)

    GT3A形 オールマルチタイマ

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100~240Vフリー電源。 セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。 見やすい動作表示灯完備。 DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。 海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
    計数方式セラミック振動子発振計数方式動作時間のばらつき±0.2%、±10msセット誤差±10%標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
  • GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形 小形タイマ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
    仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
  • GT5Y形小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形小形タイマ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    70日以内出荷
    ONディレイ 4PDT 24VAC 1秒/10秒/1分/10分。3A接点
    時間仕様1 秒 / 10 秒 / 1 分 / 10 分定格使用電圧DC 24Vタイマ機能オンディレー
  • GT5Y形小形タイマ IDEC(和泉電気)

    GT5Y形小形タイマ

    IDEC(和泉電気)
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(10個)
    70日以内出荷
    ONディレイ 4PDT 24VAC 3秒/30秒/3分/30分。3A接点
    時間仕様3 秒 / 30 秒 / 3 分 / 30 分定格使用電圧AC 24Vタイマ機能オンディレー
  • RTBシリーズ IDEC(和泉電気)

    RTBシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥399税込¥439
    1個
    39日以内出荷から47日以内出荷
    仕様DIN48mm角埋込取付け用アダプタ
  • GT5Yシリーズ IDEC(和泉電気)

    GT5Yシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    71日以内出荷
    種類小形タイマ

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

タイマ/タイムスイッチ