2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様結線式 取付露出 質量(g)290 周波数(Hz)50-60(切替式) 消費電力(W)1.5 電源AC100V 接点構成1a 出力方式タイマー出力 精度(分)動作時刻精度:±3以内 保護等級IP33 設定時間24時間型(15分単位) 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 サイズ(mm)123×52×180(H) 開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万 接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成同一回路 時間精度電源周波数に同期 電圧変動許容範囲±15%以内 停電補償なし
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 出力方式タイマー出力 電源表示灯緑LED表示 抵抗負荷15A 回路数1回路
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります