21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
63,980 税込70,378
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MoxaのIKS-6728A-8PoEシリーズ、ギガビットモジュラマネージドPoE+イーサネットスイッチは、ビジネスおよび産業用ミッションクリティカルなアプリケーション要求を満たす設計がされています。 IKS-6728A-8PoEは、最大24 10/100BaseT(X)またはPoE/PoE対応+および4コンボギガビットイーサネットポートを標準装備しています。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30 Wの電力提供、およびワイパー/ヒータを使用した全天候性のIP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、堅牢なIP電話など、ヘビーデューティの産業PoEデバイスが必要とする最大36Wの高出力を提供します。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、PoE+ポート用48VDCおよびシステム電源およびシステム電源用110/220 VACの2種類の電源入力ソースをサポートします。 これらのイーサネットは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電源スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理およびポートミラーリングといった、様々な管理機能をサポートしています。 IKS-6728-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するための3KVサージ保護機能を備え苛酷な屋外アプリケーションのために特別に設計されています。 IEEE 802.3af/at対応8ビルトインPoE+ポート。 最大36 W出力/PoE+ポート。 苛酷な屋外環境用3 KV LANサージ保護。 デバイスモード解析のためのPoE診断。 広帯域幅通信のための4ギガビットコンボポート。 全負荷で-40から75℃動作温度範囲。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
429,800 税込472,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。 最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。 レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。 フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。 Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。 最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。 最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。 ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。 柔軟性のあるモジュラー仕様。 ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。 ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。 RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。 絶縁型冗長電源入力。 視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。 V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,298,000 税込2,527,800
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。 ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。 さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。 EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。 Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
239,800 税込263,780
23日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EDS-G509は、9つのギガビットイーサネットポートおよび最高5ファイバーオプティックポートを備え、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、あるいは新しいフルギガビットバックボーン構築に理想的です。 ギガビット伝送は、ハイパフォーマンスの帯域幅増大、ネットワークを通して大量のビデオ、音声、データを高速に転送できます。 Turbo RingリダンダントイーサネットおよびRSTP/STP(IEEE 802.1w/D)は、システムの信頼性およびネットワークバックボーンの有用性を増大します。 このためEDS-G509シリーズは、ビデオによる工程監視、造船、ITS、DCSシステムのような特別な通信を要求するアプリケーションのために設計されその全てはバックボーン構築による利点を受けることができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTPネッワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSHによるネットワークのセキュリティ強化。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 予期できないネットワークステータスを防止する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッギングのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 IPネットワークにセンサおよびアラームを統合するためのデジタル入力。 ABC-01 (自動バックアップコンフィギュレータ)によるシステムコンフィギュレーションのバックアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
269,800 税込296,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-510Eギガビットイーサネットスイッチは、ファクトリーオートメーション、ITSおよびプロセス制御といった厳しいミッションクリティカルなアプリケーションの要求を満たす設計がされています。 3ギガビットイーサネットポートは、ギガビット冗長Turbo Ring およびギガビットアップリンクを構築するための優れた柔軟性を提供します。 また、マネージドスイッチは、スイッチの設定に必要なUSBインターフェース、システムファイルのバックアップおよびファームウェアのアップグレードを採用しているため管理が容易にできます。 冗長リングのための2ギガビットイーサネットポートおよびアップリングソリューションのための1ギガビットイーサネットポートの提供。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード(IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 50 ms、250台スイッチ不全負荷時)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 RADIUS、TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティ管理。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB自動バックアップによるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップグレード。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
179,800 税込197,780
68日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MoxaのEDS-P510A-8PoEシリーズは、8 10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)準拠イーサネットポート、および2コンボギガビットイーサネットポートを標準装備した、ギガビットマネージドPoE+イーサネットスイッチです。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30Wを提供することで最大36Wの高出力のワイパー/ヒータを装備した耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスのワイヤレスアクセスポイントおよび堅牢なIP電話といった産業用ヘビーデューティのPoEデバイスの使用が可能となります。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、非常に汎用性があります。 また、SFPファイバポートは、高いEMI耐性を備えデバイスからコントロールセンタへの最大120kmの長距離にデータを伝送することができます。 イーサネットスイッチは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電力スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、およびポートミラリングを含む様々な管理機能をサポートしています。 EDS-P510A-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するために特に3KVサージ保護機能を備えることで苛酷な屋外アプリケーションに最適な設計がされています。 IEEE 802.3af/at規格準拠8 PoE+ポートビルトイン。 最大36 W 出力/PoE+ポート。 3 KV LANサージプロテクションによる極端な屋外環境対応。 受電側機器 (PD)モード分析のためのPoE診断。 高帯域幅および長距離通信のために必要な2ギガビットコンボポート。 240WフルPoE+負荷@-40~75℃によるオペレーション。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
279,800 税込307,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-508A/505Aは、Plug-n-Playマネージド・リダンダント・イーサネットスイッチです。 Turbo Ring DIPスイッチのセットによりTurbo Ring(リカバリタイム <20ms)を簡単にセットアップする事ができ、システムの信頼性を向上させます。 加えてEDS-508A/505Aは、QoS、802.1Q VLAN、ポート・ベースのVLAN、801.1X、SSL、SNMP V1/V2c/V3、IGMPスヌーピング、ポートトランキングおよびネットワーク管理のためのRMONのような、多くのアドバンスド・マネージド機能をサポートします。 '-40℃から75℃までのより幅広い動作温度での使用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
87,980 税込96,778
43日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

EDS-G308シリーズは8つのギガビット・イーサネット・ポートと最大2つの光ファイバ・ポートを備えているので、高い帯域幅が必要なアプリケーションに最適です。 EDS-G308シリーズは産業用ギガビット・イーサネット接続のための経済的なソリューションを提供し、内蔵のリレー警告機能は停電やポート切断を管理者に通知します。 EDS-G308シリーズには、稼働時温度が0から60℃までのタイプと、-40から75℃までの広範な稼働時温度に対応しているタイプの2種類の製品が用意されています。 上記の2種類の製品は100%のバーンイン検査により、産業用オートメーション・コントロールの特別な要件に適合することが確認されています。 また、EDS-G308シリーズはDINレールや分配ボックスに容易に搭載できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
75,980 税込83,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDS-308/305シリーズは、イーサネット接続の経済的なソリューションを提供する8ポートおよび5ポートのイーサネットスイッチです。 また、スイッチにビルトインされたリレー接点出力機能により、電源故障またはポートブレーク時にメンテナンスエンジニアに対して警報を発します。 このスイッチは、ハザード環境(Class 1 Div. 2/Zone 2)のような厳しい工業環境での使用に適したFCC、TUV、ULおよびCE規格に準拠して設計されています。 EDS-308/305シリーズには、2タイプあり、1つは動作温度が0℃から60℃のもの、もう1つは-40℃から75℃までのハザード環境に対応した動作温度を保証するものです。 どちらのモデルも出荷前に100%のバーンインテストを行っていますので、工業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
35,980 税込39,578
63日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

EDS-P206A-4PoEスイッチは、PoE(Power-over-Ethernet) 1から4ポートをサポートするスマート、6ポート、アンマネージドイーサネットスイッチです。 EDS-P206A-4PoEスイッチは、電源供給機器(PSE)として分類されます。 スイッチは、電源の中央集中化を可能にすると共に1ポートあたり最大30Wの電源を提供します。スイッチは、IEEE 802.3at対応受電デバイス(PD)に電源を供給するために使用できます。 追加の電源配線の必要性をなくし、また、産業イーサネットネットワークの経済的なソリューションを提供する10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-XオートセンシングによるIEEE802.3/802.3u/802.3xをサポートします。 さらに、電源障害またはポートブレークが生じたとき、ビルトインリレー警告機能がネットワークエンジニアに対して警告します。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EDS-G205A-4PoEスイッチは、2から5~ポートのPoE(パワー・オーバー・イーサネット)をサポートする、スマートなアンマネージド5ポートギガビットイーサネットです。 EDS-G205A-4PoEスイッチは、給電側機器(PSE=Power sourcing equipment)として分類され、この方法で使用する場合、スイッチは、ポートあたりの最大電力30Wの供給が可能です。 また、電源供給に必要な努力を削減し電源供給を集中化することが可能となります。 スイッチは、追加の電源配線が不要であり産業用イーサネットネットワークに必要な経済的な高帯域ソリューションを提供する10/100/1000M IEEE 802.3/802.3u/802.3x、半2 重/全2重、MDI/MDI-X オートセンシングをサポートするIEEE802.3af/at規格受電側機器(PD=Powered device)として使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
129,800 税込142,780
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDS-G205-1GTXSFPは、5ギガビットイーサネットポートおよび最大1光ファイバポートを搭載し高帯域幅を必要とするアプリケーションに理想的なアンマネージドスイッチです。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、産業用ギガビットイーサネット接続に必要な経済的なソリューションを提供すると共に、電源障害またはポートブレークが発生したときにネットワーク管理者に警告するビルトインリレイ警告機能を備えています。 さらに、アドオン4ピンDIPスイッチは、ブロードキャスト保護、ジャンボフレーム、 IEEE 802.3az エネルギーセービングの機能をコントロールするために使用できます。 また、100/1000 SFPスピードスイッチングは、あらゆる産業オートメーションアプリケーションのためのオンサイト設定に最適です。 EDS-G205-1GTXSFPモデルは、-10~60℃の動作温度範囲のモデルのほかに、-40~75℃の広範囲動作温度モデルがあります。 どちらのモデルも産業用オートメーションコントロールアプリケーションに必要とする特別なニーズを満たすことを保証するために100%の恒温槽テストが実施されています。 EDS-G205-1GTXSFPスイッチは、DINレール上またはディストリビューションボックスに容易に設置が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
49,980 税込54,978
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリアル、LAN、電源ラインに対するサージ保護の強化 シリアル信号に対する2KVアイソレーション 苛酷な環境に必要なC1D2、UL508、ATEX Class 1 Zone 2認証 配線が容易なイーサネットポートのカスケーディング ボーレート50 ~ 921.6Kbps リダンダントDC電源入力 リレー出力およびe-mailによる警報 MiiNe CPUビルトインによる低消費電力の実現 ワイド温度サポート : -40 ~ 75℃ 電源およびシリアル接続のための堅牢なスクリュータイプターミナルブロック
スピードタイプ(イーサネット)10/100Mbps, オートMDI/MDIX コネクタ(イーサネット)8ピン RJ45、(シリアル)NPort IA5150A : DB9(RS-232C), ターミナルブロック(RS-422/485)、 NPort IA5250A/IA5450A : DB9(RS-232C/422/485) 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESD保護(全信号)、2KV アイソレーション保護、1KV(level 2) サージ保護 パラメータ(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(パリティ)None, 奇数, 偶数, スペース, マーク 、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ), XON/XOFF 、(ボーレート)50 ~ 921.6Kbps 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 材質メタル 動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75℃ 動作湿度(%RH)5~95 保管温度(℃)-40~85 入力電圧12~48VDC 規格(EMC)CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、(EMS)EN61000-4-2(ESD), Level 3、 EN61000-4-3(RS), Level 3、 EN61000-4-4(EFT), Level 4、 EN61000-4-5(Surge), Level 3、 EN61000-4-6(CS), Level 3、 EN61000-4-8、 EN61000-4-11 、(ATEX)Class I, Zone 2(申請中) 、(衝撃)IEC60068-2-27 、(落下)IEC60068-2-32 、(振動)IEC60068-2-6 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
58,980 税込64,878
63日以内出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

8ポートRS-232C,RS-422またはRS-485オペレーションサポート コンパクト・デスクトップサイズ オート検出10/100Mbpsイーサネット 15KV ESDサージプロテクション(全信号) LCM(LiquidCrystalModule)により容易にIPアドレスの設定可能 webコンソール、Telnetコンソールなどからコンフィギュレーション可能 TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、リアルCOMオペレーションモード ネットワーク管理のためのSNMPMIB-IIサポート 障害発生時の音声アラームの設定
材質SECCシートメタル (0.8mm), IP30保護 寸法(mm)197×135.5×44(取付部なし) 規格EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、安全:UL (UL60950-1), T V (EN60950-1) ポート数(LAN)2、(シリアル)8 動作温度0~55℃ 保護機能(電磁アイソレーション保護)ビルトイン 1.5KV、(シリアルライン保護)15KV ESD (全信号ラインサポート)、光絶縁 : 2KV (NPort 5650I-8-DT のみ) コネクタ(LAN)RJ45、(シリアル)NPort 5610-8-DT/5650-8-DT/5650I-8-DT : DB9 オス、NPort 5610-8-DT-J/5650-8-DT-J : RJ45 (8ピン) 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク 、(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(フローコントロール)DSR/DTR, RTS/CTS (RS-232C のみ), XON/XOFF 、(速度)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12~48VDC 再生紙使用マーク適合
1個
139,800 税込153,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質メタル 寸法(mm)77×111×26(耳なし) 質量(g)340 規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5 ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2 スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX 消費電力(mA)119(12V)、65(24V) 動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5 コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート) 信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND 保管温度(℃)-20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12~48VDC 再生紙使用マーク適合
1個
37,980 税込41,778
29日以内出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IEEE 802.3af準拠PoE 受電機器(PD) スピーディな3ステップのwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネットおよび電源ラインのサージ保護 COMポートのグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストールを実現するスクリューコネクタ WindowsおよびLinux のためのリアルCOM/TTYドライバ 標準TCP/IPインターフェースおよび多彩なTCPおよびUDP オペレーションモード
材質メタル 寸法(mm)77×111×26(耳なし) 質量(g)150 規格安全:UL(UL60950-1)、EN60950-1) 、EMC:CE、FCC 、EMI:EN55022 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A 、EMS:EN 55024 、電源ライン保護:EN61000-4-4(EFT)Level 2、バースト(EFT)、EN61000-4-5(サージ) Level 3 ポート数(イーサネット)1、(シリアル)1 スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX 消費電力(mA)125(12V)、48(48V)DC(電源アダプタによる供給)、180(48V)DC(PoEによる供給) 動作温度標準モデル:0~60℃ 保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号)、Level 2サージ、EN61000-4-5 コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)DB9/M 信号方式(RS-232C)TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND 、(RS-422)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND 、(RS-485-4線)Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、(RS-485-2線)Data+、Data-、GND 保管温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 入力電圧12 ~ 48VDC(電源アダプタによる供給)または48 VDC(PoEによる供給) 再生紙使用マーク適合
1個
48,980 税込53,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-600シリーズのイーサネットスイッチはコンパクトなモジュラー型 光ファイバケーブルと銅線ケーブルを組み合わせ、お客様のオートメーションネットワークに最適なスイッチソリューションを構築できます。 最大3つのギガビット・イーサネット・ポートと最大16のファスト・イーサネット・ポートが使用可能。 Turbo Chain、Turbo Ring、RTSP/STP対応でネットワークを冗長化(信頼性と利便性の向上) '-40~75℃の稼働時温度に対応のモデルもあり。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
219,800 税込241,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります