カテゴリ: ネットワーク機器ブランド: アライドテレシスすべて解除
AT-GS910/8 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。<br />ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 780 ポート数 8 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×121×38 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-41 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
マグネット Kit M アライドテレシス 当日出荷
マグネット Kit Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。
仕様 アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 アズワン品番 64-3711-54 RoHS指令(10物質対応) 対応
AT-RTNR-01 アライドテレシス 当日出荷
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。
電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種 8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
AT-GS910/5 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。<br />ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 500 ポート数 5 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×105×35 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-40 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル アライドテレシス 当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。<br />L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格 7A 125V ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10 アズワン品番 65-0335-19 RoHS指令(10物質対応) 対応
AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル アライドテレシス 当日出荷
本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。<br />L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格 7A 125V ケーブル長(m) 約1.8 対応機種 AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRX アズワン品番 65-0335-20 RoHS指令(10物質対応) 対応
AT-GS910/16 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/16は10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。<br />ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg) 1.5 ポート数 16 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 263×179×38 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-42 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-FS710/8 アライドテレシス 予約販売
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。<br />ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。<br />AT-FS710/8は内部給電型、AT-FS710/8Eは外部電源型です。
質量(g) 710 ポート数 8 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×124×38 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-15 通信速度 10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS920/8 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS920/8は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。<br />ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(g) 780 ポート数 8 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×121×38 保管温湿度範囲 温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3969-44 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-VT-Kit3 コンソールケーブル アライドテレシス 当日出荷
本製品は、コンソール接続用ケーブル(USBケーブル/コンソールケーブル)です。<br />アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(USB/RJ45(メス)ケーブル1.2m)。<br /> 機器への接続は別売のUTPケーブルが必要です(規格:UTP Cat5e以上、最長ケーブル長:15m)。<br />※ケーブルの品質等により最長ケーブル長が変わる場合があります。
ケーブル長(m) 1.2 対応OS Windows 10 Pro(64ビット版)、Windows 8.1 Pro(64ビット版)、Windows 7 Professional(64ビット版/32ビット版) コネクタ USB/RJ-45(メス) RoHS指令(10物質対応) 対応
CentreCOM GS908S-TP V2 アライドテレシス 当日出荷
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。<br />Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。<br />また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。<br />標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g) 480 ポート数 8 適合規格 EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×67×37 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-46 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
LMC112 アライドテレシス 当日出荷
本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。<br />2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。
仕様 送信光レベル:-20~-14dBm(62.5/125μm)、-23.5~-14dBm(50/125μm)、受信光レベル:-31~0dBm 質量(g) 100 ポート数 1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ) 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41.5×81.5×25.4 波長(nm) 中心波長:1310 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、GI50/125マルチモード光ファイバー(ITU-T G.651準拠)、GI62.5/125マルチモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3711-77 通信速度 100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート LOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離 2km 許容損失(dB) 11(62.5/125μm)、7.5(50/125μm)
AT-FS710/5 アライドテレシス 当日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。<br />ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。<br />AT-FS710/5は内部給電型、AT-FS710/5Eは外部電源型です。
質量(g) 400 ポート数 5 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×101×30 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-58 通信速度 10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-MWS0091 アライドテレシス 当日出荷
AT-TQ5403/TQ1402/TQm5403/TQm1402/AT-MWS APシリーズ用 AC電源アダプター
質量(g) 130 ケーブル長(m) DC:1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.6×57.5×69(突起部含まず) アズワン品番 64-3713-87
VT-Kit2 RS232Cケーブル/コンソールケーブル アライドテレシス 当日出荷
本製品は、コンソール接続用ケーブル(RS232Cケーブル/コンソールケーブル)です。<br />アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(RJ45/D-Sub9ピン(メス)ケーブル2m)。
ケーブル長(m) 2 コネクタ RJ45/D-Sub9ピン(メス) RoHS指令(10物質対応) 対応
AT-TQ1402 アライドテレシス 7日以内出荷
IEEE 802.11ac(Wave2)および従来規格に対応した小型ハイパフォーマンスの無線LANアクセスポイントです。
セット内容 本体、天井・壁設置ブラケットキット(1式)、ダストカバー、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g) 430(ブラケット含まず) 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 164×165×43(突起部含まず) 準拠規格 【無線部】(国際規格)IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11k Radio Resource easurement of Wireless LANs,IEEE 802.11r Fast Basic Service Set Transition,IEEE 802.11v Basic Service Set Transition Management Frames、(国内規格) ARIB STD-T66, ARIB STD-T71【有線部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 定格入力電流(A) 0.3(最大0.26実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1、UL62368-1,CSA-C22.2 No.62368-1 EMI規格 VCCI クラスB 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-95 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(PoE-IN、RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識
AT-6101GP アライドテレシス 7日以内出荷
IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+に準拠したPoE+インジェクターです。
無線LANアクセスポイントやIPカメラ、VoIP端末などのIEEE 802.3af(PoE)/IEEE 802.3at(PoE+)に
準拠した受電機器に対し、データ通信と電力供給を1本のUTPケーブルだけで行うことができます。
セット内容 本体、電源ケーブル、ゴム足(1.5mm 厚×2個、3mm 厚×2個)、ユーザーマニュアル、英文製品情報、製品保証書(1年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g) 300 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×36×140 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+ 定格入力電流(A) 0.72(最大0.72実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスB 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3712-45 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート DATA IN ポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、DATA OUT ポート:10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×1
AT-DRMT-J01 アライドテレシス 10日以内出荷
AT-DRMT-J01は、LMC110シリーズ、LMC100シリーズ、PSAD-05を最大2台まで搭載可能なDINレール取付キットです。<br />制御盤内にコンパクトに収容が可能で確実に固定することが可能です。
仕様 アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 質量(g) 130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×21×113 RoHS指令(10物質対応) 対応
AT-RKMT-J05 アライドテレシス 予約販売
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
対応機種 AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS910/16、AT-GS920/16、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M-PS※、FS909M、FS816S、FS716TX V3、FS702TXL、FS702FTL、FS702FCL、FS702TX、FS702FT、FS702FC、RS710TXJ、RS708E、FH716XL、FH708XL、RH609、RH517S、RH513S、RH509S、AR320、AT-AR300L、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2 アズワン品番 64-3711-56
AT-AR1050V アライドテレシス 当日出荷
SOHOや小規模ブランチオフィス向けのベーシックVPNアクセス・ルーターです。
コストパフォーマンスに優れ、強固な暗号アルゴリズムAESに対応したVPN(IPsec)機能や、
次世代インターネット接続サービス「IPv4 over IPv6」にも対応し、少ない投資で快適な
インターネットVPN環境の構築が可能です。
セット内容 本体、ACアダプター、ゴム足(4個)、ゴム足用ネジ(4個)、結束バンド、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 1.3 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×210×44(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control インターフェース 【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×4、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1 定格入力電流(A) 0.7(最大0.28実測値) 安全規格 UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1 EMI規格 VCCI クラスB 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-88 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps
AT-RKMT-J09 アライドテレシス 当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
対応機種 8424TX、8316XL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS910/24、FS926M アズワン品番 64-3711-58
AT-GS950/16 アライドテレシス 翌々日出荷
CentreCOM GS950シリーズのNon-PoE+モデルは、10/100/1000BASE-Tポートを8/16/24/48ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。<br />AT-GS950/16は10/100/1000BASE-Tポートのうち2ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。<br />Web GUIを実装し、Webブラウザを利用した保守・管理が可能です。
質量(kg) 2.22 ポート数 16(RJ-45コネクタ)、2(SFPスロット) 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×200×44 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~45 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ、SFPスロット
AT-GS920/16 アライドテレシス 当日出荷
AT-GS920/16は、10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。<br />ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(kg) 1.5 ポート数 16 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 263×179×38 保管温湿度範囲 温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-07 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-FS710/16 アライドテレシス 当日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。<br />ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/16は内部給電型、AT-FS710/16Eは外部電源型です。
質量(g) 870 ポート数 16 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×124×44 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-BRKT-J23 アライドテレシス 当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
高さ(mm) 筺体:38 対応機種 AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS908E V2、AT-GS908E、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/8E、AT-GS910/5、AT-GS920/16、AT-GS920/8、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M、FS816TX V1、FS816S、FS816M、FS808M、AT-FS710/8、AT-FS710/8E、FS716TXL、FS716TX V3、FS716TX V2、FS716EXL、FS716EX V1、FS709FC、FS709、FS708XL V3、FS708XL、FS708TXL、FS708TL V2、FS708TL、FS708-PD、FS708EXL、FS708EX V1、FS708EL、FS705、FS702TXL、FS702TX、 FS702FTL、FS702FT、FS702FCL、FS702FC、3612L、FH716XL、FH708XL、MR820TRX、MR820TLX、RH517SL、RH513SL、RH509SL、AR320、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2、AR260S V2 アズワン品番 64-3711-61
AT-SPSX アライドテレシス 翌々日出荷
AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。<br />AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSX・SPSX2・SPLX10・SPLX10/I・SPLX40・SPZX80・SPZX120/Iなどがあります。
仕様 送信光レベル:-9.5~0dBm、受信光レベル:-17~0dBm 寸法 SFF-8432による ポート数 1 適合規格 安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 波長(nm) 中心波長:850 保管温湿度範囲 温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと) ケーブル GI50/125、GI62.5/120マルチモード光ファイバー 動作温度(℃) 0~70 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) 通信速度 1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 2連LCコネクタ(1000BASE-SX) 伝送距離 GI50/125:550m(伝送帯域500MHz・km 時)、GI62.5/120:275m(伝送帯域200MHz・km 時) 許容損失(dB) 7.5
AT-GS920/24 アライドテレシス 翌々日出荷
AT-GS920/24は、10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備したレイヤー2スイッチで、通信モードのマニュアル設定やループガード機能、EAP/BPDU透過機能などが備わっています。<br />ネットワークループなどを未然に防ぐことができ、止めないネットワークを支えるスイッチとして最適です。
質量(kg) 2.1 ポート数 24 適合規格 CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×210×44 保管温湿度範囲 温度:-20~70℃、湿度:5~95%以結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-DMC1000/SC アライドテレシス 当日出荷
1000BASE-Tポートと光ファイバーケーブル(2連SCコネクター)ポートを変換する
単体型メディアコンバーターです。
光ファイバーケーブルは2心のマルチモードに対応しており、DMC1000シリーズ
同士を対向で使用することで1000Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長550m
まで延長することが可能です。
セット内容 AT-DMC100/SC(Rev.J)、AT-DMC100/ST(Rev.L)、AT-DMC100/LC(Rev.E)、AT-DMC1000/SC(Rev.H)、AT-DMC1000/ST(Rev.K)、AT-DMC1000/LC(Rev.D)以降。本体、ACアダプター、電源ケーブル抜け防止キット、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)/AT-DMC100/SC(Rev.H)、AT-DMC100/ST(Rev.K)、AT-DMC100/LC(Rev.D)、AT-DMC1000/SC(Rev.G)、AT-DMC1000/ST(Rev.J)、AT-DMC1000/LC(Rev.C)以前。本体、ACアダプター、USBケーブル、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(g) 本体:120、ACアダプター:70 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×91×25 準拠規格 IEEE 802.3u 100BASE-FX(PMD部を除く)、100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX(PMD部を除く)(AT-DMC1000/LC以外)IEEE 802.3z 1000BASE-SX(AT-DMC1000/LCのみ)、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet(100BASE-TXポート/1000BASE-Tポートのみ) 定格入力電流(A) 0.2(最大0.05実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~95(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-26 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 DMC1000シリーズ 1000Mbps ポート 1000BASE-T(RJ-45 コネクター)×1、オートネゴシエーション(Full Duplexのみ)、MDI/MDI-X自動認識、1000Mbps 光(2連SCコネクター)×1、オートネゴシエーション
マグネットシート L アライドテレシス 8日以内出荷
マグネットシート Lは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。<br />また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様 アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 アズワン品番 64-3711-84 RoHS指令(10物質対応) 対応
AT-DRMT-J04 アライドテレシス 11日以内出荷
AT-DRMT-J04は、AT-GS910/5及びAT-GS910/8用のDINレールマウントキットです。
仕様 アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 質量(g) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×160×182 RoHS指令(10物質対応) 対応
AT-FS710/16E アライドテレシス 翌日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。<br />ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/16は内部給電型、AT-FS710/16Eは外部電源型です。
質量(g) 820 ポート数 16 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×124×44 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-69 通信速度 10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-BRKT-J24 アライドテレシス 当日出荷
アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。
対応機種 AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x550-18XTQ、AT-x550-18XSQ、AT-x320-10GH、AT-x320-11GPT、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230-10GP、AT-x230-18GT、AT-x230-18GP、AT-x230-28GT、AT-x230-28GP、AT-SH230-18GT、AT-SH230-28GT、AT-SH230-10GP、AT-SH230-18GP、AT-SH230-28GP、8948XL-70、8948XL、8748SL、8724SL、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS920/8PS、AT-GS980EM/10H、AT-GS980EM/11PT、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR1050V アズワン品番 64-3711-68
AT-GS910/5E アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/5Eは10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。<br />ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 420 ポート数 5 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×101×30 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-22 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-SH230-18GT アライドテレシス 8日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容 本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚) 質量(kg) 2.4 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 341×231×44(突起部含まず) 準拠規格 IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol 定格入力電流(A) 0.4(最大0.36実測値) 安全規格 UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1 EMI規格 VCCI クラスA 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-76 入力電圧範囲(V) AC90~264 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps ポート 10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
MMC201B アライドテレシス 10日以内出荷
本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。<br />1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
仕様 送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm 質量(g) 100 ポート数 1(RJ-45)、1(SCコネクタ) 適合規格 EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41.5×81.5×25.4 波長(nm) 中心波長:1530(送信)、1310(受信) 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) 通信速度 100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX) 伝送距離 15km 許容損失(dB) 16
マグネットシート M アライドテレシス 当日出荷
マグネットシート Mは、アライドテレシス社製ハードウェア製品をスチール製のデスクサイドやパーティションなどに設置するための壁設置用磁石です。<br />また、ラックなどのスチール製の水平面への固定にも使用できます。
仕様 アスベスト:非含有、J-Moss:対象外 RoHS指令(10物質対応) 対応
AT-FS710/24 アライドテレシス 翌日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。<br />ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/24は内部給電型です。
質量(kg) 1.6 ポート数 24 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×180×44 保管温湿度範囲 温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3714-73 通信速度 10Mbps/100Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-GS910/8E アライドテレシス 当日出荷
AT-GS910/8Eは10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。<br />ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g) 720 ポート数 8 適合規格 CE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×121×38 保管温湿度範囲 温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと) ケーブル UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 80以下(結露なきこと) アズワン品番 64-3713-18 通信速度 10Mbps/100Mbps/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート RJ-45コネクタ
AT-CVR-1402/BK アライドテレシス 13日以内出荷
本製品は、AT-TQ1402/TQm1402用のスマートカバーです。<br />色は黒で、デザイナーズオフィスなどの景観に適しています。<br />取り付けもワンタッチで可能な無線LANアクセスポイントのカバーです。
材質 PC+ABS 質量(g) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 173×173×35 RoHS指令(10物質対応) 対応
AT-MMCTRAY6 アライドテレシス 翌々日出荷
本製品は、AT-MMC2000シリーズ、AT-MMC200シリーズ、AT-MMC6000シリーズ用の19インチラックマウントキットです。<br />メディアコンバーターを最大 6台まで搭載できます。
対応機種 AT-MMC2000/200シリーズ、AT-MMC6000シリーズ、AT-MMC10Gシリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります