ネットワーク機器 :「USB C メス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
SOHOや小規模ブランチオフィス向けのベーシックVPNアクセス・ルーターです。
コストパフォーマンスに優れ、強固な暗号アルゴリズムAESに対応したVPN(IPsec)機能や、
次世代インターネット接続サービス「IPv4 over IPv6」にも対応し、少ない投資で快適な
インターネットVPN環境の構築が可能です。
セット内容本体、ACアダプター、ゴム足(4個)、ゴム足用ネジ(4個)、結束バンド、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)1.3
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×44(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control
インターフェース【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×1、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×4、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1
定格入力電流(A)0.7(最大0.28実測値)
安全規格UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1
EMI規格VCCI クラスB
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-88
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
本製品は、製品や管理ボックスへの収容に適した小型VPN ルーターです。さまざまな機器が混在するネットワーク環境において、ご利用の装置へAT-AR2010Vを組み合わせることで管理者とのVPNを構築し、管理者がデバイスとデータを安全に運用することができます。
質量(g)560
適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×105×42.5
インターフェースETH(WAN/LAN)(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2)、コンソール(RS-232(RJ-45コネクター))、USB(USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~60
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)
1個
¥78,980
税込¥86,878
13日以内出荷
本製品は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
質量(kg)1.7
適合規格CE・安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)・EMI規格(VCCIクラスA)・EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×220×42.5
インターフェースWAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2、SFPスロット×2、バイパスポート(RJ-45コネクター)×2)、LAN(10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター))×8、コンソール(RJ-45コネクター)×1、USB(USB2.0、タイプAA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1)、SDHC(SDHCカードスロット)×1
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~60
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度(%)保管時:95以下(結露なきこと)
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
中規模ネットワークに適した次世代ファイアウォール搭載のUTM&VPNルーターです。
ステートフル・パケット・インスペクション型ファイアウォールやIDS/IPSなどのセキュ
リティー機能に加え、IPアドレスブラックリスト、I ディープパケットインスペクション、
URLフィルターなど強力なセキュリティーを備えています。
設定は、Webブラウザーからの簡単に行え、機器やトラフィックの状態をダッシュボード
から一元管理・監視することも可能です(日本語/英語対応)。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)1.7
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×220×42.5(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation(static and dynamic)
インターフェース【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター) ×2、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット ×2、バイパスポート(RJ-45コネクター)×2【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール 】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1【SDHC】SDHCカードスロット×1
定格入力電流(A)0.9(最大0.44実測値)
メモリー容量メインメモリー:1GByte、フラッシュメモリー:4GByte、NVS:512KByte
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3712-59
プロトコルルーティング対象:IPv4、IPv6
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
ネットワーク機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。