鉄道コンピュータMOXA欠品中
Intel(R)第7世代Core(TM) CPU搭載、電源絶縁、ワイヤレス用の2つのmini PCIe 拡張スロット、および2つのホットスワップ対応HDD/SSDスロットを備えた鉄道コンピュータ
産業用コンピュータ MC-7400シリーズMOXA102日以内出荷
MC-7400シリーズ Intel(R)第6世代Core(TM) CPUマリンコンピュータ(DNV GL認証、3つの独立したディスプレイポート(1 x DVI-I、1 x DVI-D、1 x ディスプレイポート)、ワイヤレス用のミニPCIe拡張スロット、および4つのNMEA 0183ポートを装備)
産業用コンピュータ MC-1200シリーズMOXA102日以内出荷
MC-1200シリーズ Intel(R) Core(TM) i7プロセッサー搭載、IIoT、AI、機械学習アプリケーション向けに設計された、超コンパクトで堅牢なエッジコンピュータ
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズMOXA52日以内出荷
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、3 dBi(5 GHz)、RP-SMAタイプ(オス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ(1 mケーブル付属)
1UラックマウントコンピュータMOXA欠品中
Intel(R) 第7世代CoreTM CPUを搭載、IEC-61850に準拠、6つのギガビットイーサネットポート、12個の絶縁シリアルポートを備えた1Uラックマウントコンピュータ
メディアコンバータ CSM G200シリーズMOXA102日以内出荷
アンマネージド 10/100/1000BaseT(X)-to-100/1000BaseSFP スライドイン メディア コンバーター モジュール (NRack System(TM) 用)
産業用コンピュータ AIG-500 シリーズMOXA102日以内出荷
AIG-500 シリーズ Intel Atom(R) クアッドコア1.91 GHzプロセッサ, 1 VGAポート, ThingsPro Edge ソフト ウェア搭載, 動作温度範囲 -40 ~ 70℃に対応 アドバンスIIoTゲートウェイ
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
F2 伝送ユニットPanasonic(パナソニック)税込¥87,978¥79,980