ネットワーク機器 :「測温抵抗体」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm) 保存温度(℃)-25~+65 消費電流(mA)(I/Oユニットインタフェース)50以下、(内部電源)80以下 絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露のないこと) 変換周期(ms)250/4点 変換内容温度変換/バイナリデータ 耐電圧(V/min)AC500 耐衝撃150m/s2 耐振動(Hz)10~150 複振幅0.7mm または50m/s2
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CompoNetで温度データを高速伝送!充実したスマート機能搭載! スレーブ1台で4点の入力が可能です。さらにスケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載していますので、ラダープログラムでの演算処理を簡単にすることができます。 ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。 端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。 スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。 センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。
保存温度(℃)-25~+65 絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~+55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回) 雰囲気腐食性ガスがないこと 耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 変換周期(ms)250/4点 変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁) 耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間) I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%) 通信電源消費電流(mA)75以下(電源電圧DC24V時)、110以下(電源電圧DC14V時) 通信電源電圧(V)DC14~26.4
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります