ネットワーク機器 :「CD ディスプレイ」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron タッチスクリーン HMIOmron NB7W 7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイド TFT LCD解像度 800 x 480 ピクセルのため、美しく使いやすい HMI アプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命の LED バックライトです 内蔵メモリは 128 MB ベクトル及びビットマップグラフィックス シリアル、USB 接続 アニメーションと使いやすい機能 多言語サポートとツール オン / オフラインシミュレーション用途自動化 制御パネル 製造業認定IP65等級 UL508 認定 IEC61000-4-4 に適合します KC 認定
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:1●ポートタイプ:RS-232C●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1804 アズワン品番65-7265-53
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Omron タッチスクリーン HMIOmron NB5Q 5.6 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイド TFT LCD320x234 ピクセルの解像度により、縦向き又は横向きで美しい使いやすい HMI アプリケーションを作成できます。特長と利点長寿命の LED バックライトです 内蔵メモリは 128 MB USBメモリスティックサポート ベクトル及びビットマップグラフィックス シリアル、USB、またはイーサネット接続 アニメーションと使いやすい機能 多言語サポートとツール オン / オフラインシミュレーション用途自動化 制御パネル 製造業認定IP65等級 UL508 認定 IEC61000-4-4 に適合します KC 認定
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:5.6 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 234pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1794 アズワン品番65-7359-56
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります