商品豆知識
PhoenixContactI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧/電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の8つのアナログバイポーラ出力チャンネルを備え、2線技術でセンサを接続できます。周囲温度:-25→60℃保護等級:IP20
仕様●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm
アズワン品番65-7313-92
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。出力のアクティブ化は、比較値に基づいて行われます ハードウェアゲートまたはソフトウェアゲートを使用したカウンタ制御 単一または定期的なカウント 保護された 24 V センサー/アクチュエータ供給 デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5658
アズワン品番65-7330-36
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 64 個のデジタル入力と、シングルワイヤ技術でセンサを接続します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm
アズワン品番65-7283-77
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 8 つのデジタル入力と、シングルワイヤ技術によるセンサの接続があります。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mm
アズワン品番65-7313-24
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の 8 つのアナログバイポーラ入力チャンネルを備え、2 線式のセンサを接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm
アズワン品番65-7312-80
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6353
アズワン品番65-7275-57
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号を取得するために使用され、入力のフィルタ時間を調整して、ノイズ耐性を高めます。EN61131-2 タイプ 1 及びタイプ 3 に適合した 32 本のデジタル入力と、シングルワイヤ技術によるセンサの接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:129.9 x 35 x 54 mm●コード番号:207-4860
アズワン品番65-7312-86
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus RTU 、PROFIBUS PA
アズワン品番65-7324-60
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、切り替え可能な終端抵抗器とねじで接続します。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART デバイス●コード番号:217-6350
アズワン品番65-7275-41
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal は、インラインステーション内での使用を目的として設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。2 線及び 3 線技術でセンサを接続する 4 デジタル入力を備えています。周囲温度: -25 → 55℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mm
アズワン品番65-7278-25
1袋(4個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用産業用途で標準熱電対からの信号を取得するために使用されます。熱電対接続用の 8 つのアナログ入力チャンネルと電圧接続用の 1 つのアナログ入力チャンネルを備えています。高レベルの精度と 2 線技術によるセンサの接続を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm
アズワン品番65-7284-30
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus/RTU 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6356
アズワン品番65-7275-45
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗器を備えています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:FOUNDATIONTM Fieldbus 、Modbus/RTU
アズワン品番65-7275-42
1個
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧 / 電流信号の取得と出力に使用されます。2 線技術でセンサを接続する 2 つのアナログ差動入力チャンネルと 2 つのアナログ出力を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm
アズワン品番65-7312-87
1個
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。これは、スタート / ストップインターフェイスを備えた磁気歪位置センサを評価するために使用します。このモジュールは、接続されている磁気歪位置センサの 1 つ又は複数の機械的波の駆動時間を測定して位置を決定します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:機能モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm
アズワン品番65-7346-58
1個
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920
アズワン品番65-7271-84
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。抵抗温度検出器を接続し、2、3、4 線技術でセンサを接続するための 8 つのアナログ入力チャンネルを備えています。ノイズ耐性に優れ、ノイズ放射が低くなっています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9849
アズワン品番65-7312-03
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ入力チャンネル x 4 2 導体技術でセンサを接続 電流範囲: 4 → 20 mA データ形式:標準化された表現 分解能: 12 ビット 断線検出 デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5647
アズワン品番65-7333-11
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ入力チャンネル x 4 2 導体技術でセンサを接続 データ形式の標準表現 分解能: 12ビット 代入値の動作は、入力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5648
アズワン品番65-7330-16
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。