1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
9日以内出荷
仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class I
ケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル
コモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
質量(kg)0.3
周囲温度(℃)0~55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68
接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)
設置場所制御盤内
絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上
耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)
耐振動【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)
定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)
入力抵抗(kΩ)5.7
標高(m)0~2000
雰囲気腐食性ガスがないこと
保護等級IP2X
保存温度範囲(℃)-25~75
保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと
入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)
機能同期通信機能対応:-
入力仕様アナログ電圧・電流・温度入力
接続ユニット-(増設)
1個
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)
入力仕様アナログ電圧・電流入力
接続ユニット-(複数)
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
出力点数(アナログ)4点(4チャンネル)
機能同期通信機能対応:●
出力形式アナログ電圧・電流出力
接続ユニット1(増設)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)
機能同期通信機能対応:●
入力仕様アナログ電圧・電流入力
接続ユニット1(増設)
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60
出力点数16点
定格負荷電圧(V)AC100~240
最大負荷電流(A)0.6
外部接続2線式
出力形式トライアック出力
接続ユニット1(増設)
1個
¥38,980
税込¥42,878
83日以内出荷
仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2
出力点数16点
外部接続2線式
出力形式接点出力
接続ユニット1(増設)
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60
出力点数16点
定格負荷電圧(V)AC100~240
最大負荷電流(A)0.6
外部接続2線式
出力形式トライアック出力
接続ユニット1(増設)
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2
出力点数16点
外部接続2線式
出力形式接点出力
接続ユニット1(増設)
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~120
入力点数16点
入力仕様AC入力
定格入力電流(mA)8.2(AC100V、60Hz)/6.8(AC100V、50Hz)
外部接続2線式
接続ユニット1(増設)
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
入力点数16点
定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
¥43,980
税込¥48,378
82日以内出荷
出力点数32点
定格負荷電圧(V)DC12/24
最大負荷電流(A)0.5
外部接続1線式
出力形式トランジスタ(シンクタイプ)
1個
¥43,980
税込¥48,378
83日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
入力点数16点
定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
出力点数32点
定格負荷電圧(V)DC12/24
最大負荷電流(A)0.1
外部接続1線式
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
接続ユニット1(増設)
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
入力点数32点
定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
保護構造IP2X
出力点数16点
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×84.5×68
定格負荷電圧(V)DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8)
設置場所制御盤内
耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回)
耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]
最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
出力点数16点
定格負荷電圧(V)DC12/24
最大負荷電流(A)0.5
外部接続1線式
出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
接続ユニット1(増設)
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
入力点数16点
定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
極数2極
付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)
セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)
質量(kg)約5.2
タイプ1外線
モジュール15モジュール(空き11モジュール)
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)最大3.9
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)
差込口4コ口
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
EDS-600シリーズのイーサネットスイッチはコンパクトなモジュラー型
光ファイバケーブルと銅線ケーブルを組み合わせ、お客様のオートメーションネットワークに最適なスイッチソリューションを構築できます。
最大3つのギガビット・イーサネット・ポートと最大16のファスト・イーサネット・ポートが使用可能。
Turbo Chain、Turbo Ring、RTSP/STP対応でネットワークを冗長化(信頼性と利便性の向上)
'-40~75℃の稼働時温度に対応のモデルもあり。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。