入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)
機能同期通信機能対応:-
入力仕様アナログ電圧・電流・温度入力
接続ユニット-(増設)
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)
入力仕様アナログ電圧・電流入力
接続ユニット-(複数)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
出力点数(アナログ)4点(4チャンネル)
機能同期通信機能対応:●
出力形式アナログ電圧・電流出力
接続ユニット1(増設)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
入力点数(アナログ)4点(4チャンネル)
機能同期通信機能対応:●
入力仕様アナログ電圧・電流入力
接続ユニット1(増設)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60
出力点数16点
定格負荷電圧(V)AC100~240
最大負荷電流(A)0.6
外部接続2線式
出力形式トライアック出力
接続ユニット1(増設)
1個
¥38,980
税込¥42,878
83日以内出荷
仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2
出力点数16点
外部接続2線式
出力形式接点出力
接続ユニット1(増設)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60
出力点数16点
定格負荷電圧(V)AC100~240
最大負荷電流(A)0.6
外部接続2線式
出力形式トライアック出力
接続ユニット1(増設)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2
出力点数16点
外部接続2線式
出力形式接点出力
接続ユニット1(増設)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~120
入力点数16点
入力仕様AC入力
定格入力電流(mA)8.2(AC100V、60Hz)/6.8(AC100V、50Hz)
外部接続2線式
接続ユニット1(増設)
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
入力点数16点
定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
入力点数16点
定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
出力点数32点
定格負荷電圧(V)DC12/24
最大負荷電流(A)0.1
外部接続1線式
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
接続ユニット1(増設)
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
入力点数32点
定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
保護構造IP2X
出力点数16点
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×84.5×68
定格負荷電圧(V)DC12~24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8)
設置場所制御盤内
耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ3方向各3回)
耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合[断続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2・掃引回数:X、Y、Z各方向10回)/連続的な振動がある場合(周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm・周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2]
最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
出力点数16点
定格負荷電圧(V)DC12/24
最大負荷電流(A)0.5
外部接続1線式
出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
接続ユニット1(増設)
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)
入力点数16点
定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
極数2極
付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)
セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)
質量(kg)約5.2
タイプ1外線
モジュール15モジュール(空き11モジュール)
使用温度範囲(℃)0~40
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)最大3.9
定格入力電圧(V)AC100
使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)
適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)
結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)
差込口4コ口
適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
EDS-600シリーズのイーサネットスイッチはコンパクトなモジュラー型
光ファイバケーブルと銅線ケーブルを組み合わせ、お客様のオートメーションネットワークに最適なスイッチソリューションを構築できます。
最大3つのギガビット・イーサネット・ポートと最大16のファスト・イーサネット・ポートが使用可能。
Turbo Chain、Turbo Ring、RTSP/STP対応でネットワークを冗長化(信頼性と利便性の向上)
'-40~75℃の稼働時温度に対応のモデルもあり。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。