絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士電機(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • NEC TOKIN(2)
  • 発紘電機/富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PLC(プログラマブルコントローラ) :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
75,980税込83,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
129,800税込142,780
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
アナログ入力拡張アダプタ(A/D変換) 三菱電機アナログ入力拡張アダプタ(A/D変換)三菱電機
41,980税込46,178
1台
当日出荷
適合機種FX5S CPU質量(kg)0.1耐電圧全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)入力点数4点(4チャンネル)デジタル出力14ビットバイナリ絶縁方式入力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入力端子チャンネル間:非絶縁絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入力電流(mA)DC-20~+20(入力抵抗値250Ω)接続形状ヨーロッパ式端子台変換速度最大450μs(データの更新は毎演算周期)入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
アナログ出力アダプタ 三菱電機アナログ出力アダプタ三菱電機
38,980税込42,878
1個
当日出荷
適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)アナログ出力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)分解能電圧出力/2.5mV(10V/4000)電流出力/4μA(16mA/4000)絶縁方式ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)総合精度[電圧出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)[電流出力]周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)有効デジタル入力12bitバイナリアナログ入力電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
アナログ出力拡張アダプタ(D/A変換) 三菱電機アナログ出力拡張アダプタ(D/A変換)三菱電機
41,980税込46,178
1台
当日出荷
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U(Ver1.010~).FX5UC(Ver1.010~)質量(kg)約0.1耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応出力電圧(V)[アナログ]DC-10~+10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)出力電流(A)[アナログ]DC0~0.02(外部負荷抵抗値0~500Ω)出力点数4点(4チャンネル)入力[ディジタル]14ビットバイナリ絶縁方式出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、出力端子チャンネル間:非絶縁絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上接続形状ヨーロッパ式端子台変換速度最大950μs(データの更新は毎演算周期)入出力占有点数0点(占有点数なし)
MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット 三菱電機MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット三菱電機
65,980税込72,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット 三菱電機MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット三菱電機
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
質量(kg)0.19消費電流(A)0.16(DC5V内部)絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台短絡保護[出力]あり入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms
アナログ出力ボード 三菱電機アナログ出力ボード三菱電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)チャンネル数(出力)1デジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ出力特性出力特性は調整できません。絶縁方式非絶縁分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)
アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ 三菱電機アナログ入力ユニット ネジ端子台タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1個
当日出荷
タイプリモートデバイス局適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数4チャンネル入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ)保護等級IP2X入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω)占有局数1CC-Linkバージョン1.1
ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ 三菱電機ネジ端子台タイプ 入力ユニット AJ65SBTBシリーズ三菱電機
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
絶縁方式(入力)フォトカプラ絶縁リモートターミナル仕様リモートI/O
アナログ入力ユニット 三菱電機アナログ入力ユニット三菱電機
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×117×90
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ 三菱電機MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネル入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。デジタル出力12bitバイナリデジタル入力12bitバイナリアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
パワーアンプ 三菱電機パワーアンプ三菱電機
78,980税込86,878
1台
89日以内出荷
LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
質量(kg)約2.5取付床面,壁面取付け電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)RoHS指令(10物質対応)対応接地D種接地耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
アナログ入出力拡張アダプタ 三菱電機アナログ入出力拡張アダプタ三菱電機
35,980税込39,578
1個
予約販売
仕様ディジタル出力値:14ビットバイナリ適合機種●対応CPUユニット:FX5UJ CPUユニット:Ver. 1.010以降、FX5U(C) CPUユニット:Ver. 1.240以降●対応エンジニアリングツール:GX Works3:Ver. 1.075D以降精度●周囲温度25±5℃:±0.1%(±16digit)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(±32digit)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(±48digit)以内●周囲温度25±5℃:±0.1%(電圧±20mV、電流±20μA)以内周囲温度0~55℃:±0.2%(電圧±40mV、電流±40μA)以内周囲温度-20~0℃:±0.3%(電圧±60mV、電流±60μA)以内出力電圧(V)DC-10~10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)出力点数2点(2チャンネル)入力14ビットバイナリ入力点数2点(2チャンネル)絶縁方式入出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入出力端子チャンネル間:非絶縁出力電流(mA)DC0~20(外部負荷抵抗値0~500Ω)入力電流(A)DC-20~+20mA(入力抵抗値250Ω)電源仕様●外部給電(アナログ変換回路):DC24V +20%/-15% 100mA、アダプタの電源コネクタから外部給電しま●内部給電(インタフェース):DC5V 10mA、CPUユニットのDC5V電源から内部給電されます。変換速度最大2.0ms(データの更新は毎演算周期)RoHS指令(10物質対応)対応入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)絶対最大入力電圧:±15V、電流:±30mA
マルチ入力ユニット 三菱電機マルチ入力ユニット三菱電機
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数4ch(アナログ入力)消費電流(A)(DC5V内部)0.49絶縁方式入力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:トランス絶縁変換速度50ms/ch入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)・微小電圧:DC-100~100mV・熱電対(使用可能種類):K、J、T、E、N、R、S、B、U、L、PLⅡ、W5Re/W26Re・熱電対(冷接点補償抵抗):付属の冷接点補償抵抗(CJ)を使用・測温抵抗体(使用可能種類):Pt1000、Pt100、JPt100、Pt50・測温抵抗体(測定方式):3線式絶対最大入力電圧:±15V、電流:30mA
アナログ入出力ユニット 三菱電機アナログ入出力ユニット三菱電機
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.22接続方式外部配線:18点端子台チャンネル数2ch(アナログ入力)分解能1/12000(アナログ入出力)消費電流(A)(DC5V内部)0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ入出力チャンネル間:トランス絶縁変換速度80μs/ch(アナログ入出力)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)アナログ入力電圧:DC-10~10V(入力抵抗値1MΩ)・電流:DC0~20mA(入力抵抗値250Ω)

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら