絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,516件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力増設ブロック 三菱電機出力増設ブロック三菱電機
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
質量(kg)0.3電源(V)外部:DC5~30電圧(V)ON:1.5以下定格電圧シーケンサからの内部給電出力点数16点動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯漏れ電流(mA)0.1/DC30V最大負荷(W)誘導性:12/DC24V回路ホトカプラ絶縁接続形状縦形端子台(M3ネジ)適合シーケンサFX1N,FX3G,FX2N,FX3U,FX1NC,FX3GC,FX2NC,FX3UC出力形式トランジスタ/シンク出力抵抗負荷(A)0.5/1点応答時間(ms)OFF→ON:0.2ms以下/200mA(DC24V時)、ON→OFF:0.2ms以下/200mA(DC24V時)
CC-Linkシステムマスタ・ローカルインタフェースボード 三菱電機CC-Linkシステムマスタ・ローカルインタフェースボード三菱電機
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
耐環境型リモートターミナル omron(オムロン)耐環境型リモートターミナルomron(オムロン)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
ポート数8ポート接続端子ポート:M12コネクタ(A-cordingメス)IP等級IP67
SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/2mSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒)SUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤)SUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
12日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
IOT接点入出力ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)IOT接点入出力ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
ネットワーク経由で接点信号を送り、クラウドサービスの利用や、遠隔機器の制御が可能です。 1.4つのモードを搭載した接点変換装置 クラウド通報モード(クラウドサービス利用) 機器異常などの接点信号サーバーへ送信し、音声やメールでの通報を行います。 PCやスマートフォンなどから通報履歴の閲覧が可能です。 クラウド来客カウンターモード(クラウドサービス利用) 接点信号をサーバーへ送信し、クラウドサーバーで接点毎のカウントを集計します。 PCやスマートフォンなどから集計結果の閲覧が可能で、日次、月次、年次の集計帳票の作成が可能です。 年間タイマーモード 接点を任意のスケジュールにより動作させます 曜日ごとに20パターン(動作)の登録が可能です。 最大50日の特定日(祝日など)が登録可能です。 接点伝送モード 接点の入力信号をネットワークを介して、別の場所に設置された本装置に出力します。 遠隔地の機器のアラーム情報などの監視が可能になります。 2.入力信号に対し、同時に接点出力できますので、現場側での威嚇機器などの制御も可能です。 3.電源は、専用アダプター、PoEハブ、直流電源装置(端子接続)のいずれかでの供給が可能です。
質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~50、湿度条件20%~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替 ※a接点(N.O.):無電圧メーク出力(電源OFF時はオープン)、b接点(N.C.):無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)PC設定で切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗 : 1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、 Microsoft Edge(PCのみ)
PLC I/Oモジュール SIEMENSPLC I/OモジュールSIEMENS
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)72×15×58定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
アナログ入力モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENSアナログ入力モジュール SIMATIC ET 200SPSIEMENS
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm)73×15×58シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENSPLC I/Oモジュール 1766SIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプデジタル
AS-iインターフェイスブランチ AS-Interface SIEMENSAS-iインターフェイスブランチ AS-InterfaceSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens AS インターフェイス M12 ブランチ U_ASI ( Uaux なし)、 M12 ソケットを備え、 IP67 保護等級です。
シリーズAS-InterfaceRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品AS-i フラットケーブル
ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機ゴムブッシュ 耐候性オーム電機
979税込1,077
1箱(10個)
10日以内出荷
適合電線径を変更したい場合に。
タイプ耐候性
SiO3.2ネジ取付板 SUS(エスユーエス)SiO3.2ネジ取付板SUS(エスユーエス)
269税込296
1個
10日以内出荷
M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。
仕様M3ネジを使用し、SiO3.2コントローラを固定する部品です。コントローラ含みません
SiO GFアタッチメント SUS(エスユーエス)SiO GFアタッチメントSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
349税込384
1個
12日以内出荷
SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。コントローラ含みません
SiO基本キット4 SUS(エスユーエス)SiO基本キット4SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
電源AC100V (ACアダプタ使用) コネクタ端子台を付属したキットです。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル [SUC-120]電源(V)AC100
SiOスターターキット SUS(エスユーエス)SiOスターターキットSUS(エスユーエス)
20,880税込22,968
1セット
欠品中
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(バネ式) [SUC-147]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.5mシース付き) [SUC-118]、24V分岐ケーブル [SUC-120]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiO-Cスターターキットe-CON SUS(エスユーエス)SiO-Cスターターキットe-CONSUS(エスユーエス)
20,980税込23,078
1セット
9日以内出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタ、配線用品など必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO本体(DINレールタイプ)[XAC-035]、コネクタ端子台(e-CON式)[SUC-162]、ACアダプタ [SUC-261]、I/Oケーブル(両側コネクタ 0.2m) [SUC-117]、24V分岐ケーブル(e-CON式)[SUC-207]、ソフトウエアCD、USBケーブル [SUC-121]
SiOtスターターキット SUS(エスユーエス)SiOtスターターキットSUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1セット
12日以内出荷
初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。 お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。
セット内容SiO t 本体 [XAC-061]、ACアダプタ[SUC-261]、ソフトウェアCD、USBケーブル[SUC-121]
SiO-N3 PNP SUS(エスユーエス)SiO-N3 PNPSUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
レーザースキャナ用マグネットマウント マイゾックスレーザースキャナ用マグネットマウントマイゾックス
4,980税込5,478
1個
当日出荷
高さ(mm)ターゲット:プラス15寸法(幅W×高さH)(mm)Φ76×27接続ねじ5/8
ZKB形パウダブレーキ 三菱電機ZKB形パウダブレーキ三菱電機
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
定格電圧(V)DC24
RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ 三菱電機RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ三菱電機
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷
仕様RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ適合機種RS-232コネクタタイプケーブル抜け防止ホルダ
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
タイプアナログ入力/CT入力出力0~10000ユニット種別CT入力ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数8入力CT AC0~5A、AC0~50A、AC0~100A、AC0~200A、AC0~400A、AC0~600A入力点数8点(8チャンネル)絶縁方式チャンネル間絶縁ありサンプリング周期(ms)10/8CH、20/8CH、50/8CH、100/8CH入力レンジ(A)CT AC0~5、 AC0~50、 AC0~100、 AC0~200、 AC0~400、 AC0~600
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機
64,980税込71,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
緊急停止入力ケーブル用コネクタ 三菱電機緊急停止入力ケーブル用コネクタ三菱電機
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様緊急停止入力ケーブル製作用コネクタ(緊急停止入力ケーブルをお客様にて製作する場合に手配してください。)適合機種Q170DEMICBL□M
微偏位張力検出器 三菱電機微偏位張力検出器三菱電機
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
取付方式床取付け、壁取付け、天井取付け
テンションアンプ 三菱電機テンションアンプ三菱電機
72,980税込80,278
1個
欠品中
適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.2取付方式ねじ締め、DINレール
メモリカセット 三菱電機メモリカセット三菱電機
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
メモリー容量最大8kbyte書換え回数(万回)10
パワーアンプ 三菱電機パワーアンプ三菱電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷から91日以内出荷
質量(kg)0.3取付方式DINレール、床面、壁面取付
温度調節ブロック 三菱電機温度調節ブロック三菱電機
49,980税込54,978
1個
当日出荷
仕様温度センサ入力(温度調節):4ch出力点数4入力点数4制御演算周期(ms)250/4ch
Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ 三菱電機Pt100型温度センサ用アナログ入力アダプタ三菱電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997分解能0.2~0.3℃/0.4~0.5°F
入出力増設ブロック 三菱電機入出力増設ブロック三菱電機
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.13出力方式トランジスタ(シンク)出力出力点数32点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×90×87入力仕様32点 DC24V シンク入力 5mA出力仕様0.1A/1点(0.4A/8点) DC5V~30V増設可能機種FX1NC、FX2NC、FX3UC電源仕様DC24V入出力点数(点)64
リレー入出力ボード 三菱電機リレー入出力ボード三菱電機
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
仕様ポート:D-sub25ピン対応機種FW-S、FW-V、FW-A
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 出力ユニット AJ65VBTCEシリーズ 三菱電機センサコネクタタイプ e-CONタイプ 出力ユニット AJ65VBTCEシリーズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプセンサコネクタタイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット 三菱電機40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット三菱電機
24,980税込27,478
1個
当日出荷
タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:1.5ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット 三菱電機ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット三菱電機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ネジ・防塵タイプ 入力ユニット AJ65DBTBシリーズ 三菱電機ネジ・防塵タイプ 入力ユニット AJ65DBTBシリーズ三菱電機
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
タイプリモートI/Oユニット、ネジ・2ピース、端子台防塵タイプ定格入力電圧(V)DC24入力点数32保護等級IP2X応答時間入力:10ms以下定格入力電流(A)0.005入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン外部接続1線式CC-Linkバージョン1.10
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 進電テクノロジー安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)進電テクノロジー
219税込241特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.反負荷側引出 3.可動用ブレーキ付きケーブル可動用ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル進電テクノロジー
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
手動結線工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)手動結線工具ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。全長(mm)220質量(g)500

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)