721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機

    マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)

    三菱電機(36件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
    種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
  • FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Sシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
  • リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY

    リチウムイオンポリマー電池

    DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
    適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
  • IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ 三菱電機

    IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ

    三菱電機
    469税込516
    1個
    当日出荷
    極数(P)2、3
  • FX5S CPUユニット 三菱電機

    FX5S CPUユニット

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
  • パソコン接続用RS-422/USB変換器 三菱電機

    パソコン接続用RS-422/USB変換器

    三菱電機(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。付属品デバイスドライバ(CD-ROM)適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V消費電流(mA)120以下適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsプログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
  • 単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V SAFT

    単2電池 リチウム塩化チオニルバッテリ ,公称電圧3.6V

    SAFT
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    サイズ単二形規格IEC60086-4端子形状スタンダード公称電圧(V)3.6レンジSaft LS電池リチウム塩化チオニルバッテリRoHS指令(10物質対応)対応
  • FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Uシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
  • I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ) 三菱電機

    I/Oユニット用 40ピンコネクタ(FCNコネクタ)

    三菱電機(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 入出力増設ブロック (I/Oユニット) 三菱電機

    入出力増設ブロック (I/Oユニット)

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
  • DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ ユーボン

    DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
  • FPシグマ用バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    FPシグマ用バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
  • 出力ユニット 三菱電機

    出力ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別出力ユニット
  • FX5UCシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5UCシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
    タイプDC電源 DC入力プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと制御方式ストアードプログラム繰返し演算電源電圧(V)DC24電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)入出力制御方式リフレッシュ方式入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと許容電圧範囲(V)+20%、-15%保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる入出力点数256点以下設置場所制御盤内使用高度2000m以下接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>伝送距離(m)最大50耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • GOT2000シリーズ用 保護シート 三菱電機

    GOT2000シリーズ用 保護シート

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    種類保護シートシリーズGOT2000色(シート)なし
  • FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機

    FX3Gシリーズ 基本ユニット

    三菱電機(12件のレビュー)
    17,980税込19,778特価
    1台
    当日出荷
    第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
    仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
  • FX5Uシリーズ CPUユニット 三菱電機

    FX5Uシリーズ CPUユニット

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算使用周囲温度(℃)-20~55プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)入出力制御方式リフレッシュ方式入出力点数(点)256以下
  • ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業)

    ケーブルクランプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
  • プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110出力接点ERR接点絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上入力周波数(Hz)50/60±5%ヒューズ内蔵(交換不可)過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
  • ACコード ユニファイブ

    ACコード

    ユニファイブ(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
  • 入力ユニット 三菱電機

    入力ユニット

    三菱電機(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    ユニット種別入力ユニット
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ適合機種CSシリーズ専用電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
  • CB01防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ コンタクト

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    849税込934
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質リン青銅/錫めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池 発紘電機/富士電機

    電池

    発紘電機/富士電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    V8シリーズ交換用リチウム電池です。
    仕様V8・V7・V606e用電池適合機種V8・V7・V606e用種類リチウム電池バッテリー容量(mAh)550
  • CL07防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ コンタクト

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • MDP-10メンテナンス用クリーンスティック サンハヤト

    MDP-10メンテナンス用クリーンスティック

    サンハヤト(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(50本)
    当日出荷
    ダイレクトプリンターのインクジェットヘッドを傷つけずに拭くための専用綿棒です。 ヘッドクリーニング液(MDP-10-04HC)を染み込ませて使用します。
    適合機種MDP-10、MDP-10Mk2材質(ヘッド)PET材質(取手)PP
  • MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品 三菱電機

    MELSOFT GX Works3(日本語版)のサイトライセンス品

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ版(DVD)種類シーケンサエンジニアリングソフトウェア
  • 増設ブロック 出力増設用 三菱電機

    増設ブロック 出力増設用

    三菱電機(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)ユニット種別出力増設ブロック電源仕様基本、増設ユニットから内部給電
  • CL07防水コネクタ 防水パッキン ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ 防水パッキン

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本ベースユニット 三菱電機

    基本ベースユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    種別基本ベースユニット種別基本ベースユニット電源ユニット装着可否必要
  • FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC) Panasonic(パナソニック)

    FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種AFP2209種類電池品番:BR-1225Aバッテリー容量(mAh)48
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
    適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
  • コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
  • 増設ブロック 入力増設用 三菱電機

    増設ブロック 入力増設用

    三菱電機(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電源シーケンサからの内部給電ユニット種別入力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから給電適合シーケンサFX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC<コネクタタイプシーケンサへの接続について>FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)