絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,521件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
診断機能付きトランジスタ出力ユニット(ソースタイプ) 三菱電機診断機能付きトランジスタ出力ユニット(ソースタイプ)三菱電機
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷
安全リレーユニット 三菱電機安全リレーユニット三菱電機
39,980税込43,978
1個
90日以内出荷
電源ユニット 三菱電機電源ユニット三菱電機
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
幅(mm)54.6質量(kg)0.46高さ(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)奥行(mm)110定格出力電流(A)9入力電圧(V)DC24(DC19.2~31.2V)絶縁抵抗(MΩ)10以上突入電流(A)100 1ms以内ヒューズ内蔵(ユーザ交換不可)過電流保護10.0A以上効率75%以上耐電圧(V)AC510/1min(標高0~2000m)入力電力(W)65許容瞬停時間(ms)10以内過電圧保護(V)5.5~6.5
CC-Link IE TSN-AnyWireASLINKブリッジユニット 三菱電機CC-Link IE TSN-AnyWireASLINKブリッジユニット三菱電機
81,980税込90,178
1個
60日以内出荷
高温対応増設ベースユニット 三菱電機高温対応増設ベースユニット三菱電機
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット 三菱電機CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット三菱電機
36,980税込40,678
1個
欠品中
電源電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)通信方式時分割方式接続ケーブル規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル入出力点数8点通信速度1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます)最大接続台数マスタ局時:61、ローカル局時:121伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)局番マスタ局:0、ローカル局:1~120局種類マスタ局またはローカル局EthernetインタフェースRJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
MELSECNET/Hインタフェースボード 三菱電機MELSECNET/Hインタフェースボード三菱電機
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット 三菱電機CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット三菱電機
52,980税込58,278
1個
87日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワークリモートIO-Linkユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワークリモートIO-Linkユニット三菱電機
89,980税込98,978
1個
60日以内出荷
電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:95mA以下(DC24V、全点ON時)適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)チャンネル数IO-Linkモード:8(最大) 、IO-Link(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(ソース出力)モード:8(最大)定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8)絶縁方式I/O-電源間:デジタルアイソレータ絶縁、チャンネル間:なし保護機能C/Q:過電流、過熱保護、L+:過電流コモン仕様8点 1コモン
電源二重化用増設ベースユニット 三菱電機電源二重化用増設ベースユニット三菱電機
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード 三菱電機CC-Link IEコントローラネットワークインタフェースボード三菱電機
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
CC-Link IE TSN防水・防塵タイプリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IE TSN防水・防塵タイプリモートI/Oユニット三菱電機
85,980税込94,578
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
温度調節ユニット 三菱電機温度調節ユニット三菱電機
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
高温対応基本ベースユニット 三菱電機高温対応基本ベースユニット三菱電機
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
HART通信対応アナログ-デジタル変換ユニット 三菱電機HART通信対応アナログ-デジタル変換ユニット三菱電機
139,800税込153,780
1個
60日以内出荷
診断機能付きCC-LinkリモートI/Oユニット 三菱電機診断機能付きCC-LinkリモートI/Oユニット三菱電機
41,980税込46,178
1個
60日以内出荷
高温対応電源二重化用基本ベースユニット 三菱電機高温対応電源二重化用基本ベースユニット三菱電機
94,980税込104,478
1個
30日以内出荷
安全入力拡張ユニット 三菱電機安全入力拡張ユニット三菱電機
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
質量(kg)約0.25使用CPUFX5UJ CPUユニット:Ver.1.010~/FX5U CPUユニット:Ver.1.200~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200~供給電流(mA)125接続台数FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大2台供給電圧(V)DC24(+20%,-15%)
MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機
119,800税込131,780
1個
欠品中
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)通信方式トークンバス方式入出力点数32点適合コネクタ3C-2V用コネクタプラグ、5C-2V用コネクタプラグ、5C-FB用コネクタプラグ、S-5C-FB用コネクタプラグ通信速度10Mbps伝送路一重バス最大グループ数32(MELSECNET/10モード時:9)最大ネットワーク数239
SIL2アナログ制御対応出力ユニット(ソースタイプ) 三菱電機SIL2アナログ制御対応出力ユニット(ソースタイプ)三菱電機
119,800税込131,780
1個
60日以内出荷
拡張SRAMカセット 三菱電機拡張SRAMカセット三菱電機
73,980税込81,378
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
iQ Monozukuri 工作機械工具摩耗診断 三菱電機iQ Monozukuri 工作機械工具摩耗診断三菱電機
93,880税込103,268
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
チャンネル間絶縁ディストリビュータ 三菱電機チャンネル間絶縁ディストリビュータ三菱電機
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
CC-Linkシステムマスタ・ローカルインタフェースボード 三菱電機CC-Linkシステムマスタ・ローカルインタフェースボード三菱電機
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
CC-Link IE TSN安全機能付きリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IE TSN安全機能付きリモートI/Oユニット三菱電機
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
電源二重化用電源ユニット 三菱電機電源二重化用電源ユニット三菱電機
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
高速データコミュニケーションユニット 三菱電機高速データコミュニケーションユニット三菱電機
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷
OPC UAユニット 三菱電機OPC UAユニット三菱電機
58,980税込64,878
1個
30日以内出荷
質量(kg)約0.2ポート数2対応GX Works3:Ver.1.077F~/OPC UA Module Configuration Tool:Ver.1.00A~電源電圧(V)DC24消費電流(mA)110使用CPUFX5U CPUユニット:Ver.1.245~/FX5UC CPUユニット:Ver.1.245~入出力占有点数8点接続台数1台
二重化システム用増設ベースユニット 三菱電機二重化システム用増設ベースユニット三菱電機
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
GP-IBインタフェースユニット 三菱電機GP-IBインタフェースユニット三菱電機
96,980税込106,678
1個
60日以内出荷
iQ Monozukuri 回転機振動診断 三菱電機iQ Monozukuri 回転機振動診断三菱電機
93,880税込103,268
1個
90日以内出荷
構成制御プログラム/画面データ/マニュアル最大接続台数最大16台(加速度による振動検知のみを目的とした振動センサが対象)
CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット 三菱電機CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット三菱電機
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
電源電圧:DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%)リップル0.5Vp-p以下 推奨電圧:26.4V(DC24V +10%)、電流:0.2A適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)最大入出力点数512(入力256/出力256)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(自動で設定)伝送距離(m)200(最大)占有局数Ver.1リモートデバイス局時:1~4局、Ver.2リモートデバイス局時:4局(拡張サイクリック設定:2倍)
SDメモリーカードユニット 三菱電機SDメモリーカードユニット三菱電機
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
FX5-SDCD形SDメモリカードユニットはFX5S CPUユニットにSDメモリカードを装着 するためのSDメモリカード装着用スロットを持った拡張ユニットです。
バッテリレスオプションカセット 三菱電機バッテリレスオプションカセット三菱電機
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV対応機種R04(EN)CPU、R08(EN)CPU、R16(EN)CPU、R32(EN)CPU、R120(EN)CPU
診断機能付きDC入力ユニット(マイナスコモンタイプ) 三菱電機診断機能付きDC入力ユニット(マイナスコモンタイプ)三菱電機
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
CC-Link IEフィールドネットワーク-AnyWireASLINKブリッジユニット 三菱電機CC-Link IEフィールドネットワーク-AnyWireASLINKブリッジユニット三菱電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高温対応二重化システム用増設ベースユニット 三菱電機高温対応二重化システム用増設ベースユニット三菱電機
189,800税込208,780
1個
60日以内出荷
カメラレコーダユニット 三菱電機カメラレコーダユニット三菱電機
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
二重化機能ユニット 三菱電機二重化機能ユニット三菱電機
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)