絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,522件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズエスコ
585税込644
1個
当日出荷から翌日出荷
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)50×50×15ねじ径(Φmm)4.5
IOTタイマーユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)IOTタイマーユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
タイマーモードと接点伝送モードを搭載したIOTユニット 様々な現場の自動化・省人化をサポートします。 タイマーモード ネットワーク接続を利用して、遠隔地から年間のタイマースケジュールの設定が可能です。 2回路それぞれにスケジュールの設定が可能です。 インターネットに接続することで、NTPサーバーによる時刻補正が可能です。 祝日などの特殊日を年間50日まで、1日あたり20ステップの設定が可能です。 接点伝送モード 2台の端末間でネットワーク接続を利用して、接点信号を遠隔地に伝送します。 遠隔地への設備異常の報知や、遠隔地からの接点制御が可能です。 1台の端末から、最大5台の端末への接点伝送が可能です。
質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~+50 ※湿度条件20~85%(結露・氷結なきこと)電源(V)AC100±10:電源アダプタ、DC12~24(極性あり):スクリューレス端子消費電力(W)最大1.8(電源アダプタ使用時)、最大1.2(DC12V使用時)、最大1.5(PoE使用時)出力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC30V 1A、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)入力端子:スクリューレス端子(2系統)、接点容量:DC10V 10mA以上1kΩ以下、接点タイプ:a接点(N.O.)/b接点(N.C.)(PC設定で切替)※a接点(N.O.)…無電圧メーク出力、b接点(N.C.)…無電圧ブレーク出力(電源OFF時はオープン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×25(ゴム足含む)インターフェースLAN:RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)ケーブル線路長:100m以下(ノイズを発生しやすい機器や、電力線からは離して配線してください)、線路抵抗:1kΩ以下(ループ抵抗)給電方式PoE給電:IEEE802.3af準拠対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge(PCのみ)
ケーブル SIEMENSケーブルSIEMENS
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
SIMATIC 170 シリーズのモバイルパネル用の接続ケーブル製品で、 Profibus 又は Profinet 環境に対応します。
適合機種モバイルパネル用接続ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品277 Series Mobile Panel
C-プラグ SIEMENSC-プラグSIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens C プラグ着脱式データストレージメディアは、故障時にデバイスを簡単に交換できるようになっています。構成や設定の記録やアプリケーションデータの保存には、 SCALANCE XC-200 などの C プラグスロット付きの SIMATIC NET 製品を使用できます。
適合機種Cプラグスロット用リムーバブルデータ ストレージメディア寸法(mm)64.3×17×8.1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品C プラグスロット付き SIMATIC NET 製品
Profibusバスコネクタ SIEMENSProfibusバスコネクタSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Industry PC に使用される軸流ケーブルアウトレット付きの Siemens PROFIBUS バスコネクタ、 SIMATIC OP 、 OLM 。12 Mbit/s の伝送速度で動作し、絶縁機能付き終端抵抗器を備えています。
適合機種OP/OLM用アキシャルケーブルアウトレット付きPROFIBUSバスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品産業用PC 、OLM、SIMATIC OP
インターフェイスモジュール SIMATIC DP SIEMENSインターフェイスモジュール SIMATIC DPSIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP は、 PROFIBUS / MPI ネットワークの終端用の RS485 終端抵抗器です。
寸法(mm)70×60×43シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Profibus / MPI
インターフェイスモジュール SIMATIC DP SIEMENSインターフェイスモジュール SIMATIC DPSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を電気システムに接続するように設定する場合は、この Siemens インターフェイスモジュールを使用します。PROFIBUS / MPI バスシステムに対応して特別に設計されており、 Terminal Block 経由で最大 31 個の異なるノードを接続できるため、多目的に使用できます。各モジュールの接続では、最大 12 Mb/s (Megabits per second) の伝送速度をサポートできます。これにより、要求の厳しいアプリケーションで高速の信号転送が可能になります。この製品はわずか 350 g の軽量なので、装置に余分な負荷をかける必要がありません。
寸法(mm)128×45×67シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Profibus / MPI入力数31
メモリカード SIMATIC S7 SIEMENSメモリカード SIMATIC S7SIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。
シリーズSIMATIC S7RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル SIMATIC S7 SIEMENSケーブル SIMATIC S7SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。
適合機種S7用MPI接続ケーブル長さ(m)5シリーズSIMATIC S7ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7、PG
PLC I/Oモジュール 6ES7155 SIEMENSPLC I/Oモジュール 6ES7155SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。
仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。適合機種IoT2000 入出力モジュール寸法(mm)75×57×32シリーズ6ES7155定格電圧 DC V24入力方式アナログ、デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数9入力数5出力タイプアナログ、デジタル
前面取り付け用コネクタ SIEMENS前面取り付け用コネクタSIEMENS
8,688税込9,557
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic S7-1500 は、プッシュイン設計のフロントコネクタで、 25 mm 幅モジュール用の 40 極、 S7-1500 の小型 CPU を備えています。
適合機種S7-1500用フロントコネクター質量(g)123RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品S7-1500
シールド接続クランプ SIMATIC S7-1500 SIEMENSシールド接続クランプ SIMATIC S7-1500SIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC シールドセットは、シールドクランプ、シールドブラケット、ねじ止めタイプ接続システムの 24 V dc インフィードエレメントで構成された I/O スペア部品です。アナログモジュールや技術モジュールに適しています。
適合機種S7-1500用シールドセット寸法(mm)126×181×34シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品アナログモジュール、テクノロジモジュール
Uコネクタ SIPLUS S7-1500 SIEMENSUコネクタ SIPLUS S7-1500SIEMENS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic S7-1500 スペアパーツ U コネクタは、 I/O モジュール接続用です。
適合機種S7-1500用I/Oモジュール接続UコネクタシリーズSIPLUS S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品I/Oモジュール
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENSデジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。
シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENSデジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500SIEMENS
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Siemens デジタル出力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 、 PWM 、 MSO 及び内蔵動作サイクルカウンタ動作モードに属しています。
シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力タイプトランジスタ
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENSデジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500SIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。
シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
PLC電源 System power supply SIEMENSPLC電源 System power supplySIEMENS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。
適合機種SIMATIC S7-1500寸法(mm)147×35×129種類PCL電源シリーズSystem power supply定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500
電源 SIMATIC S7-400 SIEMENS電源 SIMATIC S7-400SIEMENS
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷
Siemens SIMATIC S7-300 シリーズ
シリーズSIMATIC S7-400出力電圧(V)5/24dc
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1200 SIEMENSデジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1200SIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Siemens デジタル入力 SM 1226 、 PROFIsafe は、 SIMATIC S7-1200 シリーズに属しています。
寸法(mm)100×70×75シリーズSIMATIC S7-1200RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル SIMATIC SIEMENS接続ケーブル SIMATICSIEMENS
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Siemens Y ケーブルは、 ET 200 5 極 M12 への単一ケーブル経由で I/O を二重接続するために、 ET 200 分散 I/O に使用されます。
その他分散型I/Oの2重接続用、1本のケーブルでI/OをET 200に接続 5極 M12適合機種ET200分散I/O用Yケーブル長さ(m)0.2シリーズSIMATICケーブル長(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200
Yコネクタ SIMATIC DP SIEMENSYコネクタ SIMATIC DPSIEMENS
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Siemens 0.2 m 4 極フレキシブル接続ケーブルです。両端が M8 ソケット x 2 で構成され、 ET 接続用です。
適合機種ET200分散I/O用YコネクタシリーズSIMATIC DPRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200
Webサーバモジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENSWebサーバモジュール SIMATIC ET 200SPSIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 ET 200SP 用のスペアパーツとなるサーバーモジュールです。
シリーズSIMATIC ET 200SPRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC ET 200SP
PN/PNカプラ SIEMENSPN/PNカプラSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Siemens のこの PN / PN カプラを使用すると、 2 台の PROFINET ( PN )コントローラ間で安全かつ効率的なデータ転送が可能になります。イーサネットサブネット間を接続して、大量のデータを送信できます。また、サブネットごとに最大 1 つの 4-PN コントローラ間でデータを交換することもできます。このデバイスには、 2 つの BusAdapter コネクタポートがあり、 1 つはデータを受信するように設計されており、もう 1 つはシステムを自動制御するために設計されたポートです。このカプラは、データセンターやコンピュータプログラミング環境での使用に最適です。
寸法(mm)100×117×74定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品最大 4 PN - コントローラ
DP/DPカプラ SIEMENSDP/DPカプラSIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Siemensのこのカプラを使用してPROFIBUS DPシステムを拡張します。2つの独立したインターフェイスを備えているため、最大2つのモジュールをプラグインすることができ、PLCセットアップでスムーズなデータ転送が可能です。このユニットは、0 → 244バイトの広いデータ交換レートを備え、要求の厳しい用途で使用できます。上部のDIPスイッチにより、モジュールのPROFIBUSアドレスを簡単に設定できます。0 → +60 ℃の広い動作温度範囲により、このケーブルは過酷な環境に耐えることができます。
適合機種PROFIBUS DPネットワーク接続用カップリングモジュール寸法(mm)40×117×12定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PROFIBUS DP
インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENSインターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SPSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応
PLC I/Oモジュール SIEMENSPLC I/OモジュールSIEMENS
343,420税込377,762
1個
5日以内出荷
Siemens のこの入出力モジュールにより、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)に高性能な制御ソリューションを提供します。S7-CPU 314 中央処理ユニット( CPU )と統合されているため、高速処理と応答時間を必要とするファクトリアプリケーションやオートメーションアプリケーションに最適です。最大 128 個の I/O (入出力)デバイスをユニットに接続できるため、効率と生産性が向上します。PROFINET インターフェイスは、装置や標準のイーサネットコンポーネントを簡単に接続できる均一なオートメーションネットワークの基盤として機能します。このデバイスは、 Siemens ET 200S PLC 製品と互換性があるため、完全なセットアップを行うことができます。
寸法(mm)119.5×120×75定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品EM 200シリーズ
PLC拡張モジュール SIMATIC DP SIEMENSPLC拡張モジュール SIMATIC DPSIEMENS
113,320税込124,652
1個
5日以内出荷
Siemens PLC (プログラマブルロジックコントローラ)インターフェイスモジュールを使用すると、現場の機器と制御システムの間でデータを簡単に同期できます。PROFINET (プロセスフィールドネット)イーサネット接続に対応しているため、産業設定における装置間の高速データ伝送に最適です。このモジュールには、デバイスの動作ステータスを簡単に通知する複数の LED (発光ダイオード)インジケータがあります。デュアル RJ45 (レジスタードジャック)ポートを使用して最大 2 つのイーサネットポートに接続して、優れたネットワーク接続を実現できます。このインターフェイスモジュールを使用すると、商業環境又は産業環境でのデータ転送速度を向上し、生産性を向上できます。
寸法(mm)119.5×45×75シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S出力数63
PLC拡張モジュール SIEMENSPLC拡張モジュールSIEMENS
51,980税込57,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S
PLC拡張モジュール SIEMENSPLC拡張モジュールSIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200SP出力数1出力タイプデジタル
アナログ出力モジュール SIMATIC S7-1200 SIEMENSアナログ出力モジュール SIMATIC S7-1200SIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58シリーズSIMATIC S7-1200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプアナログ
入力ユニット ET 200 SIEMENS入力ユニット ET 200SIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断に適したアナログ入力モジュール、 AI 8xRTD / TC 2 線式高機能です。
寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数8
入力ユニット 1766 SIEMENS入力ユニット 1766SIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、アナログ入力モジュールの AI 4 x RTD / TC 高機能で、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断、 16 ビットに適しています。
寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
入力ユニット 1762 SIEMENS入力ユニット 1762SIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Siemens のこのアナログ入力ユニットは、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)用の追加モジュールです。CPU (中央処理装置)とプロセス制御装置の間でのデータ転送に役立ちます。4 つの入力があるため、 PLC 、電源装置、及びセカンダリデバイスに接続できます。アナログ機能とは、デジタルタイマーの静的値ではなく、可変値の信号をモジュールが受信することを意味します。定常状態で 0.05 % の繰り返し精度により、ユニットが正確なデータ転送を保証します。
寸法(mm)73×15×58シリーズ1762定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
入力ユニット 1762 SIEMENS入力ユニット 1762SIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58シリーズ1762定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
入力ユニット SIMATIC ET 200SP SIEMENS入力ユニット SIMATIC ET 200SPSIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数8
入力ユニット MicroLogix 1500 SIEMENS入力ユニット MicroLogix 1500SIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)73×15×58シリーズMicroLogix 1500定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
入力ユニット PSI-MODEM-SHDSL/ETH SIEMENS入力ユニット PSI-MODEM-SHDSL/ETHSIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。
寸法(mm)73×15×58シリーズPSI-MODEM-SHDSL/ETH定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数8
入力ユニット ET 200 SIEMENS入力ユニット ET 200SIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENSPLC I/Oモジュール 1766SIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。
寸法(mm)73×20×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール ET 200 SIEMENSPLC I/Oモジュール ET 200SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。
寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)