絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,522件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型プログラマブルコントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型プログラマブルコントローラパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ)制御方式サイクリック演算方式電源電圧(V)24DC通信方式全二重/半二重方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70動作表示LED耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4DC通信機能コンピュータリンク(スレーブ)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)コモン仕様16点/コモン電圧許容範囲(V)20.4~28.8DC制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点定格入力電流(mA)高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5RoHS指令(10物質対応)対応許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上)耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2)プログラム仕様リレーシンボル使用周囲湿度(%RH)10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2)入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8
シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ ループコントロールユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ ループコントロールユニット三菱電機
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
仕様5通りのPID制御モードタイプループコントロールチャンネル数2変換速度(入力)25ms/2チャンネル、(出力)25ms/2チャンネル
P/PEリンクモジュール 富士電機P/PEリンクモジュール富士電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
1コンフィグレーション上にP/PEリンクモジュール8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) トークンパッシング方式によるN:N通信 プロセッサ間のデータ交換 ブロードキャスト通信、メッセージ通信 上位計算機からのユーザプログラムのアップ/ダウンロードおよびプロセッサの起動/停止が可能です。 P/PEリンク経由による他プロセッサへのリモートプログラミングが可能です。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V消費電流(mA)内部(DC24V):160以下ケーブル同軸ケーブル、5C-2V(JIS C3501規格品)伝送速度(Mbps)5伝送方法半二重シリアル通信方式データ転送ブロードキャスト通信、メッセージ通信データ交換方式N:N(トークパッシング)方式、メモリリフレッシュ方式
パルス発生器付停電補償付き Panasonic(パナソニック)パルス発生器付停電補償付きPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
消費電流が12mAの子時計の場合5台まで駆動できます。 モニター子時計を使用すれば、屋外の子時計が見えない場所からでも時刻合わせが可能です。(ただし、モニター子時計を使用する場合の子時計駆動台数4台まで) ニッケル水素電池により、停電時も30時間子時計駆動が可能です。
仕様(子時計接続可能個数)子時計の消費電流×子時計個数≦60mA、(早送り)DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒付属品電源コード(プラグ付・2m)適合機種パナソニック製子時計と組合わせて使用する商品質量(kg)約1.5アイボリー使用温度範囲(℃)-10~+50構造屋内用材質(ケース)ABS樹脂出力容量60mA出力信号(子時計)DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号停電補償時間30時間以上(ニッケル水素電池 DC24V 170mAh)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
片側コネクタ付きケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)片側コネクタ付きケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
適合機種SFB-WY1/SFC-WY1RoHS指令(10物質対応)対応
通信モジュール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)通信モジュールパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
適合機種ライトカーテンSF4DシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
PLC FP-X出力カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X出力カセットPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
32日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様出力8点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X入力カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X入力カセットPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
51日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様入力8点、 24V DC、双方向(シンク/ソース)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-Xコントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP-XコントロールユニットPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
32日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
規格UL/C-UL、CE
PLC FP-Xアナログ入力カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP-Xアナログ入力カセットPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様アナログ入力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(非絶縁)規格UL/C-UL、CE
PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP-X0コントロールユニットPanasonic(パナソニック)
22,880税込25,168
1台
当日出荷から6日以内出荷
Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
PLC FPΣ コントロールユニットV3 Panasonic(パナソニック)PLC FPΣ コントロールユニットV3Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
High Performance Positioning Network Analog control
規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 入出力ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 入出力ユニットPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
点数入力32点、出力32点接続方式MILコネクタ仕様入力:24VDC32点/1コモン出力:負荷電流0.3A0.1A混載3.2A/1コモン32点/コモン
PLC FP7機能カセット Panasonic(パナソニック)PLC FP7機能カセットPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
48日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
PLC FP2-PSA2電源AC200V Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PSA2電源AC200VPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
仕様入力200-240V AC 出力2.5A規格UL/C-UL、CE
PLC FP0R増設8点 Panasonic(パナソニック)PLC FP0R増設8点Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
NXシリーズ ロードセル入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ ロードセル入力ユニットomron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
点数1点
NXシリーズ パルス出力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ パルス出力ユニットomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
仕様同期リフレッシュ対応
NXシリーズ 電源ユニット omron(オムロン)NXシリーズ 電源ユニットomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
電源(DC24Vサービス電源)なし機能(交換時期お知らせ機能)なし出力仕様(運転中出力)付
NXシリーズ IO-Link マスタユニット omron(オムロン)NXシリーズ IO-Link マスタユニットomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
仕様●IO-Linkポート数:4●I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ方式(固定)●ポート接続端子:スクリューレスクランプ端子構造盤内内蔵型
NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット omron(オムロン)NXシリーズ ヒータ断線検知ユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
仕様(ヒータ断線探知ユニット)固定
エンドカバー(EtherCATカプラユニット用) omron(オムロン)エンドカバー(EtherCATカプラユニット用)omron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様EtherCATカプラユニット用
NXシリーズ EtherNet/IP カプラユニッ omron(オムロン)NXシリーズ EtherNet/IP カプラユニッomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様IO電源最大電流:10A消費電力(W)(NXユニット電源)1.6以下
NXシリーズ SSI入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ SSI入力ユニットomron(オムロン)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
対応同期リフレッシュ対応
NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニットomron(オムロン)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
仕様同期リフレッシュ対応
誤挿入防止ピン omron(オムロン)誤挿入防止ピンomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷
仕様10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個)
DINレール用絶縁スペーサ omron(オムロン)DINレール用絶縁スペーサomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
42日以内出荷
仕様制御盤とDINレールを絶縁する。EtherCATスレーブターミナルと制御盤を絶縁するときに使用する。
NJシリーズ NJ Robotics CPUユニット omron(オムロン)NJシリーズ NJ Robotics CPUユニットomron(オムロン)
779,800税込857,780
1個
42日以内出荷
容量(プログラム)20MB入出力点数2560点
NJシリーズ データベース接続CPUユニット omron(オムロン)NJシリーズ データベース接続CPUユニットomron(オムロン)
579,800税込637,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
容量(プログラム)3MB入出力点数2560点
インパネルTC EJ1N omron(オムロン)インパネルTC EJ1Nomron(オムロン)
83,980税込92,378
1個
31日以内出荷
仕様モジュール型温度調節計、高機能ユニット、EtherCAT通信、コネクタ端子
C200H I/O端子台変換アダプタ CS1W omron(オムロン)C200H I/O端子台変換アダプタ CS1Womron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータ IDEC(和泉電気)HS5シリーズ用スライドハンドル形 アクチュエータIDEC(和泉電気)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
仕様●適合する南京錠のシャックル径:Φ6~13●パドロック部の耐荷重:50N以上●ハンドルの操作ストローク(約):80mm(引抜状態→挿入状態)●標準使用状態:使用周囲温度:-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)質量(g)約1800機械的耐久性10万回以上
HS5 シリーズ 安全スイッチ用 可動アクチュエータ IDEC(和泉電気)HS5 シリーズ 安全スイッチ用 可動アクチュエータIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4適合機種HS5L 形 ソレノイド付安全スイッチ保護構造IP67
プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル出力モジュールIDEC(和泉電気)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
挿抜回数100回(コネクタ)
プログラマブルコントローラ アナログカートリッジ IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ アナログカートリッジIDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One質量(g)約15定格電圧(V)5.0、3.3(本体より供給)点数2
プログラマブルコントローラ HMIモジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ HMIモジュールIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
仕様●最大通信速度(bps):10BASE-T、100BASE-TX●複数押し:可●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●通信タイプ:IEEE802.3規格準拠●モジュール内部消費電力:100mA(5V)15mA(24V)【カートリッジ接続無し】●内部回路との絶縁:パルストランス絶縁●通信プロトコル:データリンク層:IP、ARP/ネットワーク層:TCP、UDP、ICMP/アプリケーション層:DHCP、DNS、HTTP、SMTP質量(g)約170種類HMIモジュール保護構造IP20(IEC 60529)ケーブル長(m)100表示分解能192(W)×64(H)ドット視野角左右各30°、上20°、下40°ケーブルCAT 5.STP操作力(N)2.0以上コネクタRJ45カートリッジ1個増設可能(アナログカートリッジのみ)Plus CPUモジュールで使用する場合はすべてのカートリッジが増設可能【オプション】表示素子STN方式モノクロLCD表示色・階調モノクロ操作方式ラバースイッチ有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)47.98×18.22機械的寿命(万回)1
プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュールIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
挿抜回数100回(コネクタ)
プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュールIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4
プログラマブルコントローラ 増設拡張モジュール IDEC(和泉電気)プログラマブルコントローラ 増設拡張モジュールIDEC(和泉電気)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
仕様●端子仕様:着脱式5.08mmピッチねじ締めコネクタ●定格動作電圧(V):DC24●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●内部回路との絶縁:非絶縁●I/O増設:基本増設側:最大7台(最大I/O224点)/拡張増設側最大8台(最大I/O256点)●許容瞬断時間(ms):10以上(DC24V)質量(g)約150種類一体形消費電力内部電源:CPUモジュール側供給、20mA(DC5V)、0mA(DC24V)/外部電源:最大接続時0.75A(DC26.4V)最大消費電力(W)0.5(DC24V)(外部電源)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V最大接続台数Plus:11台、All-in-One:1台挿抜回数100回(コネクタ)

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)