絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,519件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 出力 トランジスタ出力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
出力点数16局種別リモートデバイス局
CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力 三菱電機CC-Link IE Field 入出力ユニット 入力 DC入力三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
入力点数16局種別リモートデバイス局
擴充輸出模組 NZ2EX2B1(N)-16T型擴充晶體管輸出模組 三菱電機擴充輸出模組 NZ2EX2B1(N)-16T型擴充晶體管輸出模組三菱電機
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
出力点数16
光分岐ユニット 三菱電機光分岐ユニット三菱電機
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
仕様3分岐、1ユニット、DC24V電源コネクタ付属ケーブル長(m)最大100
トライアック出力ユニット 三菱電機トライアック出力ユニット三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60(±3)保護等級IP1X応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%)歪率(%)5%以内(入力電圧)突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)最大負荷電圧(V)AC264最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
AC入力ユニット 三菱電機AC入力ユニット三菱電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
テンションメータ用USBインタフェース 三菱電機テンションメータ用USBインタフェース三菱電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様USBインタフェース適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
テンションメータ用張力検出器入力アダプタ 三菱電機テンションメータ用張力検出器入力アダプタ三菱電機
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
仕様張力検出器入力アダプタ適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
テンションメータ 三菱電機テンションメータ三菱電機
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
適合機種テンションコントローラ質量(kg)約0.35取付方式ねじ締め、DINレール電源DC24V -15% +20%、瞬停許容時間 5ms
テンションメータ用RS-485通信インタフェース 三菱電機テンションメータ用RS-485通信インタフェース三菱電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様RS-485通信インタフェース適合LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL用適合機種LE-10WTA-CCL、LD-10WTB-CCL、LM-10WA-CCL
ケーブルASSY 三菱電機ケーブルASSY三菱電機
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様LE-40MTB(LE-40MTB-E)用延長ケーブル(CC-Link増設ブロック用)適合機種LE-40MTB(LE-40MTB-E)種類フィードバック式、テンションコントローラー長さ(m)0.6
シンプルモーションユニット 三菱電機シンプルモーションユニット三菱電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号(EMI):DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:外部指令信号/切換え信号(CHG):DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号(EMI):DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)90.0(H)×45.0(W)×95.0(D)接続方式(サーボアンプ)SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC24、緊急停止入力信号(EMI):DC24V入力方式外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)応答時間外部指令信号/切換え信号(CHG)、緊急停止入力信号(EMI):1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)定格入力電流(A)外部指令信号/切換え信号(CHG):約0.005、緊急停止入力信号(EMI):約0.0024使用電圧範囲(V)外部指令信号/切換え信号(CHG):DC21.6~26.4V(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号(EMI):DC20.4~26.4V(DC24V、+10%/-15%、リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット32点)入力抵抗(kΩ)外部指令信号/切換え信号(CHG):約5.6、緊急停止入力信号(EMI):約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、 SSCNETⅢ:800
手動電源パワーアンプ オプション 三菱電機手動電源パワーアンプ オプション三菱電機
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
仕様別冊マニュアル
デジタル入力用ケーブル 三菱電機デジタル入力用ケーブル三菱電機
4,498税込4,948
1個
17日以内出荷
仕様LD-10PAU□用デジタル入力用適合機種LD-10PAU-□長さ(m)1
ラック取付ユニット 三菱電機ラック取付ユニット三菱電機
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様FW-Fシリーズ用19インチラック取付ユニット寸法H(mm)86.5寸法D(mm)268寸法W(mm)482.6
コンタクト 日本モレックス(molex)コンタクト日本モレックス(molex)
699税込769
1袋
7日以内出荷
仕様引抜工具:11-26-0100(J5800-009)圧着工具手動:57189-5000(UL1007用)、57190-5000(UL1015用)ターミナル形状バラ状
局番設定スイッチ付き 活線着脱標準ベース 富士電機局番設定スイッチ付き 活線着脱標準ベース富士電機
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力) 富士電機4軸高速パルス列位置決めモジュール (差動出力)富士電機
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷
質量(g)約190消費電流(mA)内部(DC24V):120以下・外部(DC24V):95以下(を外部電源から供給)制御機能1種類(パルス発生モード)占有ワード数入力:36ワード+出力:20ワード(合計56ワード)制御軸数4軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力) 富士電機2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力)富士電機
108,800税込119,680
1個
46日以内出荷
質量(g)約180消費電流(mA)内部(DC24V):70以下・外部(DC24V):20以下(を外部電源から供給)制御機能独立PTP、2軸直線補間、自動原点復帰、オーバライド、JOG運転占有ワード数入力:18ワード+出力:10ワード(合計28ワード)制御軸数2軸位置制御オープンループ制御加減速特性台形加減速、S字加減速最大位置データ232-1パルス/1回の指令パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号)手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス)組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ
集合形インタフェースモジュール 富士電機集合形インタフェースモジュール富士電機
189,800税込208,780
1個
46日以内出荷から71日以内出荷
標準入出力モジュール 富士電機標準入出力モジュール富士電機
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
入力点数16点消費電流(mA)内部(DC24V):40以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格電流(mA)7入力形式AC入力コモン接続(点)16×1外部接続端子台入力遅延時間OFF→ON:約10ms・ON→OFF:約30ms状態表示LED表示
CPU モジュール 富士電機CPU モジュール富士電機
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷から71日以内出荷
質量(g)約220消費電流(mA)内部(DC24V):200以下1プロジェクト上のPOU数2000(ライブラリ内のPOUも含む)プログラミング言語IEC61131-3準拠・IL言語(Instruction List)、ST言語(Structured Text)、LD言語(Ladder Diagram)、FBD言語(Function Block Diagram)、SFC要素(Sequential Function Chart)実行制御方式ストアードプログラム・サイクリックスキャン方式(デフォルトタスク)、定周期タスク、イベントタスク入出力接続方式直結入出力方式(SXバス)・リモート入出力方式(DevieceNet、OPCN-1など、リモートI/Oリンク)入出力制御方式SXバス上:タクト同期リフレッシュ・リモートI/O リンク上:リモートマスタによる定周期リフレッシュ(スキャンに非同期)占有スロット数1診断機能自己診断(メモリチェック、ROMサムチェック)、システム構成監視、モジュール故障監視機密保持機能パスワードによりプロジェクトのダウンロード、アップロード、照合、クリアなどを制限
プログラマブルコントローラSYSMACCVM1/CVシリーズ用I/O接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラSYSMACCVM1/CVシリーズ用I/O接続ケーブルomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
42日以内出荷
仕様CPU装置/CPU増設装置←→ I/O増設装置
CJ/CSシリーズIDセンサユニットV680 omron(オムロン)CJ/CSシリーズIDセンサユニットV680omron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
適合規格cULus、EC指令接続V680シリーズのアンプおよびアンテナデータ転送速度160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)自己診断機能CPUウォッチドックタイマRFタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
高機能ユニット EP-ROM omron(オムロン)高機能ユニット EP-ROMomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
仕様2764
ファンユニット omron(オムロン)ファンユニットomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
42日以内出荷
適合機種NX701-1□00/NX701-1□20
ティーチングボックス本体 omron(オムロン)ティーチングボックス本体omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
42日以内出荷
仕様ティーチングボックス本体
ティーチングボックス ROMカセッ omron(オムロン)ティーチングボックス ROMカセッomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
42日以内出荷
増設ケーブル固定用金具 omron(オムロン)増設ケーブル固定用金具omron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
42日以内出荷
仕様増設ケーブルの抜け防止用金具(CPU二重化・シングル増設システム専用品)種類増設ケーブル固定用金具
プログラマブルコントローラ  SYSMAC用I/O増設ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC用I/O増設ケーブルomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
ケーブル長(m)2
CompoNetマスターボード(PCIバス用) omron(オムロン)CompoNetマスターボード(PCIバス用)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
42日以内出荷
仕様●バス:PCIバス Rev2.2 5V動作●最大装着枚数:4枚●動作電圧:内部電源:DC5V±5%、DC3.3V未使用●対応OS:Microsoft Windows 2000/XP(32Bit版)/Vista(32Bit版)/7(32Bit版)消費電流(A)1.5以下(内部電源:DC5V)、0.08以下(通信電源:DC24V)使用周囲温度(℃)0~55
CAMデータ作成ツール omron(オムロン)CAMデータ作成ツールomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
42日以内出荷
種類FAシステム機器/プログラマブルコントローラ
プログラマブルコントローラ用光ファイバケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラ用光ファイバケーブルomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
42日以内出荷
仕様光2芯ケーブルテンションメンバーあり適合機種Controller Link、SYSMAC LINK、SYSBUS
プログラマブルコントローラ用光コネクタ omron(オムロン)プログラマブルコントローラ用光コネクタomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
42日以内出荷
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル omron(オムロン)コネクタ付H-PCF光ファイバケーブルomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
42日以内出荷
適合SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSMAC BUS/2
プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ 用I/O接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラ SYSMAC CVM1/CVシリーズ 用I/O接続ケーブルomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
42日以内出荷
仕様長距離増設用I/Oコントロールユニット→I/Oインタフェースユニット間の接続用種別長距離増設用接続ケーブル
プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニットomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
42日以内出荷
仕様占有点数:入力2CH、出力2CH定格電圧(V)DC5入力電圧(V)DC5出力点数32点接続方法コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属入力点数32点消費電流(A)0.27(5V系)最大負荷電流(mA)35入力電流(mA)約3.5実装可能な装置CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置
プログラマブルコントローラCS1G/H・CS1D共通 パルスキャッチ入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCS1G/H・CS1D共通 パルスキャッチ入力ユニットomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
42日以内出荷
入力電圧(V)DC24入力点数16点入力電流(mA)7
CS1基本I/Oユニット用適合コネクタ omron(オムロン)CS1基本I/Oユニット用適合コネクタomron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
42日以内出荷
端子台変換ユニット CS1W-AT□□□ omron(オムロン)端子台変換ユニット CS1W-AT□□□omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から42日以内出荷

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

PLC(プログラマブルコントローラ)