寸法D(mm)120
コネクタ形状キャップ(レセプタクル用)
寸法C(Φmm)21
寸法B(Φmm)M18
結合方式ネジ
防水性300KPa(結合時)
電源を内蔵した入出力増設です。
入出力を同時に増設する際に用います。
接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
種別ブランクカバー
質量(kg)0.07
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力占有点数(デフォルト)16点
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
電源出力端子なし
対象パソコンCPU(Windows 11、Windows 10)、OS、必要メモリ、ハードディスク空き容量、ディスプレイ、OS(日本語版)(32ビット版/64ビット版)、必要ソフトウェア(日本語版)
種類通信支持工具
機能ロギング、モニタ、書き込み、アラームサマリ、コメント表示、自動保存、自動印刷
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
従来のSiOによるIO制御に加え、各種測定器からの数値データ取得やバーコードリーダーのデータ取得、SDカードでのログ保存などの機能を搭載。幅広いシーンでご活用いただけます。microSDカードへのログ保存が可能。RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能。計測結果を比較演算できます。USBのバーコードリーダと接続し、文字列の比較が可能。専用タッチパネルの接続が可能。
出力16点
入力16点
通信方式RS-232C、Ethernet、USBバーコードリーダ
コネクタe-CON
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアmicroSD
1個
¥54,660
税込¥60,126
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-261]
1セット
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
タイプアナログ入力/電圧・電流入力
出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000
ユニット種別A/D変換ユニット
接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)
チャンネル数4
入力(DC)-10~10V、0~20mA
分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000
変換速度80μs/チャンネル
アナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
短納期
コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル
2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出
3. 固定用・可動用
適合機種MELSERVO-J4シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル引出方向負荷側
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
保護等級IP2X
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
サージキラーツェナーダイオード
絶縁耐圧(V/1分間)AC510
こんなお得な商品も!
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ジャックへの引抜が簡単なスイングタブ付き
空のポートをふさぐ、簡易セキュリティとしても利用できます。
材質エラストマー
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
質量(kg)0.17
絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上
接続端子18点端子台
入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)
絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
タイプリモートデバイス局
適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数4チャンネル
入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ)
保護等級IP2X
入力電流(mA)DC0~20(入力抵抗値:250Ω)
占有局数1
CC-Linkバージョン1.1
FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。
マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局)
FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC
フォーマット形式HDLC準拠
出力点数8
通信方式ブロードキャストポーリング方式
伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)
同期方式フレーム同期方式
符号化方式NRZI方式
局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。
接続ケーブルが付属されています。
電源仕様基本ユニットから給電
適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
質量(kg)約0.2
ポート数2(IPアドレスは2ポートで共用となるため、1つしか設定できません。)
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間
適合ユニット型式FX5UJ CPUユニット:初品から対応、FX5U CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.110~、FX5UC CPUユニットと接続時は、FX5-CNV-IFCまたはFX5-C1PS-5Vが必要です。
電源電圧(V)DC24(内部給電)
消費電流(mA)110(内部給電)
絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
入出力占有点数8点
接続台数1台
1台
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2
型式PZ-M11
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
短納期
コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出
3. 固定用・可動用
適合機種MELSERVO-J4シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル引出方向負荷側
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC
質量(kg)約0.08
定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)
耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応
消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V)
絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)
絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能
終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)
伝送規格RS-485、RS-422規格準拠
外部接続ヨーロッパ式端子台
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
色ブラック、グレー
取付Free Hanging
ピッチ(mm)2
定格電圧(V)125
定格電流(A)2
表面処理(接点)金メッキ
材質(ハウジング)熱可塑性
動作温度(℃)-40~85
終端スタイル半田
ポジション数6
接続方向垂直
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
レセプタクル(JL05-2A、JL05-2L)をパネル(筺体)に取り付けた時、本体部の穴から筺体への浸水を防止します。
適合フロントマウンティングとリアマウンティング兼用
材質合成ゴム製
厚さ(mm)2
コネクタ形状ガスケット
使用温度範囲(℃)-55to+125
コンデンサキープ(10日間保持)エリアのデバイスを長期間保持するためのバッテリ。稼動前設備の長期保管や長距離輸送時などにシーケンサ内のキープデバイスを長期間保持できます。
適合FX1N用
適合機種FX1N用
種類FX1N用キープメモリバックアップ用バッテリ
バッテリー寿命(年)目安2(周囲温度25℃)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
GOT Mobile機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25
シリーズGOT2000
対応機種GT27、GT25
VNCサーバ機能を使用するためのライセンスです。
適合機種GT27、GT25
シリーズGOT2000
対応機種GT27、GT25
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御盤(ユニット品)
- 温度調節器(デジタル調節計)
- PLC(プログラマブルコントローラ)
- リレー
- セーフティコントローラ
- タイマ/タイムスイッチ
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。