1,526件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 外部接続端子台 出力形式マルチレンジ出力
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5枚)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC 電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 50mA/DC24V(端子より外部給電) 分解能摂氏/0.1℃華氏/0.18°F 入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997 絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁) 変換速度FX3G、FX3GC : 250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC : 200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット 入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません) 定格温度範囲摂氏/-50~250℃、華氏/-58~482°F 有効デジタル出力摂氏/-500~2500華氏/-580~4820 総合精度周囲温度25℃±5℃ フルスケールに対し±0.5%、周囲温度0℃~55℃ フルスケールに対し±1.0% 適合シーケンサFX3G(FX3G-CNV-ADP が必要)、FX3GC、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTは、Ver. 1.30から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC- 32MT- LT(- 2)への接続には、機能拡張ボードが必要)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

外山電気アダプタ
仕様厚鋼用 材質亜鉛合金製 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
159 税込175
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
879 税込967
6日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 質量(kg)0.2 消費電流(A)(DC5V内部)0.81 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110 通信速度1Gbps/100Mbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps 最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

三菱電機リレー出力
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ 保護等級IP1X 絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上 開閉頻度(回/時)3600 入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点) 出力形式接点出力 最大開閉電圧(V)AC264 DC125 サージキラーなし 絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊取付金具は、GOTをATEX、KCs規格に対応させるため使用します。
適合規格ATEX、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
適合機種GT27、GT25、GT21、GT14、GT14ハンディGOT 種別SDHCメモリカード 質量(kg)0.002 シリーズGOT2000/GOT1000 適合規格CE(EMC)、ATEX(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、KCs(GOT本体に組み込んだ状態で対応)、ABS(対応予定)、BV(対応予定)、NV(対応予定)、LR(対応予定)、NK(対応予定)、RINA(対応予定)、GL(対応予定) 記憶容量(GB)4
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

適合ケーブル[芯線サイズ]通信ライン:0.5mm2(AWG20)/シールド線(ドレイン線):0.5mm2(AWG20)[外径サイズ]Φ2.2~3.0mm、5P[伝送回路端子(圧接タイプ)]、FANC-110SBH(倉茂電工株式会社製)CS110(大電株式会社製)
1セット(10個)
8,898 税込9,788
当日出荷

変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
質量(g)約240 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他) 使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 過電圧保護II以下 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

分散タイプのユニットをケーブルで分散配線したときに最終ユニットのコネクタ1個は空きの状態になりホコリなどが入る恐れがあります、ホコリなどが入るのを防ぐためにコネクタカバーを使用します。
適合ユニット型式FA-TB8XY1、2、3、4、FA-TB16XY1、2、FA-TB16XY1N、2N
1パック(10個)
729 税込802
当日出荷

2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。 (ワイヤー)赤、黒 直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118 ピッチ(mm)(ピン)2.54 温度範囲(℃)-25 ~ 80 定格電圧(V)300 ワイヤー長(mm)200 JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ 材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ) ワイヤーPVC 絶縁銅線 端子メス端子 UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20 関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-2PIN)説明資料(0.83MB) ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
1個
409 税込450
欠品中

SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N3カバー
RoHS
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。 材質アルミ、樹脂 質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

型式E2E-X2MC18 2M(オムロン) ケーブル長(m)2 検出距離(m)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリーズグリーンフレームN
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

SIEMENS電池
6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。
仕様Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応 適合機種SIMATIC S7 種類バックアップ電池 バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)850 併用可能製品S5-90U, SIMATIC S7-300
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm)73×15×58 質量(g)28 シリーズSIMATIC ET 200SP 定格電圧(V)24 定格電圧 DC V24 入力方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~60 入力数8
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合電線径を変更したい場合に。
タイプ耐候性
1箱(10個)
979 税込1,077
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)SiO3.2 DINアタッチメント
SiO3.2コントローラをDINレールに取り付ける為の部品です。
仕様SiO3.2コントローラをDINレールに取り付けるための部品です。 コントローラ含みません
1個
919 税込1,011
当日出荷

SUS(エスユーエス)SiOt基本キット1(L)
電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
セット内容SiO t 本体[XAC-061]、ACアダプタL型[SUC-446]
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

高さ(mm)ターゲット:プラス15 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ76×27 接続ねじ5/8
1個
4,980 税込5,478
当日出荷

種別スリムタイプ電源 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100~240V 出力電流(A)2
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

取付方式床取付け、壁取付け、天井取付け
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(kg)0.3 取付方式DINレール、床面、壁面取付
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力信号白金測温抵抗体3線式 Pt100、JIS C 1604-1997 分解能0.2~0.3℃/0.4~0.5°F
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要 電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電) 分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)電流入力/10μA(16mA/1600) 絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁) 変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット 入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません) 有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ電流入力/11bitバイナリ 総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA) アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷


タイプリモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 定格入力電圧(V)DC24 入力点数32 保護等級IP2X 応答時間入力:1.5ms以下 定格入力電流(A)0.005 入力形式DC入力、プラスコモン/マイナスコモン 外部接続1線式 CC-Linkバージョン1.10
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短納期 コストダウン
用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.反負荷側引出 3.可動用 ブレーキ付き ケーブル可動用 ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
1本
特価
219 税込241
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
1台
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


仕様オプションボードスロットに装着可能。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)EZタワーライト 円形台座付ポール取付けタイプ
簡単にUSB接続できる積層式LED表示灯、円形台座付ポール取付けタイプ、3 段、Φ60、点灯・点滅、ブザー付き
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TDKラムダ取付金具
電源取付金具
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) ユニット種別位置決めユニット 出力方式(パルス)差動出力
1台
特価
55,900 税込61,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台) 伝送路ライン型、スター型、リング型 最大ネットワーク数239
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

ユニット種別増設ベースユニット 電源ユニット装着可否不要
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。 3種類の通信モードをサポートしています。 汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信) 固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信) ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 質量(g)約140 電源3相 200V 消費電流(mA)内部(DC24V):140以下 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替 通信機能アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信 伝送速度(Mbps)10/100 プロトコルTCP/IP、UDP/IP 特性インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能) 最大接続台数(ローダ大同時)8台 接続台数同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨 最大送信ワード1017ワード 最大同時通信可能ノード数16局(ポート) メディア制御IEEE802.3/IEEE802.3u 伝送媒体ツイストペアケーブル(UTP)
1個
95,980 税込105,578
当日出荷

『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります