無線機器 :「移動台車」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP64
出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)
入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)
検定規格パリティチェック
電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下
照度(Lx)許容周囲:4000 以下
周囲湿度(%RH)85以下
許容周囲温度(℃)-10~+50
耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H
伝送方法半二重双方向伝送
耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回
伝送時間(ms)40
変調方式パルス変調
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
質量(g)約250
保護構造IP64(IEC規格)
出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力
電源電圧(V)DC12-24
消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X
照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと
周囲湿度(%RH)85以下
許容周囲温度(℃)-10~+50
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間
伝送速度DC~9600bps
変調方式FSK変調
伝送時間7msの高速伝送タイプ。8BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP66(IEC規格)
接続コード引出し式(0.2mm2 23芯 シールド線2m長)
検定規格ビット反転比較方式
電源電圧(V)DC18~30(リップル10%以下)
消費電流(mA)100以下
照度(Lx)許容周囲:10000以下
周囲湿度(%RH)85以下(ただし氷結・結露しないこと)
許容周囲温度(℃)-10~+50
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法半二重双方向伝送
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
伝送容量(入力/出力)8BIT/8BIT
伝送時間(ms)7
変調方式FSK変調
16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送容量16BITと多くなっています。
質量(g)約400(ケーブル2m含む)
保護構造IP64(IEC規格)
接続コード引出し式 (40芯 キャブタイヤケーブル2m長)
検定規格ビット反転比較方式
電源電圧(V)DC24(10~30
消費電流(mA)150以下
使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下
使用周囲照度(Lx)10000以下
指向角(°)±13
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法半二重双方向伝送
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
伝送容量(入力/出力)16BIT/16BIT
伝送時間(ms)15
変調方式FSK変調
8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
CC-Link対応リモートI/O局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能な8 BIT /16BITのパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
質量(g)約110
接続方法コネクタ式(5P:CC-Link接続用、3P:別電源供給用)
材質(ケース)【カバー】ポリカーボネート【ベース・ケーブルカバー】ABS樹脂
電源電圧(V)DC24(DC18~30可)
使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下(但し結露の無いこと)
使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱灯、ハロゲン)
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向 各2時間
耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各3回
ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ロギング機能でトラブル時にデータを読み出し確認できます。
保護構造IP64(IEC規格)
接続コード引き出し式(0.2mm2 22芯シールド線2m長)
検定規格パリティチェック
電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲)
消費電流(mA)100以下
照度(Lx)許容周囲:4000以下(白熱ランプ)
周囲湿度(%RH)85以下
許容周囲温度(℃)-10~+50
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
伝送方法半二重双方向伝送
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 各10回
伝送容量入力8BIT/出力8BIT
伝送時間(ms)40
変調方式パルス変調
モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。
保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく)
検定規格パリティチェック
電源電圧(V)DC 24 ( 10~30
照度(Lx)許容周囲:4000 以下
周囲湿度(%RH)85以下
許容周囲温度(℃)-10~+50
耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H
伝送方法半二重双方向伝送
耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回
伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT
伝送時間(ms)40
変調方式パルス変調
モジュラーケーブルタイプ。ログ機能付き。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。ヘッド部とコネクタ部をモジュラーケーブルで接続できるため配線が容易です。
保護構造IP40(IEC規格)
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)DC24
消費電流(mA)100以下
照度(Lx)許容周囲:4000以下
使用周囲温度(℃)-10~+50、但し結露・氷結しないこと
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各10回
使用周囲湿度(%RH)85以下、但し結露・氷結しないこと
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
通信(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。