絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- Digi(1)
- FXC(1)
- SPARKFUN(2)
- クレアリンクテクノロジー(2)
- スイッチサイエンス(2)
- フジクラ(1)
- 北陽電機(43)
- 近藤科学(1)
特価

WP(ワークプレース)トランシーバ
azbil(旧:山武)¥109,800税込¥120,7801個22日以内出荷執務者がスマートフォンから空調機器を操作できるWP(ワークプレース)トランシーバです。 。 Bluetooth Low Energy(BLE)通信を利用してVAV・FCUコントローラと接続できます。 。 空調設定器の場所まで移動せず、自席から温度設定や状態確認が可能です。 。 LED点滅により対象空調ゾーンを容易に特定できます。 。 LANケーブル1本で接続でき、省施工に対応しています。 。 ネオパネル2、ネオパネルとの併用が可能です。 。 天井埋込タイプで意匠性に優れ、空間になじみます。用途電源:DC12V(9.24~14.0V) 。 消費電力:0.2W以下 。 CPU:32bit 。 BLE規格:Bluetooth Low Energy 4.2以上 。 BLE通信距離:約7.2m(見通し距離) 。 UT通信速度:100bps 。 UT通信距離:50m以下 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと) 。 質量:約48g
RF受信機
azbil(旧:山武)¥99,980税込¥109,9781個22日以内出荷デジタルワイヤレス設定器で、温度センサ機能とリモコン機能を一体化したネオパネルワイヤレス。 特定小電力無線(426MHz帯)を利用し、RF受信機経由でInfilex AC/GC/GD/VC/FCと通信可能。 空調の運転/停止、温度設定、風量切替(FCU用)をワイヤレスで操作可能。 延長運転機能により、残業時などの空調延長に対応。 外気温度表示、室内温度表示、降雨中表示に対応(システム構成による)。 グループ単位で複数機器の一括操作が可能。 配線工事が不要または最小限のため、省配線・工期短縮・施工費削減が可能用途電源:DC7~16V(上位コントローラ供給)。 消費電力:0.15VA以下。 通信周波数帯:426MHz帯。 チャンネル数:1~9チャンネル。 グループ数:99グループ。 接続可能台数:最大2台(ネオパネルワイヤレス/ネオセンサワイヤレスの組み合わせ)。 上位通信:LANケーブル(Cat3以上)。 配線長:50m以下。 伝送距離:約20m。 質量:約300g
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器
通信(制御機器) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら