絞り込み
入力電源(V)
- その他(1)
出力電圧(V)
- 27.6
- 0.5~36(1)
- 12(1)
- 13.8(7)
- 24(2)
- 100(1)
- 200(2)
- 200~230(3)
- 200~240(30)
- 240(1)
- 380~480(12)
- 380~500(12)
- 400(1)
- 430~780(1)
- 525~690(1)
- -(4)
ブランド
- 未来舎(1)
インバータとは電源制御機で直流電源を交流電源に変換する逆変換機のことです。家庭用のコンセントは直流電源となりますが、交流電源は電源のピークがある電流で送電等に使われています。そのため、業務用電源として三相などの出力が大きい電源等に最適です。業務用の機器の中にはコンセントで駆動するのではなく、使用電源が大きい為に、ブレーカーから直接電気を取って動くものがあります。インバータを使用する事によりそれらの機器を動かすことが可能になります。
商品豆知識

未来舎製 アップコンバーター
未来舎¥39,980税込¥43,9781式6日以内出荷スタンバイ時の消費電力が非常に少なく車載用にも適しています。高効率 貴重な電池の場合には特に効率が良く電気に変換することが必要で約90%の効率を達成致します。最大10Aまで。過負荷になると自動的に出力を遮断します。再度復帰するには電源スイッチを入れなおしてください。【低ノイズ】従来のスイッチングコンバーターよりのはるかに低ノイズ化されており通常の電源と同様にノイズを心配せずに使用できます。大電流にもかかわらず小型で特に薄型になっています。質量(kg)1.3出力電圧(V)DC27.6入力電圧(V)DC10~15最大出力電力(W)240サイズ(mm)156×57×125最大出力電流(A)10