絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- 富士電機機器制御(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

ダンパリンケージ
azbil(旧:山武)¥23,980~税込¥26,378~1個22日以内出荷モジュトロールモータの制御動作をダンパへ伝達するダンパリンケージ。 モータ取付ブラケット、ダンパアーム、クランクアーム、ボールジョイントで構成。 ダンパ開度を任意に調整可能。 ボールジョイントによる滑らかなリンク機構を採用。 モータをダクト外部へ設置でき、保守・交換が容易用途適用モータ。・モジュトロールモータ各種対応。 クランクアーム形番:N-3128。 モータ取付ブラケット形番:160724A-BKT。 ボールジョイント形番:J-27518-JOINT。 ダンパアーム形番:J-26026G-ARM。 連結棒。・付属なし。・Φ8~9.5mm棒鋼を別途準備
ダンパリンケージ
azbil(旧:山武)¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷モジュトロールモータの制御動作をダンパへ伝達するダンパリンケージ。 モータ取付ブラケット、ダンパアーム、クランクアーム、ボールジョイントで構成。 ダンパ開度を任意に調整可能。 ボールジョイントによる滑らかなリンク機構を採用。 モータをダクト外部へ設置でき、保守・交換が容易用途適用モータ。・モジュトロールモータ各種対応。 クランクアーム形番:N-3128。 モータ取付ブラケット形番:160724A-BKT。 ボールジョイント形番:J-27518-JOINT。 ダンパアーム形番:J-26026G-ARM。 連結棒。・付属なし。・Φ8~9.5mm棒鋼を別途準備
デジタルマスフローコントローラ:F4Q
azbil(旧:山武)¥429,800税込¥472,7801個61日以内出荷広い流量域で0.3sの高速応答・0.1%SPの精度を実現。低圧気体も制御できる低圧損構造。AC電源対応:実験・検査用途で活躍。本体設定のみでガス種切り替えが可能用途0.3s高速応答:火炎加工、ガス切断、混合比制御。低差圧構造(低圧ガスOK):エンリッチガス、燃焼ガス、炉の雰囲気ガス。広い温度環境(-10~60℃)対応:工業炉周辺、非空調の工場現場。高精度(±1%SP:)R&D用途、分析装置、焼成炉。豊富な表示&診断:現場運転監視、保全
デジタルマスフローコントローラ:MQVシリーズ
azbil(旧:山武)¥259,800~税込¥285,780~1個21日以内出荷から111日以内出荷●熱式マスフロー(μF/マイクロフロー)センサ採用:質量流量を直接計測するため、温度・圧力変動の影響を受けにくい安定制御。 ●高速応答・広レンジ:約300msの高速制御と100:1の広い制御レンジで、設定変更や外乱に強い。 ●低差圧動作:ストレート流路構造により圧力損失が小さく、低圧供給ガスでも制御可能。 ●使いやすい電源・設定:DC24V電源(ACアダプタ対応)で専用電源不要。PCローダ通信で設定・監視が容易。 ●幅広い流量レンジ/ガス対応:微小流量(mL/min)から大流量(L/min)までラインアップ。用途●工業炉・熱処理炉の雰囲気ガス制御:浸炭炉、焼鈍炉などで炉内ガス比率を精密制御。 ●燃焼・加工用途(ろう付け/ガラス加工/切断):燃料ガスと助燃ガスの比率制御で品質安定。 ●真空装置・研究/試験装置:スパッタ、ガス分析、評価装置でのガス流量制御。 ●半導体・電子分野(パージ・雰囲気制御):ロードポート等でのN2パージや雰囲気管理
デジタルマスフローコントローラ:F4Q
azbil(旧:山武)¥349,800~税込¥384,780~1個20日以内出荷から61日以内出荷広い流量域で0.3sの高速応答・0.1%SPの精度を実現 低圧気体も制御できる低圧損構造 AC電源対応:実験・検査用途で活躍 本体設定のみでガス種切り替えが可能用途●0.3s高速応答:火炎加工、ガス切断、混合比制御●低差圧構造(低圧ガスOK):エンリッチガス、燃焼ガス、炉の雰囲気ガス●広い温度環境(-10~60℃)対応:工業炉周辺、非空調の工場現場●高精度(±1%SP:)R&D用途、分析装置、焼成炉●豊富な表示&診断:現場運転監視、保全
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ
- モーション/位置制御ユニット
- モーター制御その他関連用品
- 電磁開閉器(マグネットスイッチ)