ファン用温度スイッチオリエンタルモーター(35件のレビュー)当日出荷
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。
設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。
また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点色ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
フィンガーガードオリエンタルモーター(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
ヒーター用温度スイッチオリエンタルモーター(27件のレビュー)当日出荷
ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点色ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
電源接続用プラグコードオリエンタルモーター(2件のレビュー)当日出荷
電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。種別フィルター
ACファン・EMUシリーズ(セット品)オリエンタルモーター(1件のレビュー)当日出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
ACファン・EMUシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)当日出荷
低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
仕様アラームなし材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)付属品電源接続用プラグタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
DCファンGB税込¥2,748¥2,498