2ページ目: 光伝送機器

45件中 4145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
    保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
  • データ伝送 代替ブラケット 北陽電機

    データ伝送 代替ブラケット

    北陽電機
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • データ伝送 セット 北陽電機

    データ伝送 セット

    北陽電機
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
  • データ伝送 Dサブコネクタ 北陽電機

    データ伝送 Dサブコネクタ

    北陽電機
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
  • データ伝送装置 BWFシリーズ 北陽電機

    データ伝送装置 BWFシリーズ

    北陽電機
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    伝送距離は2倍以上の余裕度を持ち、信頼性の高いデータ伝送を可能としました。 光軸のズレ、レンズ面の汚れなどによる距離余裕度の低下によるトラブルを未然に防止するレベル低下警報出力を装備しています。 光軸チェッカーやチェック端子により、光軸調整が簡単に行えます。
    電源電圧DC10V~30V

無線機器』には他にこんなカテゴリがあります

光伝送機器