144件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • DD3S形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3S形 ユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    明るく見易い高輝度LED採用。
  • Raspberry Pi Touch Display 2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Touch Display 2

    Raspberry Pi
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    Raspberry Pi公式の7型タッチパネルディスプレイです。従来モデルより画面解像度が1280×720ドット(従来モデルは800×480)に拡大し、最大5点のマルチタッチ機能を備えています。Raspberry Piの基板上にあるDSIインターフェースに接続して使用します。Raspberry Pi本体はディスプレイ裏面に固定され一体型構造とすることができます。ソフトウェアによる画面表示回転により、横向き・縦向きどちらでも使用可能です。電源はRaspberry PiのGPIOコネクタから給電可能で、追加電源は不要です。最初期のモデルとZeroシリーズを除いた大部分のRaspberry Piの機種に対応します。【セット内容】。Touch Display 2 本体。固定用ネジ(8本)。FFCケーブル:15P-15P ※Raspberry Pi 4以前用。FFCケーブル:15P-22P ※Raspberry Pi 5用。給電用ケーブル
    適合機種Raspberry Pi (1 A+/B+以降) ※Zeroシリーズ(拡張コネクタ非搭載)を除く寸法(mm)7型(表示領域:155×88)色24ビットRGB対応タッチ:最大5点マルチタッチ解像度1280×720ドットインターフェイスDSI
  • GP4100シリーズ(コンパクト) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    GP4100シリーズ(コンパクト)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
    定格電圧(V)DC12~24画面サイズ4.3型(ワイド)表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
  • プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ

    発紘電機/富士電機
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PC樹脂保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当消費電力(W)(最大定格)13以下適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応定格電圧(V)DC24構造パネル埋め込み取り付け精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)ケース色黒表示分解能320×240表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8冷却方式自然空冷バッテリーボタン電池内蔵絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)電池寿命5年(周囲温度25℃)耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)汚染度(使用環境)汚染度2電圧許容範囲(V)DC24±10%耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないことLED寿命(時間)50000許容瞬時停電時間(ms)1以内接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数6個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kVバックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
  • ソフトウェア Terminal GTWIN Ver.3 Panasonic(パナソニック)

    ソフトウェア Terminal GTWIN Ver.3

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    サイトライセンスで費用と手間を削減 Terminal GTWIN Ver.3は、サイトライセンスに対応しています。(日本語版のみ) サイトライセンスなら、1工場・1事業所・1営業所単位の同一サイト内で、すべてのユーザ・PCでご利用いただけます。 ※ご利用いただく使用者は全員、制御機器Webサイトにてソフトウェアユーザ登録をお願いしております。 Windows 8/8.1/10に対応(64ビット版にも対応)
    用途表示器GT703/704/707用仕様CD-ROM
  • 表示器 GT703M Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT703M

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約180規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤)
  • GOT3000シリーズ 表示器 三菱電機

    GOT3000シリーズ 表示器

    三菱電機
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    6日以内出荷
    シリーズGOT3000色(パネル)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.3インチ カラー液晶モニター ノーブランド

    4.3インチ カラー液晶モニター

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
    仕様LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー電源電圧(V)12 ±10%
  • DD3Sユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3Sユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タッチパネル SP5000Xシリーズ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル SP5000Xシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    パソコン (USB Type A) から製品 (USB micro B) へ画面データを転送するケーブル
  • GT21ワイドモデル 三菱電機

    GT21ワイドモデル

    三菱電機
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.7(取付け金具を除く)色バックライト:白保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X表示サイズ(mm)152.40(W)×91.44(H)精度時計:±45秒/月 (周囲温度25℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)189×142×48バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ電池寿命(時間)約50000 (周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)表示色65536色解像度WVGA: 800 × 480 ドット寿命タッチパネル:100万回 以上 (操作力0.98 N 以下)取付け方法標準LEDPOWER LED: 2色 (青色、橙色)画面サイズ7型ワイド色(パネル)黒キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり)登録可能画面数2048画面メモリバックアップSRAMデータ、時計データ表示デバイスTFTカラー液晶パネルカット寸法(mm)180.5(W)×133.5(H)表示文字数16ドット標準フォント時: 50字 × 30行 (全角)、12ドット標準フォント時: 66字 × 40行 (全角)同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能)タッチパネル方式アナログ抵抗膜式バックライトLED (交換不可)輝度調整32段階調整バッテリー寿命約5年 (周囲温度25℃)ブザー出力単音色 (音程、音長の調整可)書込み回数(万回)10ユーザメモリ容量(MB)15
  • DD3Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    DD3Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    仕様●データ入力(V):L:0~2、H:9~30●表示文字:7セグメト、緑色、表示:0~9、A~F、小数点●ユニットの組合わせ:はめ合い式●パネルへの取付方法:スナップオン質量(g)表示ユニット:(約)16、エンドプレート:(約)4.5(左右1セット)タイプ標準種類ユニットディスプレイ保護構造IP40(IEC 60529)桁数最大8桁任意に組合わせ可能保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)消費電流(mA)40以下LED色緑使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)入力論理負論理表示機能16進表示耐ノイズ電源端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、入力端子(ノーマル・コモンモード):±1000V、出力端子(ノーマル・コモンモード):±500V(インパルス条件:パルス幅100ns、1μs)使用電圧範囲(V)DC12~24±10%突入電流(A)約0.3(電源電圧24V)耐衝撃(m/s2)耐久:490耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.25mm耐電圧(V/min)充電部と非充電部間DC1500使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
  • ハーネス Panasonic(パナソニック)

    ハーネス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    用途表示ユニット接続用
  • 操作表示ユニット Panasonic(パナソニック)

    操作表示ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
  • 3.5型ディスプレイモジュール Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    3.5型ディスプレイモジュール

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    6日以内出荷
  • プログラマブル表示器 発紘電機/富士電機

    プログラマブル表示器

    発紘電機/富士電機
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    欠品中
  • 表示器 GT703G Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT703G

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約180規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)
  • プログラマブル表示器 取付金具 IDEC(和泉電気)

    プログラマブル表示器 取付金具

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(4個)
    当日出荷
  • 熱量演算器用表示器 ディスプレイパネル:QJ-1203E0000 azbil(旧:山武)

    熱量演算器用表示器 ディスプレイパネル:QJ-1203E0000

    azbil(旧:山武)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    22日以内出荷
    熱量演算器(WJ-1203W0000)専用のディスプレイパネルです。 。 積算熱量・送り側温度・返り側温度・瞬時流量・冷暖房モードを1画面で表示できます。 。 ボタン操作により、瞬時熱量、積算流量、温度差などの詳細データを確認できます。 。 エラー表示およびエラーログ機能により保守性に優れています。 。 熱量演算器本体のシリアル番号やソフトウェアバージョンの確認が可能です。 。 積算流量の端数レベルをバーグラフ表示できます。 。 小形・軽量で空調機壁面や制御盤への設置が容易です。 。 常時表示タイプのため、運転状況を常時監視できます。
    用途電源:DC12V±1V(熱量演算器から供給) 。 消費電力:0.1VA以下 。 通信方式:RS-485専用シリアル通信 。 通信速度:4800bps 。 配線距離:3m以下 。 接続台数:熱量演算器1台に対し1台 。 表示内容:積算熱量、瞬時熱量、積算流量、瞬時流量、送り側温度、返り側温度、温度差、熱量換算係数、運転モード、エラー表示 。 表示器:LCD液晶表示 。 取付方法:ねじ取付(制御盤取付) 。 ケース保護構造:IP40 。 使用周囲温度:0~50℃
  • ネオパネルワイヤレス azbil(旧:山武)

    ネオパネルワイヤレス

    azbil(旧:山武)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    デジタルワイヤレス設定器で、温度センサ機能とリモコン機能を一体化したネオパネルワイヤレス。 特定小電力無線(426MHz帯)を利用し、RF受信機経由でInfilex AC/GC/GD/VC/FCと通信可能。 空調の運転/停止、温度設定、風量切替(FCU用)をワイヤレスで操作可能。 延長運転機能により、残業時などの空調延長に対応。 外気温度表示、室内温度表示、降雨中表示に対応(システム構成による)。 グループ単位で複数機器の一括操作が可能。 配線工事が不要または最小限のため、省配線・工期短縮・施工費削減が可能
    用途温度計測範囲:0~40℃。 温度計測精度:±1.0℃。 温度検出素子:サーミスタ。 電源:DC3V(CR-V3リチウム電池2本)。 電池寿命:約3年。 通信方式:特定小電力無線。 通信周波数帯:426MHz帯。 チャンネル数:1~9チャンネル。 グループ数:99グループ。 伝送距離:約20m。 設定分解能:0.5℃。 設定レンジ:15~30℃。 使用温度範囲:0~40℃
  • HG1J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG1J形 PCAP方式タッチパネル搭載 プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    電源コネクタ端子台、プッシュインタイプ
  • EX1R形表示器(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EX1R形表示器(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    51日以内出荷
    明るく見やすい高輝度LED採用の表示器ボックス。アルミニウム合金鋳物の採用で軽量化。保護構造IP65(IEC60529)。IEC規格に適合した改正技術的基準(平成9年2月施行)に適合。石油貯蔵所、重量計測所などあらゆるシーンで活躍
  • 表示器 GOT SIMPLEシリーズ 三菱電機

    表示器 GOT SIMPLEシリーズ

    三菱電機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    31日以内出荷
    電源(V)DC 24シリーズGOT SIMPLE表示部TFTカラー解像度WVGA 800×480色(パネル)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡張インタフェース変換ユニット 三菱電機

    拡張インタフェース変換ユニット

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    15日以内出荷
    GOT2000シリーズ、およびGOT1000シリーズの通信ユニットをGOT3000シリーズで使用するためのユニット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー)

    設定表示器 壁掛形収納ボックス付

    CHINO(チノー)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1セット
    90日以内出荷
    設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
    取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報
  • EX1R-D10形表示器 IDEC(和泉電気)

    EX1R-D10形表示器

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個ほか
    12日以内出荷から52日以内出荷
  • プログラマブル表示器 WHシリーズ Panasonic(パナソニック)

    プログラマブル表示器 WHシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • HG5G-V形プログラマブル表示器(画面サイズ15インチ) IDEC(和泉電気)

    HG5G-V形プログラマブル表示器(画面サイズ15インチ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    4日以内出荷
  • HG5G-V形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG5G-V形プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
  • HG4G-V形プログラマブル表示器 IDEC(和泉電気)

    HG4G-V形プログラマブル表示器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
  • HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ IDEC(和泉電気)

    HG1P形 プログラマブル表示器ハンディタイプ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • HG1P形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)

    HG1P形ティーチングペンダント

    IDEC(和泉電気)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)20以下絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回使用高度(m)2000以下(運転時)
  • HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチ IDEC(和泉電気)

    HG4G-V形プログラマブル表示器 12.1インチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約2.1取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)314(W)×240(H)×54.1(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)12.1インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)色(本体)ブラック保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ) IDEC(和泉電気)

    HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.25取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ) IDEC(和泉電気)

    HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT質量(kg)約0.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
  • IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス)LT4000Mシリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    6日以内出荷
    PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。 新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。 装置まるごとネットワーク化が可能です。
    摘要DINレール取り付け可能なフック付きアダプタータイプアダプター
  • 産業用ディスプレイ FP5000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用ディスプレイ FP5000シリーズ

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    6日以内出荷
    FP5000シリーズは、スマートフォンのような操作が可能な産業用ディスプレイです。 産業用途を考慮して、手袋をしながらの操作や2点押し操作、耐環境性も大幅に向上しています。
    仕様【フロントUSB】○定格電圧(V)DC12~24インターフェース【ビデオ】DVID表示デバイスTFTカラーLCD表示ドット数1,024×768ドット(XGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (マルチタッチ)モニターサイズ15型

『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

表示機器・デジタル表示ユニット