6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●色(ケーブル):ライトブルー 種類イーサネット用 極数4 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC30 定格電流(A)3 コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)40以下 保存温度範囲(℃)-25~70 メッキ金めっき ケーブル引出方向ストレート 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下) ケーブル種類標準ケーブル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

タイプソケット 使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC60529) 定格電圧(V)DC250 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μm ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s 材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ 耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下) ロック操作力(N・m)0.1~0.25 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具(爪))SUS 挿抜耐久(回)50以上
1個
789 税込868
翌々日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
30日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります