絞り込み
ブランド
  • スワロー電機(24)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(21)
  • 相原電機(15)
  • 東洋技研(5)
  • 鎌田信号機(4)
  • 豊澄電源機器(2)
  • 今井電機(2)
  • JAPPY(1)
  • 大阪高波(1)
1次電圧(V)
  • 100(18)
  • 110(17)
  • 120(6)
  • 180(5)
  • 190(3)
  • 200(42)
  • 200~230(2)
  • 210(3)
  • 220(41)
  • 230(6)
  • 240(15)
  • 360(2)
  • 380(17)
  • 400(21)
  • 400~460(2)
  • 415(2)
  • 420(8)
  • 440(20)
  • 460(4)
  • 480(4)
2次電圧(V)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 100(52)
  • 110(43)
  • 115(11)
  • 120(10)
  • 200(26)
  • 220(24)
  • 230(2)
  • 240(8)
  • 400(2)
  • 440(2)
容量(VA)
  • 300
  • 30(12)
  • 50(45)
  • 100(74)
  • 150(35)
  • 200(61)
  • 500(83)
  • 750(48)
  • 1000(94)
  • 1500(67)
  • 2000(80)
  • 3000(83)
  • 4000(49)
  • 5000(72)
  • 6000(18)
  • 7500(28)
  • 10000(27)
  • 15000(19)
  • 20000(16)
  • 30000(10)
絶縁種別
  • A種(26)
  • B種(3)
  • E種(30)
  • F種(1)
  • H種(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(16件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から3日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 単相 複巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズスワロー電機(7件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から17日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
単相 複巻 制御トランス スワロー電機単相 複巻 制御トランススワロー電機(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から23日以内出荷
2次電圧26V-24V-0-E端子形状UP
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
11,980税込13,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷から15日以内出荷
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100VTOYOZUMI(トヨズミ)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)1002次電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SCシリーズスワロー電機
8,898税込9,788特価
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
7,298税込8,028
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436シールド静電シールド:無
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズスワロー電機(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
トランスフォーマー 21S 東洋技研トランスフォーマー 21S東洋技研
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
9,998税込10,998
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ相原電機
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相
絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波絶縁トランス 静電シールド付大阪高波(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ スワロー電機降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズスワロー電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から18日以内出荷
単相 単巻 降圧用
絶縁種別A1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)仕様ケース入り付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm種別降圧変圧器取付穴径(Φmm)4.8×6.8
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機単相 単巻 変圧器 SOシリーズスワロー電機(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から52日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0種別単相単巻変圧器
ダウントランス JAPPYダウントランスJAPPY
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
1次電圧200・220V2次電圧100・110V相数単相ケースなし
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)鎌田信号機(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランススワロー電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
全世界の標準供給電圧に1台で対応可能入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
トランス 豊澄電源機器トランス豊澄電源機器
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から36日以内出荷
480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス単相 複巻 50/60Hz耐電圧AC2kV適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)1次-2次間静電シールド付
電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧100/110/115
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から12日以内出荷
1次電圧(V)R400(380)/440(415)仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
トランスフォーマー 20S 東洋技研トランスフォーマー 20S東洋技研
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
単相乾式複巻変圧器 今井電機単相乾式複巻変圧器今井電機
10,980税込12,078
1台
57日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 電源トランス スワロー電機単相 複巻 電源トランススワロー電機
10,980税込12,078
1台
12日以内出荷から23日以内出荷
仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
サージ・ノイズ吸収トランス スワロー電機サージ・ノイズ吸収トランススワロー電機
9,998税込10,998
1台
12日以内出荷から43日以内出荷
サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。 静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R100/110/115仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス