絞り込み
2次電圧(V)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 44(1)
  • 100(49)
  • 105(1)
  • 110(39)
  • 115(12)
  • 120(9)
  • 200(22)
  • 220(19)
  • 230(1)
  • 240(7)
  • 400(2)
  • 440(2)
1次電圧(V)
  • 100(16)
  • 110(14)
  • 120(6)
  • 180(5)
  • 190(3)
  • 200(40)
  • 200~230(2)
  • 210(4)
  • 220(38)
  • 230(5)
  • 240(13)
  • 360(2)
  • 380(15)
  • 400(19)
  • 400~460(2)
  • 415(2)
  • 420(7)
  • 440(19)
  • 460(5)
  • 480(5)
容量(VA)
  • 300
  • 10(7)
  • 30(13)
  • 50(40)
  • 100(67)
  • 150(34)
  • 200(56)
  • 500(73)
  • 750(42)
  • 1000(83)
  • 1500(61)
  • 2000(69)
  • 3000(71)
  • 4000(42)
  • 5000(64)
  • 6000(12)
  • 7500(23)
  • 10000(21)
  • 15000(11)
  • 20000(10)
絶縁種別
  • A種(25)
  • B種(3)
  • E種(28)
  • F種(2)
ブランド
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(20)
  • スワロー電機(19)
  • 相原電機(15)
  • 東洋技研(5)
  • 鎌田信号機(4)
  • 豊澄電源機器(2)
  • 今井電機(2)
  • JAPPY(1)
  • 大阪高波(1)
  • 電研精機研究所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
70件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
26(2)
100(49)
110(39)
115(12)
120(9)
200(22)
220(19)
240(7)
400(2)
440(2)
2次電圧(V)をもっと見る
  • 電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相単巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
    1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻絶縁耐力AC1.5kV
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ

    スワロー電機(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
    1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ

    スワロー電機(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • 単相 複巻 制御トランス スワロー電機

    単相 複巻 制御トランス

    スワロー電機(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    相数単相端子形状UPねじ端子2次電圧26V-24V-0-E回路方式単相・複巻
  • 単相単巻トランス 相原電機

    単相単巻トランス

    相原電機
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
    相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
  • 電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
    1次電圧(V)1002次電圧(V)100相数単相周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複巻トランス SDシリーズ 相原電機

    複巻トランス SDシリーズ

    相原電機(9件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻、静電シールドなし絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1.5kV耐電圧(kV)AC1.5
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
  • 絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波

    絶縁トランス 静電シールド付

    大阪高波(4件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    相数単相周波数(Hz)50/60型式単相複捲変圧器定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
  • 単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機

    単相 単巻 変圧器 SOシリーズ

    スワロー電機(6件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    種別単相単巻変圧器1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ

    スワロー電機(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド付1次電圧440V-400V-380V-0
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110形状TB装備静電シールド/接地端子
  • 複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

    相原電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ

    スワロー電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
    端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり形状TP絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R400(380)/440(415)耐電圧(kV)AC2
  • トランスフォーマー 21S 東洋技研

    トランスフォーマー 21S

    東洋技研
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)回路方式単相・複巻
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
    仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
  • 複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

    相原電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
  • 単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)

    鎌田信号機(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115
  • マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機

    マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス

    スワロー電機(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    相数単相端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻回路方式単相・複巻
  • ダウントランス JAPPY

    ダウントランス

    JAPPY
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    1次電圧200・220V2次電圧100・110V相数単相ケースなし
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100耐電圧(kV)AC1.5
  • ノイズカットトランス NCT-I1型 電研精機研究所

    ノイズカットトランス NCT-I1型

    電研精機研究所
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
    用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき相数単相端子形状リード線式仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R100/110/115耐電圧(kV)AC2
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)180/R200/220/2402次電圧(V)R200/220/240耐電圧(kV)AC1.5
  • 電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
    RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)200
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付

    鎌田信号機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ケースなし、シールド付1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
  • 降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ スワロー電機

    降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ

    スワロー電機(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    単相 単巻 降圧用
    付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm仕様ケース入り種別降圧変圧器1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)取付穴径(Φmm)4.8×6.8
  • 単相 複巻 ケース入りトランス スワロー電機

    単相 複巻 ケース入りトランス

    スワロー電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    13日以内出荷から33日以内出荷
  • トランスフォーマー 10S 東洋技研

    トランスフォーマー 10S

    東洋技研
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • トランスフォーマー 20S 東洋技研

    トランスフォーマー 20S

    東洋技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス