絞り込み
出力
- DC5V-3A(2)
- DC5V-4A(1)
- DC5.1V-3A(1)
- DC9V-3A(1)
- DC12V-3A(1)
- DC15V-3A(1)
- DC20V-2.25A(1)
プラグ
- その他(1)
ケーブル長(m)
- 1
- 0.2(5)
- 0.4(1)
- 1.1(2)
- 1.2(8)
- 1.5(28)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.8(16)
- 2(5)
- 3(1)
- 5(3)
- -(1)
ブランド
- 共立電子産業(2)
- スイッチサイエンス(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「出力」から絞り込む
DC5V-3A(2)
DC5V-4A(1)
DC5.1V-3A(1)
DC9V-3A(1)
DC12V-3A(1)
DC15V-3A(1)
DC20V-2.25A(1)

ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力
スイッチサイエンス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個欠品中電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。入力電圧(V)100出力電圧(V)DC5.1プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0対象機器Raspberry Pi 4
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付
共立電子産業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3/3/3/3/2.25出力電力(W)45定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護機能短絡保護、過電圧保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65RoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4
ACアダプター
スイッチサイエンス¥2,698税込¥2,9681個欠品中5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万
IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m
bitstrong(ビットストロング)¥749税込¥8241本6日以内出荷・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24V機器での使用に適しており、屋外でも安心してご利用いただけるIP68防水構造です。 ・ケーブルはAWG22(約0.3sq)を採用し、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ/ジャックは外径5.5mm・内径2.1mmで、一般的なDC機器に幅広く対応します。 ・長さは1m・2m・3m・5mの4種類をご用意しています。 ・スクリュー式の防水キャップとOリングで、雨や水しぶきからコネクタ部分をしっかり保護します。 ・本製品は定格電流4Aまで対応していますが、屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもり・電圧降下を考慮し、2Aまでの使用をおすすめします。用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 など材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン、ゴム色透明定格電圧(V)220許容電流(A)約2構造撚り線定格電流(A)4導体断面積(mm2)0.3ケーブル外径(Φmm)約3.5~4.0材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.3防水保護等級IP68防水性IP68ロック機構スクリューキャップ式動作温度範囲(℃)-20~+80ケーブルサイズ(AWG)22材質(線材)2芯×0.3平方
ACアダプター(5V/4A Type-Cプラグ)
LINKMAN¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷ラズパイ4にも対応したUSB Type-Cコネクター付き電源アダプター 出力に3A以上の容量の電源が推奨されているRaspberry Pi 4にも対応したUSB Type-Cコネクター付きの電源アダプターです。ACアダプターから直接USB Type-Cケーブルが出ているので、Type-C変換コネクターを使用した電源のように電圧降下なく安定した電源供給ができます。仕様【外部電源規制】DoE Level VI 準拠【PSE】○【トラッキング対策】○【RoHS】○【REACH】○【紛争鉱物調査】○質量(g)170ケーブル長(m)【DC】1.0出力電圧(V)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)4難燃性UL 94V-0保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58プラグ形状【DC】USB Type-C(オス)動作温度範囲(℃)0~40
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)
bitstrong(ビットストロング)¥749税込¥8241個5日以内出荷・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質(導体)純銅(軟銅線)、(被覆)PVC(ポリ塩化ビニル)長さ(mm)プラグ:11形状L型プラグ質量(g)33規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)1許容電流(A)目安:約2程度構成導体:26本 / 0.16mm(撚線)難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)コネクタオス:(DCプラグ)外径Φ4.0 mm / 内径Φ1.7 mm(EIAJ-2/PL04B)、メス:(DCジャック)外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mmケーブル外径(Φmm)(OD)約Φ4.3サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 1000定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)線数2芯
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品