「出力」から絞り込む
ACアダプタ ダイレクトアズワン当日出荷
汎用的なタイプをラインナップ
寸法(mm)【電源部】72×44×37(刃除く)タイプダイレクト出力DC24V 1.0A入力AC100~240V 50/60Hz機種【アズワン代表機種】MS-1/PCR極性センタープラスリード線長さ(mm)【出力】1500アズワン品番4-2091-14プラグ形状【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mm
ACアダプタ ダイレクトアズワン当日出荷
汎用的なタイプをラインナップ
仕様PSE:○、アズワン代表機種:PL-SPIN(直出しのため、加工必要)形状(出力プラグ)内Φ2.1×外Φ5.5×12mm寸法(mm)98.5×48×35.5(電源部/刃除く)タイプダイレクト出力DC24V 2.5A入力AC100~240V(50/60Hz)極性センタープラスリード(mm)1500(出力)アズワン品番4-2091-15