絞り込み
プラグ形状
- 3P 20A 250V(2)
- 3P 30A 250V(1)
- (引掛形)2P 20A 250V(1)
- (引掛形)3P 20A 250V(1)
- (引掛形)接地2P 30A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(2)
- 接地2P 15A 125V(1)
- 接地3P 15A 250V(1)
定格電流(A)
- 15(2)
- 20(4)
- 30(5)
定格電圧(V)
- 125(1)
- 250(10)
種類
- プラグ(10)
- ボディ(8)
形状
- 平刃タイプ(12)
- 引掛タイプ(6)
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- エスコ
- アメリカン電機(165)
- 明工社(141)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- フエニックス・コンタクト(70)
- 川崎電線(63)
- ラリタン(63)
- シュナイダーエレクトリック(38)
- SCHAFFNER(36)
- SIEMENS(34)
- ELPA(20)
- CARLO GAVAZZI(19)
- PILZ(17)
- オーム電機(16)
- ワゴジャパン(14)
- GEORGIN(13)
- 神保電器(9)
- エコー電子(EDK)(9)
- SK11(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

マグネット式電源コード
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。仕様ポット用色ブラックピッチ(mm)極間:22定格12A・125V (1,200Wまで)コード長さ(m)1.4プラグ2P
AC250V/30A 防水型プラグ(3P)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA940BH-26形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V
30A プラグ
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状平刃種類ゴムプラグ寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112定格容量(A)30(250V)
250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)
エスコ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷エスコ品番EA940BZ-135形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
AC250V/20A 防水型コネクター(2P)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷エスコ品番EA940BH-12形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V
AC250V/20A コネクターボディー(3P)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
引掛ゴムコネクター
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌々日出荷接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。寸法(mm)Φ62×73×93定格容量20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
ゴムプラグ
エスコ¥505税込¥5561個翌々日出荷2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
125V/15A プラグ(接地2P)
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷エスコ品番EA940BZ-13形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
AC250V/20A 引掛プラグ(3P)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷エスコ品番EA940BM-12形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷エスコ品番EA940BJ-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
AC250V/20A 防水型コネクター(3P)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA940BH-7形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策