BVFシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)当日出荷
材質りん青銅形状メス。バラ状定格電圧(V)600定格電流(A)250表面処理すずめっき(リフロー処理)
BVMシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)当日出荷
大電流20A(1極/2極:3.5mm2電線使用時)に対応した、インナーロック・パネルコネクタです。
形状オス材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)6.2定格電圧(V)600(MAX)定格電流(A)20(MAX)
リセプタクルハウジンウJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒ピッチ(mm)3.81定格電圧(V)250定格電流(A)15(単極 AWG#14使用時)
LGMシリーズJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)当日出荷
種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート適合電線(mm2)0.5~2電線被覆外径(mm)2.6~3.8RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)20~14
CL中継接続用コネクタ短絡接続型JST(日本圧着端子製造)当日出荷
材質コンタクト:黄銅・すずメッキ、ハウジング:ナイロン6(UL94V-2)形状短絡接続型質量(g)200寸法L(mm)20H(mm)11
LGFシリーズJST(日本圧着端子製造)当日出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)¥14,980~税込¥16,478~
1パック(500個)
当日出荷から93日以内出荷
プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
J310DリセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)¥4,898~税込¥5,388~
1パック(100個)
当日出荷から64日以内出荷
材質ガラス入りPBT色黒難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
分岐コネクタJST(日本圧着端子製造)5日以内出荷
ピッチ(mm)5.08コネクタ形状中継用分岐コネクタ接続圧接関連資料(0.26MB)
J306シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)¥21,980税込¥24,178
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14
三菱サーボアイテムJST(日本圧着端子製造)¥33,900税込¥37,290
1パック(350個)
64日以内出荷
J4000シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)¥49,980~税込¥54,978~
1パック(1400個)
64日以内出荷
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき材質銅合金(高導電率)RoHS指令(10物質対応)対応
J312シリーズタブコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)¥19,980税込¥21,978
1パック(1000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14
J303シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)¥49,980税込¥54,978
1パック(3200個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14
J309シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)¥57,980税込¥63,778
1パック(3200個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)2L電線被覆外径(mm)2.4~3.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0適合電線範囲 AWG(#)16~14
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥274~¥249~
組端子台東洋技研税込¥769~¥699~