絞り込み
ブランド
  • JST(日本圧着端子製造)
  • ノーブランド(7)
  • RS PRO(13)
  • 日本モレックス(molex)(81)
  • ワゴジャパン(75)
  • 東洋技研(33)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(31)
  • SAMTEC(22)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • omron(オムロン)(12)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • JAE(日本航空電子工業)(9)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
  • GB[制御機器](8)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(6)
  • ハーティング(5)
  • AMPHENOL(4)
  • LEMO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「awg28」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
77税込85
1セット(10個)ほか
当日出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)
599税込659
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジングJST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)
75税込83
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジングJST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)
97税込107
1パック(10個)ほか
当日出荷
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1リール(8000個)
当日出荷から18日以内出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
479税込527
1セット(100個)
当日出荷から11日以内出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
BPHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)BPHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(9件のレビュー)
599税込659
1セット(100個)
当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質りん青銅、すずめっき(リフロー処理)ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)XAコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ) JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポスト(DIPタイプ)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から93日以内出荷
強ロック機構 互換性のある圧着・圧接の両ソケット 高信頼性コンタクト 挿入ガイド構造 ツバ付プレスピン
ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
XHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
759税込835
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000
BHFシリーズ JST(日本圧着端子製造)BHFシリーズJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
XHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1セット(100個)
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)3定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1000適合電線範囲 AWG(#)28~22
XMRシリーズ JST(日本圧着端子製造)XMRシリーズJST(日本圧着端子製造)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
ピッチ(mm)2.5材質66ナイロン定格電圧(V)MAX250V AC・DC定格電流(A)MAX3A AC・DC絶縁抵抗(MΩ)500適合パネル厚さ(mm)0.5~1.8適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.5適合電線範囲 AWG(#)#28~#20耐電圧(V)AC1500(1分間)
PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0 JST(日本圧着端子製造)PAファミリーシリーズ ベース付ポストS0JST(日本圧着端子製造)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状サイド型ピッチ(mm)2.0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)適合電線範囲 AWG(#)28~22
NHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)NHコネクタ用ベースピン トップ型JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
919税込1,011
1セット(100個)
当日出荷
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)28~22
J1100シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J1100シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
37,980税込41,778
1パック(6000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタZHシリーズJST(日本圧着端子製造)
22,980税込25,278
1巻(13000個)
64日以内出荷
小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
J2000シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
139,800税込153,780
1パック(6000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J302シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J302シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
59,980税込65,978
1パック(3700個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき適合電線(呼び)S電線被覆外径(mm)0.8~1.4RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.2適合電線範囲 AWG(#)28~24
J2000シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
98,980税込108,878
1パック(5500個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J1100シリーズタブコンタクト JST(日本圧着端子製造)J1100シリーズタブコンタクトJST(日本圧着端子製造)
37,980税込41,778
1パック(6000個)
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器)