中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)¥14,980~税込¥16,478~
1パック(500個)
当日出荷から93日以内出荷
プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥274~¥249~
組端子台東洋技研税込¥769~¥699~