リボンケーブルSAMTEC7日以内出荷
Samtec tcmd シリーズケーブルは、12 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-63
リボンケーブルSAMTEC7日以内出荷
Samtec FFMD-10-T-02.00-01-N は、FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材 :PBT 連絡先 : BeCu (-T) ワイヤ: 30 AWG 動作温度範囲: -40 → +105 ℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFMD IDC の●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFMD IDC の●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFMD●長さ:3.302mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0128アズワン品番65-7446-70
リボンケーブルSAMTEC7日以内出荷
Samtec tcmd シリーズケーブルは、2 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7441-37
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥274~¥249~
組端子台東洋技研税込¥769~¥699~