絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,705)
  • 日本モレックス(molex)(2,226)
  • RS PRO(1,765)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,568)
  • フエニックス・コンタクト(1,250)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(469)
  • ワゴジャパン(461)
  • ハーティング(424)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(341)
  • 東洋技研(316)
  • BULGIN(314)
  • HUBER & SUHNER(303)
  • SAMTEC(301)
  • JST(日本圧着端子製造)(279)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • omron(オムロン)(212)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ

    SIEMENS
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    Siemens SINAMICS S120 電源コネクタは、フレームサイズ 3 → 30 A のモータモジュールに使用します。ねじ止め端子接続タイプ
    仕様●定格電流:30A●コード番号:203-3266アズワン品番65-7721-66
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ

    SIEMENS
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SINAMICS S120 電源コネクタは、フレームサイズ 3 → 30 A のモータモジュールに使用します。プッシュイン端子
    仕様●定格電流:30A●コード番号:203-3362アズワン品番65-7732-19
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    SIEMENS
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    ET 200 用の Siemens M12 接続プラグで、現場での組み立て用のアキシャルケーブル出口を備えています。このソケットインサート 1 パックには、5 ユニット入りです。IP 保護等級: IP65 / 67 です 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ 組み立て時の周囲温度: -40 → 80 ℃ 防水
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3719アズワン品番65-7734-68
  • バッテリコネクタ SIEMENS

    バッテリコネクタ

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6FX シリーズは、2 極絶縁体ユニオンナット 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するためのブレーキコネクタです。2 極絶縁物内容: 5 個
    仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●シリーズ:6FX●コード番号:211-0200アズワン品番65-7533-35
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケット SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケット

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6FX シリーズは、15 極接続の S-1FL6 LI 接続するための信号コネクタです。Dsub HD メスはんだ付けねじインターロックシステムを備えています。金属製エンクロージャとニッケルめっきの内容物 5 ユニットを装備しています
    仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:15P●実装タイプ:ネジ●シリーズ:6FX●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0197アズワン品番65-7533-71
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ネジ SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ネジ

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-4HC01-5AA0 は制御ケーブルで、1 端 M12 コネクタに角度付き、5 極が組み立て済みで、5 m ケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
    仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0135アズワン品番65-7537-02
  • ソケット M12 ネジ SIEMENS

    ソケット M12 ネジ

    SIEMENS
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-4CA00-4AA0 は、最大 4 極のアングル M12 ソケットねじ Terminal です 0.75 mm2 A コード(最大)保護クラスIP67 RoHS 適合です(2022年10月現在)
    仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0130アズワン品番65-7535-56
  • ソケット 4極 M12 ネジ SIEMENS

    ソケット 4極 M12 ネジ

    SIEMENS
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902 - 4 GB50 - 4AA0 は、4 極アングルの一端 M12 ソケットに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m ケーブル 4 x 0.34 mm2 A コード(最大)が付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
    仕様●極数:4●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0132アズワン品番65-7536-29
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ネジ SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ネジ

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
    仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134アズワン品番65-7537-01
  • 丸型コネクタ 4極 M12 SIEMENS

    丸型コネクタ 4極 M12

    SIEMENS
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    産業用イーサネット FastConnect M12 プラグ PRO 2x2 M12 プラグインコネクタは、堅牢な金属製エンクロージャと FC 接続方式を採用しており、SCALANCE X208 PRO 及び ET 200 PRO PN 用のアキシャルケーブルアウトレット( D コード)を備えています
    仕様●極数:4●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●接合型:プラグイン●シリーズ:6GK1901●ポール形式:4●コード番号:196-3667アズワン品番65-7674-47
  • リボンケーブル SIEMENS

    リボンケーブル

    SIEMENS
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●終端処理:未処理終端●シールド有無:非遮蔽●シリーズ:SIRIUS ACT●ストランド数:7●代表規格:UL●コード番号:193-2207アズワン品番65-7439-11
  • シリアルケーブル 20m 6XV1850シリーズ SIEMENS

    シリアルケーブル 20m 6XV1850シリーズ

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    産業用イーサネット用の Siemens 4 芯産業用ツイストペアケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤタイプのシールド設計の全体編組シールドで被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
    仕様●入数:1リール(20m入り)●CN1:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:D-Sub●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:緑●シリーズ:6XV1850●コード番号:203-3341アズワン品番65-7467-48
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント SIEMENS

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ソケットインサート付きの Siemens M12 コネクタは、頑丈な金属製エンクロージャと FC 接続システムを備えた 5 極ケーブルコネクタ PRO M12 プラグインコネクタを備え、軸流ケーブルアウトレットが付いています。ET 200 PRO と併用できます。材質: 金属 ねじロック機構設計
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:6G●コード番号:203-3605アズワン品番65-7733-62
  • 6FXシリーズ 照明用コネクタ 4 SIEMENS

    6FXシリーズ 照明用コネクタ 4

    SIEMENS
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6FX シリーズは、4 極絶縁体ユニオン(ナット)の 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するための電源コネクタです。4 極絶縁物( 5 個)が付属しています
    仕様●ポール形式:4●シリーズ:6FX●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ストレート●コード番号:211-0199アズワン品番65-7535-36
  • 丸型コネクタ 4極 M8 SIEMENS

    丸型コネクタ 4極 M8

    SIEMENS
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続に使用する Siemens M8 コネクタです。4 極と金属製のハウジングを備えています。IP 保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度: -30 ℃ → 80 ℃ 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ
    仕様●極数:4●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●シリーズ:6ES●コード番号:203-2910アズワン品番65-7733-99
  • 産業用ソケット グレー 16A 1個 SIEMENS

    産業用ソケット グレー 16A 1個

    SIEMENS
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens Socket Outlet works with an operating current ranges up to 16 A and has one number of socket。This socket outlet comes with Grey finishing or colour.IP20 international protection rating Thermoplastic
    仕様●定格電流:16A●IP保護等級:IP20●色:グレー●コード番号:230-2169アズワン品番65-7568-50
  • Sivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入 SIEMENS

    Sivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知ら
    仕様●ポール形式:2●シリーズ:Sivacon●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●実装タイプ:ケーブル●コード番号:230-3025アズワン品番65-7569-12
  • リボンケーブル SIEMENS

    リボンケーブル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●終端処理:未処理終端●シールド有無:非遮蔽●シリーズ:SIRIUS ACT●ストランド数:7●代表規格:UL●コード番号:193-4874アズワン品番65-7463-33
  • ソケット M12 ネジ SIEMENS

    ソケット M12 ネジ

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-4PB15-3AA0 は制御ケーブルで、組み立て済み M12 ストレートケーブルソケット M12 ストレートコネクタ 1.5 m ケーブル 3 x 0.34 mm2 (最大)のコードが付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
    仕様●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:3RK●コード番号:211-0136アズワン品番65-7535-25
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ 6GKシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒

    SIEMENS
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6GK シリーズは M12 電源コネクタソケットです。 SCALANCE W-700/X208PRO 接続用の IE Power M12 ケーブルコネクタ PRO 接続ソケットが付属しています。 4 極、設置説明書、3 ユニットが付属しています保護クラス等級は IP67 / IP67 です 水に対する耐薬品性があります
    仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P●定格電圧:24 V●実装タイプ:ケーブルマウント●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:6GK●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0205アズワン品番65-7533-53
  • Sivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入 SIEMENS

    Sivaconシリーズ LEDコネクタ 2 1袋 5個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●ポール形式:2●シリーズ:Sivacon●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●実装タイプ:ケーブル●コード番号:230-3026アズワン品番65-7571-61
接続・省配線(制御機器)