絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,703)
  • 日本モレックス(molex)(2,225)
  • RS PRO(1,767)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,569)
  • フエニックス・コンタクト(1,248)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(468)
  • ワゴジャパン(461)
  • ハーティング(423)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(341)
  • 東洋技研(316)
  • BULGIN(313)
  • HUBER & SUHNER(304)
  • SAMTEC(301)
  • JST(日本圧着端子製造)(280)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • omron(オムロン)(212)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランド

    フラットケーブルブリッジタイプ

    ノーブランド(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
    用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB電線メーカー沖電線
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。コネクタB電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から102日以内出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • ACソケット(メス)付きコード(白色 2m) ノーブランド

    ACソケット(メス)付きコード(白色 2m)

    ノーブランド
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    家庭用AC100Vプラグが差し込めるソケットがついた、白色で長さ2mの平行電線です。コードの先端にACコンセントのソケットが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
    サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • ユーロブロック ターミナルブロック ノーブランド

    ユーロブロック ターミナルブロック

    ノーブランド(4件のレビュー)
    409税込450
    1袋(3個)
    当日出荷
    ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
    長さ(mm)(推奨ストリッピング) 7種類プリント基板規格(トルク)0.57N-m定格300VAC 10A使用温度(℃)110端子間ピッチ(mm)5.08端子ねじM3抵抗(MΩ)<15(接点)適合電線AWG24~12(4.0mm2)結線方式スクリューレス
  • 七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-20シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1本(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
  • 七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-30シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本(2m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー端子 ノーブランド

    スピーカー端子

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    赤/黒内容スピーカー端子
  • ACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m) ノーブランド

    ACコンセントプラグ受け付きコード(灰色 2m)

    ノーブランド
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
    家庭用AC100Vプラグを差し込むプラグ受けのついた、灰色で長さ2mの平行電線です。 コードの先端にACコンセントプラグ受けが加工されているので、電源コードの延長などに利用できます。
    サイズ0.75SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • MP3同軸コネクタ ノーブランド

    MP3同軸コネクタ

    ノーブランド
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    3D2V対応、RG58AU対応のM型プラグです。
    表面処理ニッケルメッキコネクタ形状M型プラグ適合ケーブル3D2V対応、RG58AU対応結線方式はんだ電線接続方式はんだづけ
  • 七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-24シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    使用電線VCTF0.75×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー端子 黒 ノーブランド

    スピーカー端子 黒

    ノーブランド
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルへの結線はねじ固定です。スピーカーコードの挿し込み口を8方向にできます。
    内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ11×2箇所(19mmピッチ)
  • スピーカー端子 黒 ノーブランド

    スピーカー端子 黒

    ノーブランド
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルへの結線は、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ6.2mmになります。
    内容スピーカー端子取付穴(mm)5
  • スピーカー端子 黒 ノーブランド

    スピーカー端子 黒

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります。
    内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ8.5
  • スピーカー端子 赤 ノーブランド

    スピーカー端子 赤

    ノーブランド
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    内容スピーカー端子
  • スピーカー端子 赤 ノーブランド

    スピーカー端子 赤

    ノーブランド
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルへの結線は、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ6.2mmになります。
    内容スピーカー端子取付穴(mm)5
  • スピーカー端子 黒 ノーブランド

    スピーカー端子 黒

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    内容スピーカー端子
  • スピーカー端子 赤 ノーブランド

    スピーカー端子 赤

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ターミナルへの結線はねじ固定または、はんだ付けです。ターミナルをシャーシ等に取り付けた後に結線してください。 金属パネルに取り付ける際は、金属パネルと絶縁するように絶縁スペーサでパネルを挟むように取り付けてください。その時の取付穴寸法は、Φ10.2mmになります
    内容スピーカー端子取付穴(mm)Φ8.5
  • ラックアンドパネルコネクタ 90極 ノーブランド

    ラックアンドパネルコネクタ 90極

    ノーブランド
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    I/O用角型コネクタ
  • RCAジャック 白 ノーブランド

    RCAジャック 白

    ノーブランド
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形式ストレート内容RCAジャック
  • RCAジャック 赤 ノーブランド

    RCAジャック 赤

    ノーブランド
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形式ストレート内容RCAジャック
  • 七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 七星科学研究所 NJC-28シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) ノーブランド

    七星科学研究所 NJC-28シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

    ノーブランド
    7,598税込8,358
    1本(1m)ほか
    9日以内出荷
    七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユーロブロック L型レセプタクル ノーブランド

    ユーロブロック L型レセプタクル

    ノーブランド
    99税込109
    1袋(3個)
    当日出荷
    ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。基板用L型レセプタクルは5.08mmピッチ、定格300V 15Aです。
    種類プリント基板定格300VAC 10A使用温度(℃)110端子間ピッチ(mm)5.08結線方式スクリューレス
接続・省配線(制御機器)