コネクタ 電源 エントリー RCPT 10A 250VACTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))10日以内出荷
仕様製品群:P シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:6A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト プラグ タイプ:IEC 60320 C14アズワン品番65-1545-22
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様ADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、 : 736-181 736-181 です。色シルバーシリーズADK SeriesRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ ストレート 25 極 亜鉛TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADK SeriesADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、< 736-181') 736-181/です。RoHS指令(10物質対応)対応
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3