Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズワゴジャパン当日出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極色グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台ワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス色グレー定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン¥33,980税込¥37,378
1パック(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン¥15,980税込¥17,578
1パック(50個)
4日以内出荷から5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズワゴジャパン4日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極色グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズワゴジャパン5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
DINレール端子台ワゴジャパン5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継・分岐端子台色オレンジ質量(g)4.313取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応端子幅(mm)-定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
DINレール端子台ワゴジャパン5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色オレンジ質量(g)5.61取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン¥34,980税込¥38,478
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス色グリーンイエロー適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
Wago アース端子台 280-907 280シリーズワゴジャパン5日以内出荷
仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)9.21取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン¥46,980税込¥51,678
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20色グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)15.217適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
DINレール端子台ワゴジャパン5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)11.13取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用ワゴジャパン¥57,980税込¥63,778
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20色グリーンイエロー仕様4線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)17.65適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用ワゴジャパン¥69,980税込¥76,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)色グリーンイエロー仕様4線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)8.667適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
Wago 端子ストリップ 260-321ワゴジャパン5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用色グレー質量(g)1.418取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
スプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン¥19,980~税込¥21,978~
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k
スプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン¥19,980税込¥21,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)仕様2線中継・分岐端子台定格電圧(V)500定格電流(A)24
スプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~
1パック(50個)
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)26適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン¥25,980税込¥28,578
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)15色グレー仕様ダブルデッキ端子台;中継端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP質量(g)10.061定格電圧(V)500定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用ワゴジャパン¥59,980税込¥65,978
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)色グリーンイエロー仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)7.297適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2
スプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン¥26,980税込¥29,678
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20質量(g)7.576定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
スプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン¥28,980税込¥31,878
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズワゴジャパン5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズワゴジャパン5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付色グレー質量(g)1.607取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズワゴジャパン5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極色グレー質量(g)5.95取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台ワゴジャパン¥43,980~税込¥48,378~
1パック(100個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20色グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8
DINレール端子台ワゴジャパン5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)5.703取付方式DINレール適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
スプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン¥25,980~税込¥28,578~
1パック(100個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~
1パック(100個)ほか
5日以内出荷から91日以内出荷
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレス色グレー定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン¥17,980~税込¥19,778~
1パック(100個)ほか
5日以内出荷
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10色グレー定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6
スプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン¥22,980税込¥25,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥769~¥699~