絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,699)
- 日本モレックス(molex)(2,227)
- RS PRO(1,755)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,567)
- フエニックス・コンタクト(1,249)
- HIROSE(ヒロセ電機)(472)
- ワゴジャパン(464)
- ハーティング(425)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(341)
- 東洋技研(315)
- BULGIN(315)
- HUBER & SUHNER(303)
- SAMTEC(301)
- JST(日本圧着端子製造)(281)
- WURTH ELEKTRONIK(240)
- omron(オムロン)(228)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(200)
- ブランドをもっと見る
特価

L型プラグ EA940BAシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
スイベルコネクター(流量調整付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷吸入口が左右に360°回転します。空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。防振機能により脱落防止設計。材質アルミ質量(g)112使用圧力(MPa)0.63最高使用圧力(MPa)1.38ねじサイズR(PT)1/4×Rc(PT)1/4
コネクターセット
エスコ¥16,800税込¥18,4801組翌日出荷セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34×D34×H34.5mm
変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ
エスコ¥2,170税込¥2,3871個翌日出荷使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W37×D37×H27mm
変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷。使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34.4×D34.8×H34.8mm![4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643925-210506-02.jpg)
4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)![3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643916-210506-02.jpg)
3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127117-190802-02.jpg)
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127108-190802-02.jpg)
5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127083-190802-02.jpg)
3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm極数3P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上![2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127074-190802-02.jpg)
2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm極数2P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501657-170331-02.jpg)
F型コネクター[4C同軸ケーブル用](2個)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷仕様丸型エスコ品番EA940P-44形状ストレート質量(g)20種類コネクタ適合ケーブル4Cケーブル用結合方式ねじコネクタタイプF型![4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50485006-170331-02.jpg)
4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷エスコ品番EA940DM-74A取付方式直付け極数4P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5
300V/5A スクリューレス端子台(3P)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷エスコ品番EA940DM-73A取付方式直付け極数3P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5





![[BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64790383-210511-02.jpg)

![[BNC型]同軸ケーブル中継用T型アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64790356-210511-02.jpg)

![[BNC型]同軸ケーブル中継用アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64790347-210511-02.jpg)









![[EA940DP-113~119用] ピンプラグ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76584078-220418-02.jpg)
![[RCA型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64790374-250806-02.jpg)
![4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643925-210506-02.jpg)
![3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64643916-210506-02.jpg)
![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127117-190802-02.jpg)
![5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127108-190802-02.jpg)
![3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127083-190802-02.jpg)
![2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127074-190802-02.jpg)
 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501657-170331-02.jpg)
![[空端子用]ダミー抵抗 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501413-170331-02.jpg)
![4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50485006-170331-02.jpg)

![6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50484936-170331-02.jpg)
![4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50484902-170331-02.jpg)
![2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50484866-170331-02.jpg)

![[EA940DK-31-34用]端子カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483168-170331-02.jpg)