絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,704)
  • 日本モレックス(molex)(2,228)
  • RS PRO(1,723)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,565)
  • フエニックス・コンタクト(1,240)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(466)
  • ハーティング(424)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(341)
  • BULGIN(314)
  • HUBER & SUHNER(303)
  • SAMTEC(301)
  • JST(日本圧着端子製造)(280)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(200)
  • LEMO(179)
  • RADIALL(142)
  • GB[制御機器](136)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプター エスコ

    [BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプター

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    材質黄銅寸法(mm)Φ3.2×34.7質量(g)8.2
  • L型プラグ EA940BAシリーズ エスコ

    L型プラグ EA940BAシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
    仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
  • [BNC型]同軸ケーブル中継用T型アダプター エスコ

    [BNC型]同軸ケーブル中継用T型アダプター

    エスコ
    745税込820
    1個
    当日出荷
    材質黄銅寸法(mm)32.7×Φ14.5×Φ9.6質量(g)12.4
  • スイベルコネクター(流量調整付) エスコ

    スイベルコネクター(流量調整付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    吸入口が左右に360°回転します。空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。防振機能により脱落防止設計。
    材質アルミ質量(g)112使用圧力(MPa)0.63最高使用圧力(MPa)1.38ねじサイズR(PT)1/4×Rc(PT)1/4
  • [BNC型]同軸ケーブル中継用アダプター エスコ

    [BNC型]同軸ケーブル中継用アダプター

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷
    材質黄銅寸法(mm)Φ9.6×32.5質量(g)9.9
  • コネクターセット エスコ

    コネクターセット

    エスコ
    16,800税込18,480
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
  • 変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ エスコ

    変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34×D34×H34.5mm
  • 変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ エスコ

    変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W37×D37×H27mm
  • 変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ エスコ

    変換アダプター AC125V/15A EA940BAシリーズ

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    。使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
    仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34.4×D34.8×H34.8mm
  • BNC型プラグ エスコ

    BNC型プラグ

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    BNC型。圧着式。
    用途1.5D-2V(50Ω)ケーブル用。材質黄銅質量(g)10
  • BNC型プラグ エスコ

    BNC型プラグ

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    BNC型。圧着式。
    用途3C-2V(50Ω)ケーブル用。材質黄銅質量(g)9.6
  • BNC型プラグ エスコ

    BNC型プラグ

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    BNC型。圧着式。
    用途3C-2V(75Ω)ケーブル用。材質黄銅質量(g)10.2
  • BNC型プラグ エスコ

    BNC型プラグ

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    BNC型。圧着式。
    用途RG-58U、RG-58A/U (50Ω)ケーブル用。材質黄銅質量(g)9.8
  • [EA940DP-113~119用] ピンプラグ エスコ

    [EA940DP-113~119用] ピンプラグ

    エスコ
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    EA940DP-113~-119用
    仕様●材質:黄銅●定格:30V-5A
  • [RCA型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプター エスコ

    [RCA型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプター

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅寸法(mm)Φ14.5×27質量(g)13
  • F型コネクター[4C同軸ケーブル用](2個) エスコ

    F型コネクター[4C同軸ケーブル用](2個)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様丸型エスコ品番EA940P-44形状ストレート質量(g)20種類コネクタ適合ケーブル4Cケーブル用結合方式ねじコネクタタイプF型
  • [空端子用]ダミー抵抗 エスコ

    [空端子用]ダミー抵抗

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940P-34

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル