接続・省配線(制御機器) :「コネクタ 1.25mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 端子間ピッチ(mm)7.62 適合電線(mm2)最大1.25 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 結線方法Y型圧着端子用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ/フラット 端子ねじM3×9.5 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)1 材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。 端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。 新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。 レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。 工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。 レール取付け、直接取付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ/フラット 端子ねじM3×9.5 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)1 材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC600
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電流(JIS)(A)1 材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC600
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。 単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
結線方式スクリューレス/MIL 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~+60 コネクタヒロセ(MIL) 20P 耐電圧(V/min)AC600
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
取付方式DINレール 結線方式e-CON/MIL 極数12P 定格電流(JIS)(A)1 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10~+50 適合ソケットスリーエム株式会社製/37103-3101-000FL、37103-3122-000FL、37103-3163-000FL、37103-2124-000FL、37103-2165-000FL、37103-2206-000FL 耐電圧(V/min)AC600
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式ネジ/MIL 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと) 締付トルク(N・m)0.8 耐電圧(V/min)AC500
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
取付方式DINレール 結線方式e-CON/MIL 極数16P 定格電流(JIS)(A)1 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-10~+50 適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL 耐電圧(V/min)AC600
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ/フラット 端子ねじM3×9.5 端子間ピッチ(mm)7 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC600 結線方法丸型圧着端子用
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
取付方式DINレール/直付け 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)10 規格JIS C 2811 適合規格JIS C 2811 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+50 締付トルク(N・m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋技研コモン端子台 PCN7シリーズ
エコ商品
端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。 小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。 コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。 コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。 結線作業がラクなSS端子ネジを採用しています。 ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。 DINレール取付け、直取付け、双方に対応します。
質量(g)72 規格UL/TUV 定格絶縁電圧(V)AC DC125 端子ねじM3×9.5 適合電線(mm2)1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.2 定格通電電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。 POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)7.62 材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ 定格入力電圧(V)DC24 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事) 締付トルク(N・m)1.2 使用周囲湿度35~85%RH 動作時間(ms)10以下 コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン) 復帰時間(ms)10以下 端子数34P
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)