FA現場のお役立ち情報
18,757件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ 変換アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機

    小形丸形コネクタ E03シリーズ

    多治見無線電機
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用 RoHS2 指令対応(規制 10 物質) 従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換
    使用温度範囲(℃)-25 to +85接続方式ネジ結合絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.耐衝撃(m/s2)加速度:490動作繰返し動作:1000回RoHS指令(10物質対応)対応耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm結線方法ハンダ付け
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    ZHコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
    色アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
  • YLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造)

    YLコネクタ用ハウジング プラグ

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V寸法A(mm)20.9耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)10寸法E(mm)3.5寸法B(mm)8.5適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2絶縁抵抗1000MΩ以上
  • ケーブル 発紘電機/富士電機

    ケーブル

    発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
  • 17JEシリーズピンコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズピンコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • BNCP-ミノムシクリップ(赤・黒) ケーブル 50Ω カモン

    BNCP-ミノムシクリップ(赤・黒) ケーブル 50Ω

    カモン
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
  • MH Connectors D-subコネクタキット MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタキット

    MH CONNECTORS
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    圧着用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 軟質カバー omron(オムロン)

    軟質カバー

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    種類軟質カバー
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAN

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)

    LINKMAN
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格3Aコネクタ形状ミニD-SUB メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • 三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    当日出荷
    RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
    付属品DFX0-U4質量(g)90電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP消費電流(mA)(最大)100使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1台
    当日出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • XW5T/XW5G-P2.5用 短絡バー omron(オムロン)

    XW5T/XW5G-P2.5用 短絡バー

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    XW5T-P2.5/XW5G-P2.5用短絡バー
    定格電流(A)24
  • N型中継アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型中継アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
    種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
  • Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー) omron(オムロン)

    Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー)

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    フードXM2S専用
    材質(本体)黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • BNCポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCポリキャップ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
    ¥33税込¥36
    1個
    当日出荷
    仕様ポリキャップタイプ同軸種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンコネクタタイプBNC
  • 2段形端子台 IDEC(和泉電気)

    2段形端子台

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500定格電流(IEC)(A)22
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
  • 端子台PUWシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台PUWシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥78~税込¥86~
    1組
    当日出荷
    PUWシリーズ側板
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A サトーパーツ

    中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • イグナイタ azbil(旧:山武)

    イグナイタ

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
    質量(g)約420接続(高圧側)矢尻端子最大風速(m/s)(電極間)約20適合バーナガス焚きパワーバーナ特性半波接地1端接地時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)電極数1
  • ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR8Aタイプ)

    東洋技研(3件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。
    適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • XT60コネクタ メス GB[制御機器]

    XT60コネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • XT60コネクタ オス GB[制御機器]

    XT60コネクタ オス

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ APEX(コネクタ)

    マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ

    APEX(コネクタ)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    4ピンのMICプラグです。
    品番63-3109-33アズワン品番63-3109-33
  • ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用ジャック

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au結線方式(中心)半田、(外部)締付RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ジャック
  • BNC 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC 無反射終端器

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    種類終端器定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V) T.SIN(テイシン電機)

    BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付色グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • リムーバル工具 Han D ハーティング

    リムーバル工具 Han D

    ハーティング
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングDコンタクト用質量(g)41.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大容量組端子台 TQBシリーズ パトライト(PATLITE)

    大容量組端子台 TQBシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 端子ねじ Panasonic(パナソニック)

    端子ねじ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1個
    当日出荷
  • 17JEシリーズ用ケーブルフード フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ用ケーブルフード

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    欠品中
    形状直形フード材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっきねじの種類M2.6
  • GOTケーブル(SC) USBケーブル 三菱電機システムサービス

    GOTケーブル(SC) USBケーブル

    三菱電機システムサービス(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
    用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B)適合USBケーブルケーブル長(m)3
  • PHDコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHDコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥318~税込¥350~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
    ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191

    日本モレックス(molex)
    ¥169~税込¥186~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
  • D-1000 コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-1000 コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
接続・省配線(制御機器)