こんなお得な商品も!

同軸コネクタ プラグ M型
モノタロウ
¥549
税込¥604
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式中心/半田、外部/半田
RoHS指令(10物質対応)対応
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として
種類コネクタ
コネクタタイプM型
特性インピーダンス不整合
材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ
JIS規格JIS-C-5419
周波数(MHz)定格:DC~200
定格電圧500Vrms
耐電圧1000Vrms
接触抵抗(mΩ)3max
絶縁抵抗(MΩ)≧100
引張強度(N)3
仕様勘合保証回数:500回
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
結線方式(中心)半田、(外部)半田
寸法A(mm)21
寸法D(mm)14.2
表面処理(本体)Ag、(中心コンタクト)Ag
寸法B(mm)41
寸法C(mm)15.3
適合ケーブル10D-FB、10D-FV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類キャップ
コネクタタイプM型
材質(コンタクト)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状ジャック
結線方式(中心)半田、(外部)半田
形状L形
寸法A(mm)38
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状ジャック
結線方式(中心)半田、(外部)半田
寸法A(mm)16
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)43.5
寸法C(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類コネクタ
コネクタタイプM型
嵌合部形状プラグ
材質(コンタクト)/処理黄銅/ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。