コネクタ専用工具 :「クランプとは 機械」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 150mm。ジョー深さ = 95mm。。RS PRO Gクランプ - 200 mm x 78 mm. RS PRO Gクランプは、さまざまな用途に使用できる万能ツールです。木工では、接着や組み立ての際に材木をしっかりと固定するのに適している。同様に、金属加工や溶接作業では、このクランプが金属片を効果的に固定し、作業を行います。さらに、その機能は、一時的または半永久的なクランプが必要なその他のさまざまな場面にも及ぶ。特徴的な "G "の形をしたこのクランプは、対象物を簡単につかむことができ、スクリュー機構により、クランプの2本のアームの間隔を正確に調整することができます。この特徴は、さまざまなプロジェクトや素材への適応性を高めている。. 特長. ;ul> ;li>鍛造スチール製 ;/li> ;li>"G "シェイプ ;/li> ;li>しっかりグリップ ;/li> する ;li>強力な ;/li> ;li>クランピングスピンドル ;/li> ;li>木工や金属加工用途に最適 ;/li>。 ;/ul>. クランプは広く使われている:. ;ul> ;li>大工機械工配管工電気工 ;/li> ;li>建設 ;/li> ;li>工建築工 ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

タイプ = G字型クランプ。ジョー開口 = 200mm。ジョー深さ = 78mm。。RS PRO Gクランプ - 200 mm x 78 mm. RS PRO Gクランプは、さまざまな用途に使用できる万能ツールです。木工では、接着や組み立ての際に材木をしっかりと固定するのに適している。同様に、金属加工や溶接作業では、このクランプが金属片を効果的に固定し、作業を行います。さらに、その機能は、一時的または半永久的なクランプが必要なその他のさまざまな場面にも及ぶ。特徴的な "G "の形をしたこのクランプは、対象物を簡単につかむことができ、スクリュー機構により、クランプの2本のアームの間隔を正確に調整することができます。この特徴は、さまざまなプロジェクトや素材への適応性を高めている。. 特長. ;ul> ;li>鍛造スチール製 ;/li> ;li>"G "シェイプ ;/li> ;li>しっかりグリップ ;/li> する ;li>強力な ;/li> ;li>クランピングスピンドル ;/li> ;li>木工や金属加工用途に最適 ;/li>。 ;/ul>. クランプは広く使われている:. ;ul> ;li>大工機械工配管工電気工 ;/li> ;li>建設 ;/li> ;li>工建築工 ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li>
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

工具及びパイプサポート用の RS Pro ウォールブラケットです. RS Pro のこの多機能壁面ブラケットは、使いやすいスナップイン式です。プラスチック製グリッパーに対してツールハンドル又はパイプを押すだけで、シャフトの周囲を圧縮して所定の位置で支えます。これらの工具は、同様に簡単に取り外すことができます。 このブラケットはアルミ製で、簡単に表面にねじ止めできるため、工具やパイプの支持が確実に得られます。グリッパはスライド式に調整することも、必要に応じて独自のサポートシステムから取り外すこともできます。 用途が広く、信頼性が高く、この壁掛け式工具ラックは、家庭でのガレージの保管から忙しい作業場まで、あらゆる環境に最適な収納ソリューションです。 特長と利点 個別の 5 つのグリップ すばやく簡単に取り付け可能 重い荷物をしっかり保持できる頑丈なグリップシステム グリップの横方向の移動や位置変更に適したスライドデザイン 取り外し可能なエンドキャップは、グリップを取り外してスペースを増やし、交換が簡単にできることを意味します 取り外し可能なグリップは、ねじ固定具を使用してブラケットとは別に固定できます 20-30 mm OD のこのブラケットは、クイックフィットアセンブリが必要なパイプサポート / クランプに最適です 確実なグリップシステムと高い負荷容量により、パイプの動きが制限されます パイプは、必要に応じて数分以内に固定して設置できます。また、組み立て時間が重要な用途にも使用できます 用途 このユニバーサル工具ブラケットは、調節機能やグリップシステムにより、ペグボード、フック、従来の壁面ラックよりも優れています。ほとんどの円筒形の物体を直径範囲内にきちんと保持でき、スパナ、プライヤー、ほうきなどの一般的なメンテナンス工具を保持できます。汎用性と堅牢な構造により、次のようなあらゆる種類の用途に適しています。 食器棚の清掃に使用するモップおよびほうきホルダ ガレージや物置に工具を収納 ユーティリティアクセスポイントでのパイプサポート ワークショップでの工具の保管と整理 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、 Engineer 、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに最適な工具ストレージソリューションを提供しています。
仕様工具収納の種類 = 工具レール材質 = アルミニウムセット内容 = 5 Station Bracket
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

仕様タイプ = 工具クランプジョー開口 = 75mmジョー深さ = 44mm平行クランプ. このRS Pro平行クランプは、機械の操作時に加工対象物を保持するのに役立ちます。ジョーとねじは表面硬化鋼製で、ローレットねじヘッドとクロスホールにより簡単に固定することができます。クランプの調整時に緩んでいるジョーを固定するスプリングクリップと固定リングを装備しています。. 特長と利点. 表面硬化鋼製クランプ. ローレットねじで固定が簡単. 先細ジョー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷