コネクタ専用工具 :「制御 ボックス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレインプラグキーセット. すべての一般的な車両のエンジン、ギアボックス、及びバックアクスルから簡単にドレインプラグを取り外せるドレインプラグキーセット。 このセットは、7個の六角レンチ(3/8インチ、8 mm、9 mm、10 mm、12 mm、14 mm、及び17 mm)と、4個のスクエアドライブキー(8 mm、3/8インチ、11 mm、及び13 mm)と、1個のTバーで構成されます。 ブロー成形ポリプロピレン製ケース入りです。
仕様セットタイプ = 機械仕様セット内容 = 六角レンチ個数 = 11ストレージタイプ = 箱
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

RS Proメンテナンス工具13点キット. RS Proメンテナンス工具13点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。工具すべてが収納 / 整理用の工具ロールケースに収められています。. 内容. ボールペインハンマー: 16オンス. 6-in-1ビットドライバセット. 単極電圧テスター. 傾斜ニッパー: 160 mm. コンビネーションプライヤ: 200 mm. モンキーレンチ(リン酸塩 / PVC): 250 mm. ウォータポンププライヤ(ボックスジョイント / PVC): 250 mm. 工具ロール
仕様セットタイプ = 保守セット内容 = ビット, ハンマー, プライヤ, ドライバ, 電圧テスター, レンチ個数 = 13ストレージタイプ = ロール
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様個数 = 15最大サイズ = 76mm最小サイズ = 19mm材質 = バイメタルPolyethylene case. RS Pro 15 Piece Hole Saw Kit. Professional 15 piece hole saw kit supplied in a carry case with cut outs. For power tool use. Designed for cutting holes in material without damaging the surrounding area Ideal for light installations, cable routes in desks and access points plasterboard Cut out foam filled case for a secure fit and easy identification of the correct or missing part Secure latches so box stays closed during transportation and storage
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

RS PRO VDE工具キット11点セット. RS PRO電気技術者用工具キット11点セットは、移動して作業する技師や現場の技師向けに設計されており、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。これらの工具は、通電中の回路やその周囲で作業する専門技術者に最適です。VDE認定工具は、1000 acまで使用テストが行われています。 このキットは、工具の保護、保管や整理に最適な、ジッパー付きウォレットに収納されています。 このセットには、ドライバー、プライヤー、カッターなどの必須の手動工具が含まれています。この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途、及び家庭用に最適です。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット、工具ボックス及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 電気的安全性に関するVDE認定 高品位スチール製 快適なグリップハンドル 工具の収納: 耐久性に優れたポリエステル繊維製ジッパー付きウォレット入り 長寿命の耐摩耗性工具. 製品用途の情報 この工具セットは、電気技師による使用、及びあらゆる電気用途での使用のために特別に設計されています。. 製品の内容は キットの内容. プライヤ及びカッター 180 mmコンビネーションプライヤ 160 mmスナイプノーズプライヤ 200 mmスナイプノーズプライヤー 160 mmサイドカッター ドライバ マイナス: x 100 mm、4 100 mm、5.5 125 mm、6.5 150 mm プラス: PH0 80、PH1 80、PH2 100 mm この製品を選択する理由 この11点セット工具キットには、非常に役立つ絶縁工具が選ばれています。これらの工具は、通電中の機器の作業に携わる人に最適です。このケースは小型で持ち運びが容易で、選ばれた工具はさまざまな作業に適しています。快適な握り心地を実現する快適なグリップハンドルを備えており、電気技師に最適な選択です。 VDE認定とは VDE認定により、ドライバなどの工具は、電気工事で安全に使用することができます。VDE認定工具は、品質、安全性、構造、使い勝手の要件を満たしているかを確認する一連の厳しいテストに合格しています。 健康 安全規制により、VDE規格は認知度が高く、建築業でよく見受けられます。
仕様セットタイプ = VDE現場作業用工具キット個数 = 11ストレージタイプ = ポーチ
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。. ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

セットタイプ = 機械仕様。セット内容 = ビット, ハンマー, 六角レンチ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 78。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO機械工用ソケット / 工具78点セット. RS PROが提供する高品質の1/2インチ及び1/4インチソケット / 手動工具78点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 1/2インチ及び1/4インチのソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供. 製品の内容は. キットの内容. ソケット 1/2インチソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm 1/4インチソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、13 mm 1/4インチディープソケット: 8、10、12、13 mm スパークプラグソケット 16/21 mm ラチェット及びハンドル 1/2インチクイックリリースラチェット 1/2インチスライド式Tハンドル 1/4インチクイックリリースソケットラチェット 1/4インチスライド式Tハンドル 1/4インチスピナハンドル ソケットの付属品 1/2インチエクステンション: 125、250 mm 1/4インチエクステンションバー: 75 mm 1/4インチフレキシブルエクステンション 1/2インチユニバーサルジョイント 1/4インチユニバーサルジョイント 1/4インチカプラ プライヤ 180 mmコンビネーションプライヤ 250mmウォータポンププライヤ 18ピース六角ビットセット 1/4インチ六角ビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチマイナスビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチプラスビット: PH1、PH2、PH3 1/4インチPozidrivビット: PZ1、PZ2、PZ3 1/4インチTorxビット: T10、T15、T20、T25 コンビネーションスパナ 8、10、12、13、14、15、17、19 mm ドライバ マイナス: 6 x 100、4 x 100 mm プラス: PH1 x 75、PH2 x 100、PH3 x 150 mm その他 六角レンチセット、300 gハンマー. この製品を選択する理由 この78点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

RS Pro絶縁プライヤ / ドライバ12点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁工具キットは、非常に汎用性が高い製品です。この工具セットは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護する絶縁が施されており、単極電圧計も装備されているため、電子機器の用途に最適です。 プライヤとドライバはどちらも人間工学に基づいたハンドルを備えており、長期間使用しても手の疲れが軽減されます。3 本のプライヤと 5 種類のドライバサイズのセットには、ボックスカッターナイフ、自動ワイヤストリッパ、巻尺も含まれています。そのため、このキットには、修理やメンテナンスに関するさまざまなソリューションが含まれています。 このキットは、工具を風雨から保護し、保管中や輸送中に整理するためのジッパー付きソフトケース入りで提供されます。. キットの内容. G10 シリーズ絶縁コンビネーションプライヤ( VDE 認定) x 1 G12 シリーズ絶縁傾斜ニッパー( VDE 認定) x 1. G15シリーズ絶縁ロングノーズプライヤ(VDE認定) x 1. E25-AS06自動ワイヤストリッパ x 1. G01シリーズC-PLUS絶縁マイナスドライバ(VDE認定) x 3. G03シリーズC-PLUS絶縁Pozidrivドライバ(VDE認定) x 2. 6106単極電圧テスター(VDE認定、長形) x 1. J45C小型万能ナイフ18 mm x 1. P05シリーズ小型巻尺 x 1. 用途. ドライバは、どのような作業用キットでも最も重要な手動工具の 1 つで、留め具を締め付けたり緩めたりする場合に不可欠です。このプライヤセットは、小型部品の取り扱いやワイヤの操作に最適です。このセットのドライバ及びプライヤは、 IEC60900 規格に準拠して VDE で、通電中の部品又は 1000 V ac までの活線部品の作業に最適です。これらの絶縁ドライバは、ユーザーの安全を守り、電気的短絡により損傷を受ける可能性がある電子部品の損傷を防ぐこともできます。電気技術者や電気エンジニアの工具キットに追加するのに最適です。 このセットには、切断、測定、及びワイヤストリッピング用の工具が含まれ、次の用途にも最適です。 保守作業員 技術者 DIY愛好家. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様個数 = 12VDE/1000V認証 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Raptor工具ケース RS品番: 125-3049 125-3049. RS Pro電気技術者用工具29点キットRS PRO電気技術者用工具29点キットを紹介します。電気設備工事やメンテナンス用途に考え抜かれた工具セットです。このマルチツールセットは、さまざまな手工具とアクセサリの揃った総合キットです。VDE工具と工具収納ソリューションをお探しの、DIYや業務用に最適です。RS PRO VDE工具はどれも認定品で、最大1000 acの使用に耐えることを個々にテスト済みです。. 特長と利点VDE認定工具セット 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 緻密な作業に最適 高品質なマルチツール及びアクセサリ ラベルシリーズ RS Pro Raptor工具収納ケース RS品番: 125-3049 125-3049. RS Pro Raptor工具ケースこの業務用Raptor工具ケースには内側に整理ポケットがあり、工具や部品を収納及び整理するのに最適です。技術者、エンジニア、及びメンテナンス担当者向けの非常に汎用性の高いケースです。. 防水設計 カスタマイズ可能な工具固定システム 耐衝撃性素材 スタッキング可能 ソフトグリップハンドル IP67. RS Pro Raptor工具ケースは防水性がありますはい、Raptorケースの保護等級はIP67で、防水性があります。このケースは埃から中身を保護し、水中に浸漬した状態からも保護することができます。. 用途この工具キットは、電気技術者が使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も備えています。. キットの内容電工ナイフ(1000 V) 絶縁ケーブルカッター: 170 mm 絶縁ワイヤストリッピングプライヤー: 160 mm 絶縁傾斜ニッパ: 160 mm 絶縁コンビネーションプライヤー: 180 mm 絶縁ロングノーズプライヤー: 200 mm 絶縁スパナ(1000 V) 5、5.5、6、7、8、10、13、17、19 mm 絶縁ウォーターポンププライヤー: 250 mm 絶縁マイナスドライバー: 2.5 75、4.0 100、5.5 125、6.5 150、8.0 175 mm 絶縁Pozidrivドライバー: PZ0 60、PZ1 80、PZ2 100、PZ3 150 mm 黒色/黄色絶縁テープ 安全ゴーグル 絶縁小型弓のこ(1000 V)ラベル 非安全、危険、H.V.テストエリア、感電、通電ワイヤ、高電圧、接続解除、415 ac、240 ac、115 ac. この製品を選択する理由 この工具キットは、従来の工具ボックスではなく、VDE工具と収納ソリューションを必要とするエンジニア向けです。この工具セットには、電気設備工事やメンテナンス作業で最もよく使用される工具及びアクセサリ一式が備わっています。頑丈な素材で作られており、持ち運びが簡単で、ほとんどの環境に適しています。 VDE認定とは VDE認定により、ドライバなどの工具は、電気工事で安全に使用することができます。VDE認定工具は、品質、安全性、構造、使い勝手の要件を満たしているかを確認する一連の厳しいテストに合格しています。健康 安全規制により、VDE規格は認知度が高く、建築業でよく見受けられます。. RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ニッパー, ナイフ, プライヤ, 鋸, ドライバ, せん断はさみ, スパナ, ワイヤストリッパ個数 = 29VDE/1000V認証 = あり
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

仕様サイズ = 7 x 8 mm特徴 = ダブルエンドリング形状 = Hexagon仕上げ = 黒材質 = クロームバナジウム鋼RS Proラチェットめがねレンチ. RS Proラチェットめがねレンチは、プロ又は愛好家に最適な工具です。各部品は高品質な作りで特別に硬化及び耐性加工が施されているため、高トルクでも安全に操作することができます。ラチェット機構を内蔵しているため迅速に作業でき、スイッチの切り替えにより反転操作が可能です。. 特長及び利点 ラチェットめがねレンチ スイッチの切り替えで簡単に反転可能 クロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工が施された部品 作業しにくい場所での使用に最適
1個
2,360 税込2,596
5日以内出荷

仕様トルク範囲 = 0.2 → 2Nmドライブ形状 = 正方型ドライブサイズ = 1/4 インチタイプ = 切りくず全体長さ = 105 mm精度 = ±6 %トルクレンチは、取り扱いに注意が必要な精密測定器具です。使用後は必ず、工具を収納ボックスに入れてください。延長継ぎ手、ハンマー、その他損傷を与える物を使用しないでください。マイクロメータレンチは精度を維持するためにフルの20 %の表示で保管することをお勧めします。使用方法に応じて、すべてのトルクレンチを1年に1回以上の頻度で再較正する必要があります。. 「ブレーキ」ラチェットハンドル. 事前に決定されたトルク値で「ブレーキ」するように設計、時計回り又は反時計回り インライン位置に戻ってリセット 低トルクでの用途、生産、狭い場所での使用に最適 トルクは内部六角形で調整(トルクアナライザを使用して設定並びに較正) BS EN ISO 9002:1994、A.Q.A.P.4 Edition 2 - Number 19 UM01、ISO 6789:1992 欧州指令を踏まえたCEマーク付き 1/4インチドライブサイズ
1個
52,400 税込57,640
当日出荷

仕様ブレードの数 = 10ハンドルの数 = 3ブレード形状 = スクエア; フラット; ラウンド; ダイアゴナルハンドル材質 = アルミニウム16ピースクラフトナイフセット. ハンドル3個、No.1、No.2のアルミ製精密 / ミディアムデューティ、No.5のプラスチック / アルミ製ヘビーデューティ どのハンドルにも刃を装着可能 付属刃の種類: 角、平、ラウンド、ストレート(すべて交換可能) プラスチック製ボックス入り 各種ブレード10点
1個
4,350 税込4,785
5日以内出荷

仕様セットタイプ = ESDサービス個数 = 6プラスドライバ: PH0 x 50 mm、PH1 x 50 mm マイナスドライバ: 2.0 x 50 mm、3.0 x 50 mm 130 mmロングノーズプライヤ 115 mm傾斜プライヤ プラスチック製収納ボックス. RS ESD 6ピース工具セット. プラスチックの保管ボックスに入った業務用のESD 6ピース工具キットです。 敏感な電子部品用に設計されています。静電気の帯電を制御下で散逸します。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

仕様ドライバータイプ = 互換性個数 = 7チップタイプ = マイナス; Phillips; Torxセット内容 = ダブルエンド六角ブレード: 4 mm (x 6)、ドライバハンドル刃の長さ = 10 → 95 mmブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = 固体真鍮カラーブレード仕上げ = クロム7 Pieces Reversible Blade Screwdriver Set. RS Pro high-quality interchangeable blade screwdriver set offering world class and durability. It enables smaller kits to be made up that still cover a large range of sizes. The screwdriver handle gives maximum comfort while still delivering exceptional power. Supplied in plastic box with folding lid. Features and Benefits 6 double-ended 4 mm hex blades of special high alloy steel Fully hardened and chromium plated with anti-peel tips Screwdriver handle with solid brass collar allows blade length adjustment from 10 mm - 95 mm Chrome Steel blade material Supplied in plastic box with folding lid
1セット
3,630 税込3,993
5日以内出荷

仕様セットタイプ = フレックスヘッドラチェットスパナセット個数 = 12材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっきThe RS Pro 12 Piece Flex Head Combination Ratchet Spanner Set. The RS Pro 12 Piece Flex Head Combination Ratchet Spanner set is a kit, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind and made of a fully hardened and tempered chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. Ideal for awkward and hard to reach areas thanks to the 180° movement of flex head. Features & Benefits ; 180° flex head allows the ratcheting spanner to reach and work in tight places and angles ; Continuous tension design controls the flex head ; Manufactured to ANSI Standard ; Fully hardened and tempered steel ; 72 Teeth ratcheting box head ; Chrome Vanadium Steel with a bright Chrome finish
1セット
55,590 税込61,149
5日以内出荷

仕様文字高さ = 5mm個数 = 9キットの内容 = 数字: 0 → 9パンチ長さ = 61mmパンチ幅 = 7.5mm文字 / 数字用ポンチ. 永続的な識別マークを刻印するためのハンドパンチ 耐久性を向上し、最高の安全性を実現する硬化及び耐性加工 ロックウェル硬度Cスケール40までの素材に刻印可能 頑丈なプラスチック製ボックス入り
1個
2,388 税込2,627
6日以内出荷

仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = マグネット式ナットセッターサイズ = 5.5 mm個数 = 1RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様個数 = 9最大サイズ = 51mm最小サイズ = 16mm材質 = バイメタルPolyethylene case. RS Pro 9 Piece Bi-Metal Hole Saw Kit. Professional bi-material electricians hole saw kit for use with power tools. Hardened teeth for a clean cut and longer tool life. 9 piece hole saw kit supplied in a foam filled carry case with cut outs Designed for cutting holes in material without damaging the surrounding area Ideal for light installations, cable routes in desks and access points plasterboard Cut out foam filled case for a secure fit and easy identification of the correct or missing part Secure latches so box stays closed during transportation and storage
1個
17,660 税込19,426
5日以内出荷